カテゴリ

  • 医療(5)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「tss13」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明TS継手 ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)透明TS継手 ソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35規格メーカー規格
薄口スパナ TRUSCO薄口スパナTRUSCO(1件のレビュー)
459税込505
1丁
当日出荷
通常のスパナより平均40%~50%薄く加工しているため軽量です。狭い隙間にあるボルト、ナット等を回す作業が迅速に行えます。机、台車、組立家具、砥石・ワイヤーブラシ等の交換に便利です。
材質炭素鋼
サーメットチップソー(鉄・ステンレス兼用) TRUSCOサーメットチップソー(鉄・ステンレス兼用)TRUSCO
5,898税込6,488
1枚
当日出荷
刃数が多く長寿命です。 スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。 切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。適合材鉄・ステンレス材質(チップ)サーメット材質(座金)合金工具鋼
患者用チェア ラバープロテクタ無し TSS-W13BLシリーズ アズワン患者用チェア ラバープロテクタ無し TSS-W13BLシリーズアズワン
41,980税込46,178
1台
当日出荷から17日以内出荷
上下昇降レバーは座席に内蔵しているので邪魔にならず、操作が簡単です。人体・環境への影響に配慮した、「ノンフタル酸レザー」仕様です。
質量(kg)6昇降方式ガスシリンダー式
スリムワゴン 吉川国工業所スリムワゴン吉川国工業所
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
ナチュラルホワイト材質(本体)ポリプロピレン段数4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×536×869
患者用チェア ラバープロテクタ付き TSS-PW13BLシリーズ アズワン患者用チェア ラバープロテクタ付き TSS-PW13BLシリーズアズワン
47,980税込52,778
1台
17日以内出荷
上下昇降レバーは座席に内蔵しているので邪魔にならず、操作が簡単です。床にやさしいラバープロテクタ付きの新設計です。人体・環境への影響に配慮した、「ノンフタル酸レザー」仕様です。
材質座面/PP(ポリプロピレン)、張地/抗菌ビニールレザー、脚/スチール(クロムメッキ)、ラバープロテクタ/ゴム昇降方式ガスシリンダー式質量(kg)6.3脚径(mm)400座面径(Φmm)400高さ(mm)390~490
クランケチェア 円形ベースタイプ  ホワイト TSS-W13BL ノーリツイスクランケチェア 円形ベースタイプ ホワイト TSS-W13BLノーリツイス
43,980税込48,378
1台
22日以内出荷
クランケチェア ラバー付ベース  ホワイト TSS-PW13BL ノーリツイスクランケチェア ラバー付ベース ホワイト TSS-PW13BLノーリツイス
49,980税込54,978
1台
22日以内出荷
片口スパナ TRUSCO片口スパナTRUSCO(9件のレビュー)
679税込747
1丁
当日出荷
材質はニッケルクロムモリブデン鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途六角ボルト・ナットの締結作業。材質ニッケルクロムモリブデン鋼表面処理クロムメッキ商品構成単品
透明TS継手 異径ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)透明TS継手 異径ソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35規格株式会社クボタケミックス規格
純正交換用ショックアブソーバー KYB(カヤバ)純正交換用ショックアブソーバーKYB(カヤバ)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
KYBの純正交換タイプのショックアブソーバーです。スプリング(バネ)の「いつまでも揺れ続けてしまう」性質を抑え、クルマの揺れを素早く収束させ、乗り心地の向上、走行安定性の確保(コーナリング)、ブレーキ性能の維持などの役割を担います。ショックアブソーバの1本だけの交換は未交換部分の消耗・劣化を早める原因となる為、1台分(4本)または、左右(2本)同時での交換をおすすめします
用途ショックアブソーバー
Targus 13-14” Cypress EcoSmart Sleeve エコフレンドリーなスマートPCケースTBS64602GL-70 TARGUSTargus 13-14” Cypress EcoSmart Sleeve エコフレンドリーなスマートPCケースTBS64602GL-70TARGUS
1,998税込2,198
1台
4日以内出荷
・再生ペットボトル5本使用。・フォーム・ノートPCプロテクション。・しっかりした内装で傷や擦れからデバイスを保護
グレー質量(g)190シリーズCypress with EcoSmart対応~14インチノートPC寸法(cm)38×2.5×27.5保証期間12ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応スタイルスリーブ
クランケチェア ノーリツイスクランケチェアノーリツイス
49,980税込54,978
1台
7日以内出荷から13日以内出荷
低座高タイプ。 座高ガス上下調節。