カテゴリ
- 科学研究・開発用品(3)
- 物流用品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
「tst-180」の検索結果

ステンレス用チップソー
TRUSCO¥7,398税込¥8,1381枚当日出荷耐摩耗性に優れた「サーメットチップ」採用により、長切れを実現しています。ステンレスはもちろん、ガルバリウム鋼板、金属系サイディングにも対応しています。外径305mmは高速チップソーカッターはもちろん砥石用高速切断機でも使用可能です。制限刃(0.5mm±0・1mm)採用により、刃先チップの欠損を減少する仕様です。用途ステンレス(6mm以下)・ハンガーレール・ステンレスパイプ・アングル・ガルバリウム鋼板・金属系サイディング全般の切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット適合材ステンレス切断能力(mm)ステンレス62018年トラスコ掲載ページ5 0774
床板横跳ね上げ式カゴ車セフティーテナー
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881本5日以内出荷ST-1180、STSP-1180、OTB-1180用のパイプハンガーです。テナー上部に取り付けることにより物をかけることができます。トラスコ品番161-1509適合本体ST-1180、STSP-1180、OBT-1180長さ(mm)1104(Φ34)質量(kg)2