カテゴリ
- 科学研究・開発用品(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 物流用品(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
「tst-25」の検索結果

透明TS継手 チーズ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。材質硬質ポリ塩化ビニール形状チーズタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35規格株式会社クボタケミックス規格
透明TS 異径チーズ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥439税込¥4831個当日出荷から7日以内出荷差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。材質硬質ポリ塩化ビニール形状チーズ種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35規格メーカー規格
木柄付鉄工用ヤスリ 5種類セット
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781箱(5本)当日出荷木柄付ですぐに使用できます。 目立てが鋭く、耐久性に優れています。 側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 JIS-B4703相当品です。用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。仕様木柄付材質/仕上ヤスリ部:炭素工具鋼(SK-2)、木柄:雑木材目の粗さ中目適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど
試験管(IWAKI)
IWAKI(AGCテクノグラス)¥15,980税込¥17,5781組(50本)翌々日出荷から9日以内出荷材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3503準拠 JR-1 IWAKICTE33
爪付ジャッキ用ハンドル
今野製作所(EAGLE)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷イーグル爪付ジャッキ専用の操作ハンドルです。 上昇・下降作業に使用します。 ハンドルは2分割されています。
エア駆動式ダイアフラムポンプ アルミモデル
エイチツー¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。用途圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。メンテナンスが容易。メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。自給式ポンプで、呼び水不要。自給力(水の場合-5m程度)があり、エアの混入や空運転にも対応。容易な流量調整。流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。材質【バルブシート】SUS304材質(本体)アルミ材質(ボール)PTFE最大吐出圧力(MPa)0.7使用液エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品材質(Oリング)PTFE材質(パッキン)PTFE材質(ダイヤフラム)PTFE接続形状Rcメネジ
エア駆動ポンプAODD-25-AL/SS共通 接液部消耗部品セット
タカトテクニカ¥48,980税込¥53,8781セット7日以内出荷AODDエア駆動ダイヤフラムポンプ用消耗部品です。用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容ボール×4、バルブシート×4、 Oリング×8材質【バルブシート】ステンレス(304)対応機種AODD-25-AL-TPT/AODD-25-SS-TST材質(ボール)PTFE材質(Oリング)PTFE















![植物培養試験管[リムなし平底] IWAKI(AGCテクノグラス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46872438-190829-02.jpg)