カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 制御機器(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 切削工具(5)
  • 電気材料(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「tst20」の検索結果

関連キーワード
35件中 1~35件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 透明TS継手 チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    透明TS継手 チーズ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。材質硬質ポリ塩化ビニール形状チーズタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35規格株式会社クボタケミックス規格
  • ハンダ付け技能練習セット(SMD初級) サンハヤト

    ハンダ付け技能練習セット(SMD初級)

    サンハヤト
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    当日出荷
    これから面実装部品のはんだ付けをおこなう方向けに 実装工場などで初級レベルのはんだ付け技術の「維持」「確認」ができる部品セットです。基板の表面は実践用、裏面は練習用のパターンになっています。いろいろな形状の部品を添付しています(部品は実践用のみ添付されています。練習用の部品は別途ご用意ください)。
    セット内容IC:2種類×6、ダイオード:4種類×12、LED:1種類×5、抵抗器:4種類×60、取扱説明書×1材質ガラスコンポジット(CEM3)寸法(mm)約120×190×10(包装を含む)質量(g)約25(包装を含む)タイプ両面本体寸法(mm)基板:95×50×1.6t()厚さ(μm)銅箔:35仕上処理フラックス、両面レジスト(緑)、両面シルク入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換用シリコンチューブ AUTONICS(オートニクス)

    交換用シリコンチューブ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥10,980税込¥12,078
    1袋
    当日出荷から3日以内出荷
    適合機種ST10長さ(m)10
  • エスロン TS継手径違いチーズ20×16 セキスイ

    エスロン TS継手径違いチーズ20×16

    セキスイ
    ¥169税込¥186
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6585材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、JIS K 6743形状チーズJIS規格JIS K 6743
  • 木柄付鉄工用ヤスリ 5種類セット TRUSCO

    木柄付鉄工用ヤスリ 5種類セット

    TRUSCO
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(5本)
    当日出荷
    木柄付ですぐに使用できます。 目立てが鋭く、耐久性に優れています。 側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 JIS-B4703相当品です。
    用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。仕様木柄付材質/仕上ヤスリ部:炭素工具鋼(SK-2)、木柄:雑木材目の粗さ中目適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど
  • テーパースケール直尺単品 全晴

    テーパースケール直尺単品

    全晴
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    5日以内出荷
    小型の直尺(20mm)です。
    用途スキマ測定器として。プレスパネルと検査冶具の品質チェック用など、様々な用途でご利用いただけます。種別直尺単品20mm材質ステンレス測定範囲(mm)0~20目量(mm)1板厚(mm)1.1
  • 共栓試験管 目盛付 9812TSTシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)

    共栓試験管 目盛付 9812TSTシリーズ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 試験管 リム付 目盛付 9802TSTシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)

    試験管 リム付 目盛付 9802TSTシリーズ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(50本)
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • 目盛付試験管 (IWAKI) IWAKI(AGCテクノグラス)

    目盛付試験管 (IWAKI)

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥9,798税込¥10,778
    1組(50本)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    リム付試験管に1目盛1mLの目盛が付いています。
    材質ほうけい酸ガラス
  • ツーリング機器 京セラ

    ツーリング機器

    京セラ
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • ハンダ付け技能練習セット(SMD 初級) サンハヤト

    ハンダ付け技能練習セット(SMD 初級)

    サンハヤト
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    7日以内出荷
    実装工場などで初級レベルのはんだ付け技術の「維持」「確認」ができる部品セットです。基板の表面は実践用、裏面は練習用のパターンになっています。いろいろな形状の部品を添付しています(部品は実践用のみ添付されています。練習用の部品は別途ご用意ください)。付属品(セットの内容)。IC:2種類×6、ダイオード:4種類×12、LED:1種類×5、抵抗器:4種類×60、取扱説明書×1
    材質ガラスコンポジット(CEM3)寸法(mm)120×190×10(包装を含む)質量(g)25(包装を含む)タイプ両面/片面:両面本体寸法(mm)基板:95×50×1.6t厚さ(μm)銅箔:35仕上処理フラックス、両面レジスト(緑)、両面シルクRoHS指令(10物質対応)対応
  • STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-T~) CKD

    STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-T~)

    CKD
    ¥2,288税込¥2,517
    1個
    8日以内出荷
    種別部品作動方式複動形
  • 透明TS 異径チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    透明TS 異径チーズ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。材質硬質ポリ塩化ビニール形状チーズ種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35規格メーカー規格
  • チップ SNGG-ST 住友電工ハードメタル

    チップ SNGG-ST

    住友電工ハードメタル
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TNGG-FT 住友電工ハードメタル

    チップ TNGG-FT

    住友電工ハードメタル
    ¥9,198税込¥10,118
    1箱(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ SNGG-ST 住友電工ハードメタル

    チップ SNGG-ST

    住友電工ハードメタル
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TNGG-ST 住友電工ハードメタル

    チップ TNGG-ST

    住友電工ハードメタル
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • Samtec 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 TST-110-01-L-D SAMTEC

    Samtec 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 TST-110-01-L-D

    SAMTEC
    ¥259,800税込¥285,780
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: TST●ピッチ: 2.54mm●極数: 20●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.4A●定格電圧: 1.0 kVRoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ付試験管 本体 IWAKI(AGCテクノグラス)

    ネジ付試験管 本体

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1箱(25本)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • ネジ付試験管(白)本体のみ IWAKI(AGCテクノグラス)

    ネジ付試験管(白)本体のみ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1ケース(25本)
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • KNITTER-SWITCH トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT) KNITTER-SWITCH

    KNITTER-SWITCH トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT)

    KNITTER-SWITCH
    ¥639税込¥703
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    ¥439税込¥483
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TST シリーズは、シュラウド付き Terminal ストリップ、ケーブルかん合です。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 20 個のコンタクトがあります。絶縁抵抗:最小 5000 M Ω めっき : Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m)
    仕様●シリーズ:TST●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1664アズワン品番65-7565-46
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1セット 17個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1セット 17個入

    SAMTEC
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(17個)
    7日以内出荷
    Samtec TST シリーズは、シュラウド付き Terminal ストリップ、ケーブルかん合です。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 20 個のコンタクトがあります。絶縁抵抗:最小 5000 M Ω めっき : Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 定格電流( IDSD / TST ): 3.4 A/ ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ ( 金 -55 → +105 ℃、スズ 難燃性等級は UL94V-O です 定格電圧:最大 425 V ac / 600 V dc RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1チューブ(17個入り)●シリーズ:TST●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1665アズワン品番65-7557-18
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    ¥759税込¥835
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:TST●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1666アズワン品番65-7554-11
  • ナイフ遮断ターミナル台 スプリングケージ 5-QUATTRO-MT ST 2シリーズ 20A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    ナイフ遮断ターミナル台 スプリングケージ 5-QUATTRO-MT ST 2シリーズ 20A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥63,980税込¥70,378
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ST シリーズは、スプリングケージ接続を備えたアースナイフ遮断 Terminal Block を備えています。この Terminal Block は、公称断面積が 4 mm 2 で、4 つの接続数を備えています。動作時の周囲温度は -60 → 85 ℃ です
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:12 AWG●シリーズ:5-QUATTRO-MT, ST 2●結線方法:スプリングケージ●ケーブルCSA:4mm2●ヒューズ:なし●定格電流:20A●モデル番号:ST 2,5-QUATTRO-MT●コード番号:217-6426アズワン品番65-7496-92
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    ¥799税込¥879
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、20 ポジション 0.100 インチ( 2.54 mm )のスルーホール取り付けです。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数 20 行数 2。列間隔 - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm )
    仕様●シリーズ:TST-110-02-G-D●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-6507アズワン品番65-7703-55
  • RS PRO クイックコネクトカップリング RS PRO

    RS PRO クイックコネクトカップリング

    RS PRO
    ¥3,598税込¥3,958
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    ネジ接続 = G 1/4 オス。カップリングジェンダー = オス。スレッドサイズ = 1/4インチ。カップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ。メーカーシリーズ = 25。接続タイプ = ネジ。材料 = 真鍮, 鋼。ネジのジェンダー = オス。ネジ規格 = G。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。シール材質 = ニトリルゴム℃。動作温度 Max = +100℃。。RS Pro 空圧式クイックコネクトカップリング黄銅製、スチール製 1/4 インチねじ付きこの空圧クイックコネクトカップリングを使用すると、加圧ガスシステムで圧力を効果的に維持できます。1/4 インチねじ付き継手は、パイプ、チューブ、又はホースの一部を簡単に接続できます。 信頼性が高く、汎用性の高いこの空圧クイックコネクトカップリングは、最大 35 bar の圧力で、 -20 → +100 ° C の温度で動作しますニトリルラバーシールでは、腐食性シーラントを使用しなくても圧力を維持できるため、ぴったりとフィットします。小型、高流量、低圧力降下で、信頼性の高い正確な接続を実現します。 コネクタは ULTRA-FLO シリーズと完全な互換性があり、耐久性と保護性能を備えたニッケルめっき仕上げが施されています。遮断弁により、本体からカップリングが安全に分離されます。 このようなクイックコネクトカップリングコネクタは、歯科機器からロボット機器に至るまで、あらゆる用途で使用されています。特長と利点. CEJN 320 、 JWL 520 、 JWL 530 、 Parker PEF 、 Rectus 25 、 Rectus 26 、 TST 026 の接続規格 .オスカップリング . G 1/4 インチオスねじ .黄銅とスチール製で、ニッケルメッキ仕上げ .ニトリルゴム製シール .動作温度範囲: -20 → +100 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO クイックコネクトカップリング RS PRO

    RS PRO クイックコネクトカップリング

    RS PRO
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    8日以内出荷
    ネジ接続 = G 1/4 メス。カップリングジェンダー = メス。スレッドサイズ = 1/4インチ。メーカーシリーズ = 25。接続タイプ = ネジ。材料 = スチール。ネジのジェンダー = メス。ネジ規格 = G。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。RS Pro 空圧式クイックコネクトカップリングスチール 1/4 インチねじ付き空圧機器や機械をすばやく簡単にセットアップするのに最適なこの空圧クイックコネクトカップリングは、加圧ガスシステムで圧力を維持する場合にも非常に効果的です。 信頼性が高く、汎用性に優れたこれらのコネクタは、 -20 → +100 ° C の温度と最大 35 バールの圧力で機能します。1/4 インチねじ付き継手は、ホース、パイプ、チューブの一部を簡単に接続できます。ニトリルラバーシールはぴったりフィットするため、腐食性シーラントを使用せずに圧力を維持できます。小型、低圧力降下、高流量のため、信頼性の高い正確な接続が可能です。 ニッケルめっき仕上げは耐久性と保護性能に優れ、コネクタは ULTRA-FLO シリーズと完全な互換性があります。遮断弁により、本体からカップリングを安全に分離できます。 空圧クイックコネクトカップリングコネクタは、ロボット装置から歯科用機器に至るすべてに使用されています。特長と利点. CEJN 320 、 JWL 520 、 JWL 530 、 Parker PEF 、 Rectus 25 、 Rectus 26 、 TST 026 の接続規格 .メスカップリング . G 1/4 インチネジ .ニッケルメッキ仕上げのスチール製 .ニトリルゴム製シール .動作温度範囲: -20 → +100 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO クイックコネクトカップリング RS PRO

    RS PRO クイックコネクトカップリング

    RS PRO
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    8日以内出荷
    カップリングジェンダー = オス。メーカーシリーズ = 25。接続タイプ = ホースバーブ。ニップルホース接続 = 10mm。材料 = スチール。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。RS Pro クイックコネクト空圧式カップリングスチール 10 mm ホースバーです加圧ガスシステム用のカップリングを使用して、空圧機器や機械をすばやく簡単にセットアップできます。エア圧クイックコネクトカップリングは、圧力を維持するために非常に効果的な選択肢です。 汎用性と信頼性が高く、最大 35 bar の圧力、及び -20 → +100 ° C の温度範囲で機能しますこの 10 mm ホースバーブ継手は、パイプ、チューブ、又はホースのセクションを簡単にリンクでき、ニトリルゴムシールによりさらにぴったりフィットします。シーラントを汚染することなく圧力を維持します。カップリングの小さい寸法、高流量、低圧力降下により、信頼性の高い正確な接続を実現します。 コネクタは ULTRA-FLO シリーズと互換性があり、耐久性と保護性能を備えたニッケルめっき仕上げが施されています。遮断弁により、本体からカップリングを安全に切り離すことができます。 この空圧クイックコネクトカップリングコネクタは、ロボット装置から歯科用機器に至るまで、さまざまな空圧システムで使用されています。特長と利点. CEJN 320 、 JWL 520 、 JWL 530 、 Parker PEF 、 Rectus 25 、 Rectus 26 、 TST 026 の接続規格 .オスカップリング .ホースバーブ接続径: 10 mm .ニッケルメッキ仕上げのスチール製 .ニトリルゴム製シール .動作温度範囲: -20 → +100 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO クイックコネクトカップリング RS PRO

    RS PRO クイックコネクトカップリング

    RS PRO
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    8日以内出荷
    カップリングジェンダー = オス。メーカーシリーズ = 25。接続タイプ = ホースバーブ。ニップルホース接続 = 8mm。材料 = スチール。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。シール材質 = ニトリルゴム℃。動作温度 Max = +100℃。。RS Pro 空圧式クイックコネクトカップリングスチール製 8 mm ホースバーですRS Pro シリーズのこの空圧クイック接続カップリングを使用すると、空圧システムの圧力を維持できます。8 mm ホースバーブ接続により、加圧ガスシステムでソフトチューブの一部を接続するのに便利です。 Durable ニッケルめっきスチール製で、耐腐食性を備えています。また、このカップリングには、効果的に圧力を維持するためのセキュアなニトリルゴムシールが付いています。20 → +100 ° C の温度範囲に対応し、最大 35 bar の圧力でも効果的です。遮断弁により、安全にカップリングから身体を切り離すことができます。類似のカップリングと交換可能で、流量が高く、より効果的な接続が可能です。 空圧クイック接続カップリングは、歯科機器やロボットなど、さまざまな空圧用途に役立ちます。特長と利点. CEJN 320 、 JWL 520 、 JWL 530 、 Legris 、 Parker PEF 、 Rectus 25 、 Rectus 26 、 TST 026 接続規格 .オスねじ . 8 mm ホースバーブ接続 .ニトリルゴム製シール .ニッケルめっきスチール構造 . ULTRA-FLO シリーズと交換可能 .最小動作温度は -20 ° C です .最大動作温度は +100 ° C ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO クイックコネクトカップリング RS PRO

    RS PRO クイックコネクトカップリング

    RS PRO
    ¥4,298税込¥4,728
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    ネジ接続 = G 1/4 メス。カップリングジェンダー = オス。スレッドサイズ = 1/4インチ。カップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ。メーカーシリーズ = 25。接続タイプ = ネジ。材料 = スチール。ネジのジェンダー = メス。ネジ規格 = G。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。シール材質 = ニトリルゴム℃。動作温度 Max = +100℃。。RS Pro 空圧式クイックコネクトカップリングスチール 1/4 インチねじ付き空圧機械及び装置をすばやく簡単にセットアップする必要がある場合は、 RS Pro のクイックコネクトカップリングを使用してください。これは、加圧ガスシステムのセクションを接続するために使用され、圧力を維持するために非常に効果的です。 1/4 インチねじ付き継手とチューブ、パイプ、又はホースのセクションをリンクするだけで、ニトリルラバーシールとしっかりフィットします。シーラントを使用しなくても圧力を保持し、腐食性を得ることができます。この空圧クイックコネクトカップリングは、信頼性と適応性に優れ、最大 35 bar の圧力で、 -20 → +100 ° C の温度で動作します ULTRA-FLO シリーズのコネクタは完全な互換性があり、保護性能と耐久性を備えたニッケルめっき仕上げです。小型、高流量、低圧力降下で、信頼性の高い正確な接続を実現します。遮断弁により、本体からカップリングを安全に分離できます。 この空圧クイックコネクトカップリングコネクタは、ハンドヘルドエア工具などの装置にあります。特長と利点. CEJN 320 、 JWL 520 、 JWL 530 、 Parker PEF 、 Rectus 25 、 Rectus 26 、 TST 026 の接続規格 .オスカップリング . G 1/4 インチメスネジ .ニッケルメッキ仕上げのスチール製 .ニトリルゴム製シール .動作温度範囲: -20 → +100 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO クイックコネクトカップリング RS PRO

    RS PRO クイックコネクトカップリング

    RS PRO
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    8日以内出荷
    ネジ接続 = G 1/4 オス。カップリングジェンダー = オス。スレッドサイズ = 1/4インチ。カップリングタイプ = クイックコネクトカップリングソケット。メーカーシリーズ = 25。接続タイプ = ネジ。材料 = 真鍮, 鋼。ネジのジェンダー = オス。ネジ規格 = G。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。RS Pro 空圧式クイックコネクトカップリング黄銅製、スチール製 1/4 インチねじ付きこの空圧クイックコネクトカップリングを使用して、加圧ガスシステムの一部を接続します。RS Pro のコネクタは、高圧を維持し、空圧機器をすばやく簡単にセットアップするのに非常に効果的です。 これらのカップリングは、 -20 → +100 ° C の温度及び最大 35 bar の圧力で機能するため、信頼性と適応性があります。小型、高流量、低圧力降下で、丈夫で精密な接続を実現します。1/2 インチねじ付き継手は、パイプ、チューブ、ホースの一部に簡単に接合することができます。ニトリルラバーシールから得られるぴったりフィットで、腐食性シーラントを使用することなく圧力を維持します。 コネクタは ULTRA-FLO シリーズと互換性があり、耐久性と保護性能を備えたニッケルめっき仕上げが施されています。メインボディからカップリングを安全に分離するには、遮断バルブを使用します。 このタイプのクイックコネクトカップリングは、口腔外科などのさまざまな空圧システムで使用されています。特長と利点. CEJN 320 、 JWL 520 、 JWL 530 、 Parker PEF 、 Rectus 25 、 Rectus 26 、 TST 026 の接続規格 .オスカップリング . G 1/4 インチオスねじ .黄銅とスチール製で、ニッケルメッキ仕上げ .ニトリルゴム製シール .動作温度範囲: -20 → +100 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • IC OCTAL LATCH 3ST 20-TSSOP Texas Instruments

    IC OCTAL LATCH 3ST 20-TSSOP

    Texas Instruments
    ¥109税込¥120
    1個
    13日以内出荷
    。IC OCTAL LATCH 3ST 20-TSSOP
    仕様●論理タイプ:Dタイプ 透明ラッチ●回路:8:8●出力タイプ:3ステート●電圧 - 供給:2V~5.5V●独立回路:1●遅延時間 - 伝搬:1ns●電流 - 出力高、低:16mA、16mA●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-TSSOPアズワン品番67-0384-94
  • HU Start Kit 20,200,1000uL ピペットライトXLS+スターターキット PL-LTS LTS手動シングル3本セット METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    HU Start Kit 20,200,1000uL ピペットライトXLS+スターターキット PL-LTS LTS手動シングル3本セット

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    ¥169,800税込¥186,780
    1式
    33日以内出荷
    スムースな操作感・高精度の独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 。手動シングルピペット3本セット。マグネットハングアップ3個付属。チップ3ラック付属(20,200,1000μL)
    容量(μL)20・200・1000チャンネル数1アズワン品番64-8281-09操作方式手動