カテゴリ
- 農業機械(31)
- メカニカル部品(12)
- 住設機器(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 電気材料(2)
- 制御機器(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tsw-60」の検索結果

広口試薬ボトル(HDPE 白色 滅菌)
bitstrong(ビットストロング)¥4,198税込¥4,6181袋(50本)5日以内出荷から6日以内出荷本製品は滅菌仕様(電子線滅菌)です。薬品や試料の保存に最適。中栓なしでも液漏れしにくい。広口で液体や粉末等の出し入れがしやすい。優れた耐薬品性。DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。用途液体や粉末などの保存材質本体:HDPE/キャップ:PP色白色
広口試薬ボトル(HDPE 褐色 滅菌)
bitstrong(ビットストロング)¥4,398税込¥4,8381袋(50本)6日以内出荷から8日以内出荷本製品は滅菌仕様(電子線滅菌)です。薬品や試料の保存に最適。中栓なしでも液漏れしにくい。広口で液体や粉末等の出し入れがしやすい。紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適。優れた耐薬品性。DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。用途液体や粉末などの保存材質本体:HDPE/キャップ:PP色褐色(遮光)
ローラコンベヤ(中荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FMK48J-TS
メイキコウ¥31,730~税込¥34,903~1個11日以内出荷から16日以内出荷特長:ローラ径がΦ48.6ですので、最小ピッチ50が可能。FMK48Rの高品質ローラ。JIS相当ベアリング(型式6001ZZ)を採用。用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ48.6×t 1.4 ローラ材質 STKMN12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 120kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 95.8 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50・75・100・150 (※カ材質(ローラー部)スチール
ローラコンベヤ(中荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FMF60R-TS
メイキコウ¥22,990~税込¥25,289~1個11日以内出荷から16日以内出荷特長:ローラ径がΦ60.5と中荷重中最も大きく、搬送しやすい機種。用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ60.5×t 2.3 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 160kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 101.7 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75
ローラコンベヤ(軽荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FLN42J-TS
メイキコウ¥28,405~税込¥31,246~1個11日以内出荷から16日以内出荷特長:ローラ径がΦ42.7のためダンボールケースなど底面が柔らかいものの搬送に適している。JIS相当ベアリング(型式6001ZZ)を採用。FLN42Rの高品質ローラ。用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ42.7×t 1.4 ローラ材質 STKM12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50・75・100・150 機長(L)材質(ローラー部)スチール
ローラコンベヤ(中荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FMF60J-TS
メイキコウ¥28,215~税込¥31,037~1個11日以内出荷から16日以内出荷特長:JIS相当ベアリング(型式6001ZZ)を採用。FMF60Rの高品質タイプ。用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ60.5×t 2.3 ローラ材質 STKM12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 160kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 101.7 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P)材質(ローラー部)スチール
ローラコンベヤ(中荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FMK48R-TS
メイキコウ¥23,940~税込¥26,334~1個11日以内出荷から16日以内出荷特長:ローラ径がΦ48.6のため、中荷重用中唯一最小ピッチ50が可能。用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ48.6×t 1.6 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 120kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 95.8 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50(※カーブでP50の場合はお問い合せ
ローラコンベヤ(中荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FMC57J-TS
メイキコウ¥24,795~税込¥27,275~1個11日以内出荷から16日以内出荷特長:JIS相当ベアリング(型式6201ZZ)を採用。FMC57Rの高品質ローラ。用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ57×t 1.4 ローラ材質 STKM12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 160kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75・1
中荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム)
メイキコウ¥17,980~税込¥19,778~1台16日以内出荷から35日以内出荷中荷重中最も汎用性の高い機種ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM12A材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12ローラ強度(kg)160(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)2.3
軽荷重用ローラーコンベア(Φ48.6 スチール製ローラ・スチール製フレーム)
メイキコウ¥19,980~税込¥21,978~1台15日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.4×12フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90フレーム厚さ(mm)2.3
軽荷重用ローラーコンベア(Φ42.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム)
メイキコウ¥24,980~税込¥27,478~1台15日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送材質(ローラー部)SS材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90フレーム厚さ(mm)2.3
軽荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム)
メイキコウ¥20,980~税込¥23,078~1台15日以内出荷から20日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送材質(フレーム)SSフレーム幅(mm)30
軽荷重用ローラーコンベア(Φ60.5 スチール製ローラ・スチール製フレーム)
メイキコウ¥19,980~税込¥21,978~1台15日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送材質(フレーム)SSフレーム幅(mm)30
軽荷重用ローラーコンベア(Φ42.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム)
メイキコウ¥19,980~税込¥21,978~1台16日以内出荷汎用タイプベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM12A材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12ローラ強度(kg)100(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)60材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)2.3
油回転真空ポンプ
佐藤真空¥179,800~税込¥197,780~1個翌々日出荷から48日以内出荷キャスター付で移動が簡単な油回転真空ポンプです。電源AC100V・50/60Hz到達圧力(Pa)6.7×10-2
テレビキット(切替タイプ)
データシステム¥15,980~税込¥17,578~1箱6日以内出荷走行中は映像が映らない純正ナビ。このテレビキットシリーズがあれば走行中でもテレビ/DVDが楽しめます。切替スイッチを標準装備。スイッチ操作によりノーマル制御に戻すことができます。本製品は装着する車種またはナビの機種により製品の適合品番が異なります。データシステムのホームページで最新適合表をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ピンヘッダ 60極 2.54mm 2列
SAMTEC¥999税込¥1,0991個7日以内出荷Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:60●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3568アズワン品番65-7599-09
ピンヘッダ 60極 2.54mm 2列
SAMTEC¥769税込¥8461個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、60 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプ仕様●シリーズ:TSW-130-07-L-D●ピッチ:2.54mm●極数:60●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5710アズワン品番65-7788-29
ピンヘッダ 60極 2.54mm 3列
SAMTEC¥999税込¥1,0991個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、60 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります仕様●シリーズ:TSW-120-07-G-T●ピッチ:2.54mm●極数:60●行数:3●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5658アズワン品番65-7707-71
Oリング
BIGM(丸山製作所)¥349税込¥3841セット(5個)7日以内出荷規格12.3X1.6部品名称Oリング図解NoTSW12H ポンプ-2 アンローダ部品_No.8、TSW12B ポンプ-2 アンローダ部品_No.8、TSW17H ポンプ-2 アンローダ部品_No.8、MKW1210B ポンプ-2(アンローダ)部品_No.8、MKW1210H(JP) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.8、MKW807MD(60HZ) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.8、MKW807MD(50HZ) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.8、TSW12H-C ポンプ-2 アンローダ部品_No.8、TSW17B ポンプ-2 アンローダ部品_No.8
Oリング
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(5個)7日以内出荷規格S12.5部品名称Oリング図解NoMBW1511S アンローダ部品_No.19、SDW1109 -A アンローダ(2010年10月~)部品_No.19、MSW1110-S アンローダ部品_No.19、GSW15C アンローダ部品 Oリング_No.19、MKW1210B ポンプ-2(アンローダ)部品_No.31、TSW12H-C ポンプ-2 アンローダ部品_No.29、MSW1511-M-1 アンローダ(2010年10月~)部品_No.44580、MKW1209DX-S アンローダ部品_No.19、MSW1110S-1 アンローダ部品_No.19、MBW1511DX-S アンローダ部品_No.19、MKW530E-2M-1 エンジンナシ 調圧弁部品_No.22、MUM602 ポンプ分解部品_No.52、TSW17B ポンプ-2 アンローダ部品_No.29、MKW807MD(60HZ) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.31、MSW1511-2M-A(バーク) アンローダ部品_No.19、GKW15B アンローダ部品_No.19、GSW15C-H アンローダ部品 Oリング_No.18など
シールワツシヤ
BIGM(丸山製作所)¥389税込¥4281個8日以内出荷部品名称シールワツシヤ図解NoMKW1210B ポンプ-1部品_No.22、TSW12H ポンプ-1部品_No.21、SSA-α1003-1 攪拌,テンション部品_No.19、MKW807MD(60HZ) ポンプ-1部品_No.22、MUM602 ポンプ分解部品_No.18、BSA-3000C,BSA-3000C-W 撹拌部品_No.17、MKW1210H(JP) ポンプ-1部品_No.20、SSA-V1000C 撹拌部品_No.22、SSA-α1003 攪拌,テンション部品_No.19、SSA-α1003MA-1 攪拌,テンション部品_No.19、TSW12B ポンプ-1部品_No.22、SSA-α1004MA 攪拌,テンション部品_No.19、SSA-アルフア1005VT 撹拌部品_No.20、SSA-V1000 撹拌部品_No.22、SSA-V1002CT-DX 撹拌部品_No.20、SSA-アルフア1005MAT 撹拌部品_No.20、TSW12H-C ポンプ-1部品_No.20、TSW17B ポンプ-1部品_No.22、TSW17H ポンプ-1部品_No.20、MKW807MD(50HZ) ポンプ-1部品_No.22、SSA-α1004 攪拌,テンション部品_No.19
オイルシール SC16267
BIGM(丸山製作所)¥599税込¥6591個8日以内出荷規格SC16267部品名称オイルシール SC16267図解NoTSW12H ポンプ-1部品_No.23、TSW12B ポンプ-1部品_No.24、MKW1210H(JP) ポンプ-1部品_No.22、TSW12H-C ポンプ-1部品_No.22、MKW807MD(50HZ) ポンプ-1部品_No.24、TSW17H ポンプ-1部品_No.22、MKW807MD(60HZ) ポンプ-1部品_No.24、MKW1210B ポンプ-1部品_No.24、TSW17B ポンプ-1部品_No.24
フランジボルト(8X60)
BIGM(丸山製作所)¥97税込¥1071個8日以内出荷図解NoGS305E-Hエンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品 フランジボルト(8X60)_No.14、TSW17H エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品_No.11、BP5040A エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品 フランジボルト(8X60)_No.11、MLSE30 エンジン(シリンダヘッド・シリンダバレル)部品_No.14、エンジン(HONDA) エンジン(MKW1511DX-H,MBW1511DX-H)シリンダヘッド,シリンダバレル部品_No.14、MKW1210H(JP) シリンダヘッド,シリンダバレル部品_No.11、TSW41H エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品_No.11、BP8040A エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品 フランジボルト(8X60)_No.11、TSW12H エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品_No.11、TSW12H-C エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品_No.11、MKW728H シリンダヘッド,シリンダバレル部品_No.14、MLKW1511H シリンダヘッド,シリンダバレル部品_No.11、GKSE30 エンジン(シリンダヘッド・シリンダバレル)部品_No.14、GSW15C-H エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品 フランジボルト(8X60)_No.11
ピストンマトメ
BIGM(丸山製作所)¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷規格11~13フクム図解NoGSW15C-H アンローダ部品 ピストンマトメ_No.12、CKW10G アンローダ部品_No.10、MKW1010-BCR アンローダ部品_No.10、MKW1210H(JP) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.30、MSW1008-3M 調圧弁部品_No.10、GKW12B アンローダ部品_No.12、GSW10 動力噴霧機 アンローダ部品 ピストンマトメ_No.10、MKW1210B ポンプ-2(アンローダ)部品_No.32、MKW807MD(60HZ) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.32、TSW17H ポンプ-2 アンローダ部品_No.30、MKW1010MD(2013) アンローダ部品_No.10、GKW15B アンローダ部品_No.12、GSW105 アンローダ部品 ピストンマトメ_No.10、GSW10-M アンローダ部品 ピストンマトメ_No.10、TSW12H ポンプ-2 アンローダ部品_No.30、GSW708 アンローダ部品 ピストンマトメ_No.10、JHW708 アンローダ部品_No.10、KSW10-M アンローダ部品_No.10、GSW15C アンローダ部品 ピストンマトメ_No.12、GSW10C-M アンローダ部品 ピストンマトメ_No.10、MKW10G 調圧弁部品_No.10、TSW12B ポンプ-2 アンローダ部品_No.32、MSW1008-M 調圧弁部品_No.10、MKW807MD(50HZ) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.32、JHW100-H アンローダ部品_No.10、TSW17B ポンプ-2 アンローダ部品_No.30、エンジン洗浄機10型 アンローダ部品_No.10、MSW1008-K 調圧弁部品_No.10、TSW12H-C ポンプ-2 アンローダ部品_No.30、GSW1007(B) 調圧弁部品_No.10
プレート
BIGM(丸山製作所)¥369税込¥4061個8日以内出荷規格11XT2.3図解NoGSW15C アンローダ部品 プレート_No.11、TSW17B ポンプ-2 アンローダ部品_No.23、MKW807MD(60HZ) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.25、GKW12B アンローダ部品_No.11、MSW1008-M-1 アンローダ(2010年10月~)部品_No.12、MBW1511DX-S アンローダ部品_No.12、TSW12H-C ポンプ-2 アンローダ部品_No.23、KSW10-M アンローダ部品_No.5、MSW1511-K-1 アンローダ(2010年10月~)部品_No.12、MSW1009MC -A アンローダ部品_No.12、MKW1210B ポンプ-2(アンローダ)部品_No.25、GSW10C-M アンローダ部品 プレート_No.5、TSW17H ポンプ-2 アンローダ部品_No.23、MKW1009MC-1 アンローダ部品_No.12、MSW1008-2M -A アンローダ部品_No.12、MKW1511DX-H アンローダ部品_No.12、MSW1008-K-1 アンローダ(2010年10月~)部品_No.12など
デザイン洗面 オーラ キャビネット+洗面ボウル付カウンター
アサヒ衛陶¥85,980税込¥94,5781セット8日以内出荷丸みのある陶器製ベッセルボウルが 普段の生活に安らぎをあたえるデザイン性抜群の間口600mmタイプの洗面化粧台オーラのキャビネット+洗面ボウルカウンター部分。 陶器製のベッセルシンクと人工大理石製のカウンターでインテリア性の高いデザインを演出。 水栓金具は、シングルレバー混合栓(節湯水栓)。ムダなお湯を効果的に削減!消費エネルギーを抑制し、CO2削減にも貢献。水とお湯の切り替え時に”カチッ”というクリック感でお知らせ。湯水を適切に使い分けられます。 化粧台本体は、二段引き出しタイプで閉まるときの衝撃を和らげるソフトクローズで静かに閉まります。フローティングデザインのようなキャビネットは、洗面空間を広々と感じさせます。用途戸建て住宅、共同住宅、マンション、ハイツ、アパート、商業施設、店舗、工場、倉庫、ホテル、宿泊施設、商用施設など間口(mm)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×505×850(ボウルあふれ面まで)材質(扉)低圧メラミン化粧板使用キャビネット二段引き出しタイプ(ソフトクローズ機能)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆洗面ボウル陶器製ボウル+人工大理石製カウンターボウル容量(L)6
デザイン洗面 オーラ キャビネット+洗面ボウル付カウンター+木製二面鏡(幅600・LED照明)
アサヒ衛陶¥149,800税込¥164,7801セット8日以内出荷丸みのある陶器製ベッセルボウルが 普段の生活に安らぎをあたえるデザイン性抜群の間口600mmタイプの洗面化粧台 陶器製のベッセルシンクと人工大理石製のカウンターでインテリア性の高いデザインを演出。 水栓金具は、シングルレバー混合栓(節湯水栓)。ムダなお湯を効果的に削減!消費エネルギーを抑制し、CO2削減にも貢献。水とお湯の切り替え時に”カチッ”というクリック感でお知らせ。湯水を適切に使い分けられます。 化粧台本体は、二段引き出しタイプで閉まるときの衝撃を和らげるソフトクローズで静かに閉まります。フローティングデザインのようなキャビネットは、洗面空間を広々と感じさせます。 化粧鏡は、汚れがとれやすくくもりにくい「汚れガード」を標準搭載(右ミラーのみ)。吸水コーティングが施されており、撥水・防曇・防汚効果でお手入れラクラク。「上下LED照明」「ソフトクローズ」機能も搭載しています。用途戸建て住宅、共同住宅、マンション、ハイツ、アパート、商業施設、店舗、工場、倉庫、ホテル、宿泊施設、商用施設など仕様【化粧鏡】MML600N(二面鏡・上下LED照明 )間口(mm)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×505×1900材質(扉)低圧メラミン化粧板使用キャビネット二段引き出しタイプ(ソフトクローズ機能)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆洗面ボウル陶器製ボウル+人工大理石製カウンターボウル容量(L)6
デザイン洗面 オーラ キャビネット+洗面ボウル付カウンター+木製一面鏡(幅450・照明無し)
アサヒ衛陶¥119,800税込¥131,7801セット8日以内出荷丸みのある陶器製ベッセルボウルが 普段の生活に安らぎをあたえるデザイン性抜群の間口600mmタイプの洗面化粧台 陶器製のベッセルシンクと人工大理石製のカウンターでインテリア性の高いデザインを演出。 水栓金具は、シングルレバー混合栓(節湯水栓)。ムダなお湯を効果的に削減!消費エネルギーを抑制し、CO2削減にも貢献。水とお湯の切り替え時に”カチッ”というクリック感でお知らせ。湯水を適切に使い分けられます。 化粧台本体は、二段引き出しタイプで閉まるときの衝撃を和らげるソフトクローズで静かに閉まります。フローティングデザインのようなキャビネットは、洗面空間を広々と感じさせます。 化粧鏡は、照明なしの一面鏡タイプです用途戸建て住宅、共同住宅、マンション、ハイツ、アパート、商業施設、店舗、工場、倉庫、ホテル、宿泊施設、商用施設など仕様【化粧鏡】MM450N(一面鏡・LED照明なし)間口(mm)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×505×1900材質(扉)低圧メラミン化粧板使用キャビネット二段引き出しタイプ(ソフトクローズ機能)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆洗面ボウル陶器製ボウル+人工大理石製カウンターボウル容量(L)6
デザイン洗面 オーラ キャビネット+洗面ボウル付カウンター+木製一面鏡(幅450・LED照明)
アサヒ衛陶¥139,800税込¥153,7801セット8日以内出荷丸みのある陶器製ベッセルボウルが 普段の生活に安らぎをあたえるデザイン性抜群の間口600mmタイプの洗面化粧台 陶器製のベッセルシンクと人工大理石製のカウンターでインテリア性の高いデザインを演出。 水栓金具は、シングルレバー混合栓(節湯水栓)。ムダなお湯を効果的に削減!消費エネルギーを抑制し、CO2削減にも貢献。水とお湯の切り替え時に”カチッ”というクリック感でお知らせ。湯水を適切に使い分けられます。 化粧台本体は、二段引き出しタイプで閉まるときの衝撃を和らげるソフトクローズで静かに閉まります。フローティングデザインのようなキャビネットは、洗面空間を広々と感じさせます。 化粧鏡は、汚れがとれやすくくもりにくい「汚れガード」を標準搭載。吸水コーティングが施されており、撥水・防曇・防汚効果でお手入れラクラク。「上下LED照明」「ソフトクローズ」機能も搭載しています。用途戸建て住宅、共同住宅、マンション、ハイツ、アパート、商業施設、店舗、工場、倉庫、ホテル、宿泊施設、商用施設など仕様【化粧鏡】MML450N(一面鏡・上下LED照明)間口(mm)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×505×1900材質(扉)低圧メラミン化粧板使用キャビネット二段引き出しタイプ(ソフトクローズ機能)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆洗面ボウル陶器製ボウル+人工大理石製カウンターボウル容量(L)6
チユウイマーク
BIGM(丸山製作所)¥69税込¥761個8日以内出荷部品名称チユウイマーク図解NoMKW807MD(50HZ) ポンプ-1部品_No.2、TSW12B ポンプ-1部品_No.3、MKW807MD(60HZ) ポンプ-1部品_No.2、TSW17B ポンプ-1部品_No.3、MKW1210B ポンプ-1部品_No.3、MKW1210H(JP) フレーム,各部取付部品_No.7
ベンザ
BIGM(丸山製作所)¥999税込¥1,0991個8日以内出荷部品名称ベンザ図解NoTSW12B ポンプ-2 アンローダ部品_No.2、TSW12H ポンプ-2 アンローダ部品_No.2、MKW807MD(60HZ) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.2、TSW17B ポンプ-2 アンローダ部品_No.2、TSW17H ポンプ-2 アンローダ部品_No.2、MKW1210B ポンプ-2(アンローダ)部品_No.2、TSW12H-C ポンプ-2 アンローダ部品_No.2、MKW807MD(50HZ) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.2、MKW1210H(JP) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.2
ベンサツク
BIGM(丸山製作所)¥199税込¥2191個8日以内出荷部品名称ベンサツク図解NoMKW1210B ポンプ-2(アンローダ)部品_No.6、MKW807MD(50HZ) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.6、TSW12H ポンプ-2 アンローダ部品_No.6、MKW1210H(JP) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.6、TSW17H ポンプ-2 アンローダ部品_No.6、MKW807MD(60HZ) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.6、TSW12B ポンプ-2 アンローダ部品_No.6、TSW17B ポンプ-2 アンローダ部品_No.6、TSW12H-C ポンプ-2 アンローダ部品_No.6
シールパッキンオサエ
BIGM(丸山製作所)¥239税込¥2631セット(5個)8日以内出荷部品名称シールパツキンオサエ図解NoMKW1210B ポンプ-1部品_No.25、MUM602 ポンプ分解部品_No.21、MKW1210H(JP) ポンプ-1部品_No.23、TSW12H-C ポンプ-1部品_No.23、TSW17B ポンプ-1部品_No.25、TSW17H ポンプ-1部品_No.23、MKW807MD(60HZ) ポンプ-1部品_No.25、MKW807MD(50HZ) ポンプ-1部品_No.25、TSW12H ポンプ-1部品_No.24、TSW12B ポンプ-1部品_No.25
クランクケース
BIGM(丸山製作所)¥8,298税込¥9,1281個8日以内出荷部品名称クランクケース図解NoMKW807MD(60HZ) ポンプ-1部品_No.3、TSW12B ポンプ-1部品_No.4、TSW12H ポンプ-1部品_No.3、MKW1210H(JP) ポンプ-1部品_No.2、MKW1210B ポンプ-1部品_No.4、MKW807MD(50HZ) ポンプ-1部品_No.3
プラグクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥679税込¥7471個8日以内出荷備考12,13フクム部品名称プラグクミタテ図解NoTSW12H-C ポンプ-2 アンローダ部品_No.11、MKW1210H(JP) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.11、MKW807MD(50HZ) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.11、TSW12B ポンプ-2 アンローダ部品_No.11、MKW807MD(60HZ) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.11、MKW1210B ポンプ-2(アンローダ)部品_No.11、TSW17H ポンプ-2 アンローダ部品_No.11、TSW17B ポンプ-2 アンローダ部品_No.11、TSW12H ポンプ-2 アンローダ部品_No.11
カプラセット
BIGM(丸山製作所)¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷規格スイドウヨウ部品名称カプラセツト図解NoTSW12B 付属品 ホース、ノズル、オプション部品_No.7、TSW17H 付属品 ホース、ノズル、オプション部品_No.7、MKW1210H(JP) 付属品(ホース,ノズル)部品_No.7、MKW1210B 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.7、TSW17B 付属品 ホース、ノズル、オプション部品_No.7、MKW807MD(50HZ) 付属品(ホース,ノズル)部品_No.14、MUM602 付属品部品_No.4、TSW12H 付属品 ホース、ノズル部品_No.7、MKW807MD(60HZ) 付属品(ホース,ノズル)部品_No.14、TSW12H-C 付属品 ホース、ノズル、オプション部品_No.7
ベンサツク
BIGM(丸山製作所)¥195税込¥2151個8日以内出荷部品名称ベンサツク図解NoMKW1210B ポンプ-2(アンローダ)部品_No.10、TSW17B ポンプ-2 アンローダ部品_No.10、TSW12H-C ポンプ-2 アンローダ部品_No.10、MKW807MD(50HZ) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.10、MKW807MD(60HZ) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.10、TSW17H ポンプ-2 アンローダ部品_No.10、TSW12B ポンプ-2 アンローダ部品_No.10、TSW12H ポンプ-2 アンローダ部品_No.10、MKW1210H(JP) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.10
ベンザ
BIGM(丸山製作所)¥669税込¥7361個8日以内出荷部品名称ベンザ図解NoMKW1210H(JP) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.35、TSW12H-C ポンプ-2 アンローダ部品_No.35、MKW807MD(60HZ) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.37、MKW807MD(50HZ) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.37、TSW17H ポンプ-2 アンローダ部品_No.35、TSW12H ポンプ-2 アンローダ部品_No.35、MKW1210B ポンプ-2(アンローダ)部品_No.37、TSW17B ポンプ-2 アンローダ部品_No.35、TSW12B ポンプ-2 アンローダ部品_No.37