カテゴリ
- 電気材料(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
「tsw4-12s」の検索結果

ソケットレンチセット (差込角12.7mm)
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。 材質はクロムバナジウム鋼です。質量(kg)1差込角(mm)12.7ソケット内容(mm)(12角)8、10、12、13、14、17、19、21、22、24
ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列
SAMTEC¥89税込¥981個7日以内出荷。Samtec コネクタヘッダは、4 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります