カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 制御機器(5)
  • 建築金物(2)
  • 安全保護具(2)
  • オフィス家具(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)

「tsws」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TS継手水栓ソケット 東栄管機

    TS継手水栓ソケット

    東栄管機(19件のレビュー)
    47税込52
    1個
    当日出荷
    圧力配管で使用出来ます。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
    用途VPパイプ用継手。集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40規格東栄管機株式会社規格RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rp
  • TS給水栓用ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    TS給水栓用ソケット

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2件のレビュー)
    61税込67
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケットタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35規格JIS規格JIS規格JIS K 6743接続ねじ種類Rp
  • ステンレス針金 小巻タイプ TRUSCO

    ステンレス針金 小巻タイプ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    429税込472
    1巻
    当日出荷
    小巻タイプです。
    用途園芸、農園、その他結束などに。 サビやすい場所の結束に。材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1
  • ステンレス針金(小巻タイプ) TRUSCO

    ステンレス針金(小巻タイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    539税込593
    1巻
    当日出荷
    小巻タイプです。
    用途園芸、農園、その他結束などに、サビやすい場所の結束に材質ステンレス(SUS304)
  • AV TS-水栓ソケット アサヒAV

    AV TS-水栓ソケット

    アサヒAV
    66税込73
    1個
    翌々日出荷
    塩ビ配管用 継手
    材質U-PVC適合管VP
  • 接続ワイヤー ショート DBLTACT

    接続ワイヤー ショート

    DBLTACT
    359税込395
    1個
    当日出荷
    落下防止取付などに便利。
    ワイヤー径(Φmm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 給水用塩ビTS継手水栓ソケット 東栄管機

    給水用塩ビTS継手水栓ソケット

    東栄管機
    43税込47
    1個
    4日以内出荷
    普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。トラスコ品番825-3020材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケット寸法D1(mm)30寸法D2(mm)34.5呼び径(A)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • IVL-TS*WS TSインサート 水栓ソケット I-VALUE

    IVL-TS*WS TSインサート 水栓ソケット

    I-VALUE
    629税込692
    1個
    翌々日出荷
    黄銅インサート付水栓エルボ。ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーめねじに準じます。
    材質(本体)PVC材質(インサート)黄銅
  • 接続ワイヤー ロング DBLTACT

    接続ワイヤー ロング

    DBLTACT
    319税込351
    1個
    翌日出荷
    落下防止取付などに便利。
    ワイヤー径(Φmm)1.5
  • 電卓 ミニミニ卓上 Canon

    電卓 ミニミニ卓上

    Canon
    799税込879
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    税率改定、軽減税率に対応した、2種類の税率計算対応モデル 素早いキー入力に対応する早打ち機能 選べるキュートな4カラー
    サイズミニミニ卓上質量(g)74(電池含む)電源太陽電池+アルカリ電池(LR44)表示桁数10桁寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)83×118.5×20.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)83×118.5×20.5
  • 透明HITS 給水栓用ソケット(A形)(インサート付) Aron(アロン化成)

    透明HITS 給水栓用ソケット(A形)(インサート付)

    Aron(アロン化成)
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷
    形状ソケット種類塩ビ管用継手寸法D(mm)33寸法W(mm)4ねじ山14(25.4mmにつき)
  • 基板用トグルスイッチ3P(スリム) GB[制御機器]

    基板用トグルスイッチ3P(スリム)

    GB[制御機器]
    189税込208
    1個
    欠品中
    基板取り付け用のトグルスイッチ、固定金具なしのスリムタイプ オルタネイト 2.54mmピッチ 固定用金具なし
  • トグルスイッチ1回路2接点(ON-ONタイプ) GB[制御機器]

    トグルスイッチ1回路2接点(ON-ONタイプ)

    GB[制御機器]
    159税込175
    1個
    3日以内出荷
    ON-ON のオルタネイトタイプ。 ナット、ワッシャが付属します。
    タイプトグルスイッチ動作特性ON-ON(オルタネイト)機能SPDT(単極双投)
  • 基板用トグルスイッチ3P GB[制御機器]

    基板用トグルスイッチ3P

    GB[制御機器]
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    基板取り付け用のトグルスイッチ オルタネイト 2.54mmピッチ 固定用金具付き
  • ラジオ付手元スピーカー 木聲(きこえ) ゼピール

    ラジオ付手元スピーカー 木聲(きこえ)

    ゼピール
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    テレビの音が手元で聴けるワイヤレススピーカー。ワイヤレス接続(伝送距離、最大約30m)。ACアダプターと乾電池の2電源方式。ラジオ機能 AM / FM対応。
    仕様実用最大出力(W):2付属品ACアダプター、Type-Cコード、取扱説明書、保証書質量(g)570消費電力(W)11電源AC100V 50/60Hz / 単2型乾電池4本(別売)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90.5×236×130出力端子Φ3.5mmステレオミニ入数1台
  • AKRacing ゲーミングチェア Tokyo Yakult Swallows Chair AKRacing(エーケーレーシング)

    AKRacing ゲーミングチェア Tokyo Yakult Swallows Chair

    AKRacing(エーケーレーシング)
    56,980税込62,678
    1脚
    7日以内出荷
    東京ヤクルトスワローズとコラボした”東京ヤクルトスワローズチェア”。AKRacingゲーミングチェアのスタンダードモデル Overtureシリーズをベースとしています。適度なホールド感のある座り心地が特長で、長時間同じ姿勢で座っていても身体に負荷がかかりにくい体圧分散設計となっています。フルフラットリクライニング機能や昇降式アームレストなど各種調整機能も搭載し、日常のデスクワーク用途にも適しています。
    幅(mm)700許容荷重(kg)150高さ(mm)1290~1365キャスターあり肘掛あり高さ(cm)アームレスト:59.5~73.5※地面からの高さの調節幅、背もたれ:95座高(mm)340~415RoHS指令(10物質対応)対応座面幅(cm)39座面奥行(cm)52.5座面厚さ(cm)10ハンガーなしランバーサポートありヘッドレストありオットマンなし
  • 温度制御ソフトウェアWest InstrumentsWindows 98、Windows×P P6100用 WEST INSTRUMENTS

    温度制御ソフトウェアWest InstrumentsWindows 98、Windows×P P6100用

    WEST INSTRUMENTS
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様併用可能製品:P6100●含む:ケーブル●オペレーティングシステム:Windows 98、Windows XP
  • SPDT s/steel V mount flow/no-flow switch GEMS SENSORS

    SPDT s/steel V mount flow/no-flow switch

    GEMS SENSORS
    94,980税込104,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様監視対象:液体検出タイプ:センサ / スイッチ、インジケータなし最小流量:15 L/min最大流量:125 L/min電源電圧:250 Vパイプの直径範囲:1 インチ接続タイプ:1 BSP最大圧力:55バール素材:ステンレススチール動作温度 Min:-18℃動作温度 Max:+100℃シリーズ:FS-550EFS-550E Series Flow Switch. Standard FS-550E switches sense liquid flow in either direction to monitor flow/no flow conditions. The paddle is trimmed during installation to permit switch actuation at the desired flow rate. As flow increases, the paddle pivots to move out of the liquid path, producing less than 200 MB of pressure drop regardless of pipe size. Features and Benefits. Flow: 15.0 l/min - 125.0 l/min with preadjusted set points. Housing: Brass or stainless steel. Minimum inline restriction; Paddle pivots to move out of liquid path with increasing flow. Operating temperature: 150℃ maximum. Product Application Information. Compressors. Heat Exchangers. Turbines. Engine. Boilers. Chillers. Valves. Pumps. Regulators