カテゴリ

  • 切削工具(6)
  • バイク部品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「tt-160」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 天井スピーカ CL-360TT 160mm2WAY4スピーカ オースミ電機

    天井スピーカ CL-360TT 160mm2WAY4スピーカ

    オースミ電機
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷
    円錐状に高域が広がる3軸ツイータ搭載のシーリングスピーカ。より良い音場作りを求めるオーナー様へご提案ください。 OE-S100(ステレオパワーアンプ)とのシステムアップが効果的です。
    用途高天井、中・大規模店舗、施設、ホームシアターなど。材質本体:ABS樹脂、ネット:丸パンチングホワイト(W)質量(g)1400(本体)、100g(グリル)タイプ埋込形使用温度範囲(℃)-10~+50外径(Φmm)216インピーダンス公称:Lo:8Ω、Hi:1kΩ/2kΩ/4kΩ再生周波数帯域(Hz)70~20kHz音圧レベル(dB)(出力)89 W/mスピーカー160mm2WAY4スピーカ定格入力(W)Lo:25、Hi:10/5/2.5
  • チューブバンド 輪状タイプ ユタカメイク

    チューブバンド 輪状タイプ

    ユタカメイク(33件のレビュー)
    219税込241
    1本ほか
    当日出荷
    輪状タイプなのでシートのハトメに固定して使用すると便利です。薄手のトラックシートに最適。
    用途トラックシートの幌掛け、ブルーシート等の張りなどに。金具ループ状RoHS指令(10物質対応)対応
  • uniタッチペン交換用替ペン先 uni(三菱鉛筆)

    uniタッチペン交換用替ペン先

    uni(三菱鉛筆)
    699税込769
    1箱(5個)
    当日出荷
    先端径(Φmm)8.2商品タイプ交換用ペン先
  • 自転車用サングラス付きヘルメット(TT-16) ROCKBROS(ロックブロス)

    自転車用サングラス付きヘルメット(TT-16)

    ROCKBROS(ロックブロス)(3件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    商品特徴。強力マグネットで着脱簡単:付属のサングラスとサンバイザーは強力マグネットで簡単に取り外し可能。一時的にサングラスが不要な場合も、上向きに付け替えることができます。4way仕様:着脱可能なサングラスとサンバイザーが付属しており、最大4通りの使い方が可能です。ゴミや昆虫、雨から目を保護し、眩しさを軽減します。専用サンバイザー:サンバイザーはヘルメットのサイドに突起を差し込むだけで簡単に装着可能。眩しい光を緩和し、前方の視界を確保します。温度調整と高い通気性:外気をヘルメット内に取り込み、内部の空気を循環させることで蒸れを軽減。多数の通気口が配置されています。EPS発泡+PC外殻一体成形:外殻と衝撃吸収発泡スチロールを一体化した構造で、安全性を保ちながら軽量化を実現。着脱可能なインナーパッド:インナーパッドは取り外して手洗いが可能。清潔に保つことができます。
    用途用途。サイクリング:強力マグネットで着脱可能なサングラスとサンバイザーが付属しており、サイクリング中のゴミや昆虫、雨から目を保護します。アウトドアスポーツ:4way仕様により、様々なアウトドアスポーツに対応可能。サングラスやサンバイザーの取り外しも簡単です。日常使い:スタイリッシュなデザインと多機能性で、通勤や通学にも最適です。
  • アリダンTテープ フクビ化学

    アリダンTテープ

    フクビ化学
    9,298税込10,228
    1巻ほか
    3日以内出荷
    「基礎外側断熱工法」にも対応する透明性のある防蟻・防湿テープ。土台廻りの防蟻・防湿・気密の3つの効果を発揮。基礎天端の墨出しが見える:透明性のあるテープなので、基礎天端の墨出しがテープを通して確認できます。基礎天端からの湿気を防ぐ:基礎からの湿気を防ぎ、土台の腐朽を防ぎます。床下空間の気密性確保:2枚の防蟻・防湿テープを貼り合わせることで、土台と基礎との間の気密を確保します。基礎外側からのシロアリを防ぐ:断熱材を食害して上がってきたシロアリが、容易に土台・柱等へ侵入するのを防ぎます。
    厚さ(mm)0.4長さ(m)25
  • ピュアトルテ 大森

    ピュアトルテ

    大森
    19,980税込21,978
    1箱(100枚)
    3日以内出荷
    透明の取っ手付きのケーキ箱です。
    用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。材質PET透明
  • タフトップ 紐メッシュ白スニーカー TUF TOP

    タフトップ 紐メッシュ白スニーカー

    TUF TOP
    2,998税込3,298
    1足
    4日以内出荷
    軽量設計により、長時間の着用でも疲れを感じさせません。通学から作業現場まで、シーンを選ばず足元を支えるオールマイティな一足です。
    用途作業用・通学用など材質アッパー:合成皮革/合成繊維 底:合成底(EVA+RUBBER)標準質量(g/片足)約220 (26cm)足幅3E相当
  • スタンダード・デラックススタンド専用ターゲット アタッチメント付き MTO

    スタンダード・デラックススタンド専用ターゲット アタッチメント付き

    MTO
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷
    リフレクター・ターゲットエーミング用スタンド、TMLSシリーズ用のオプションターゲットです。アタッチメント付きでスタンダードスタンド・デラックススタンド両方に使用できます。
    材質発泡塩ビシート印刷UVインク適合スタンドTMLS001N、TMLS002N、TMLS003N、TMLS004N、TMLS005N、TMLS006N
  • コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ ユニカ

    コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ

    ユニカ(36件のレビュー)
    759税込835
    1本
    当日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。
    用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • チップソー(パワーメタル) Y'sGOD

    チップソー(パワーメタル)

    Y'sGOD
    4,798税込5,278
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
  • バランスカットボーリングバー 日研工作所

    バランスカットボーリングバー

    日研工作所
    32,980税込36,278
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • ZMAC ボーリングバー 日研工作所

    ZMAC ボーリングバー

    日研工作所
    49,980税込54,978
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • ドリルラッシュ セルフセンタリング形状交換ヘッド テグテックジャパン

    ドリルラッシュ セルフセンタリング形状交換ヘッド

    テグテックジャパン
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
    用途穴あけドリル用。形状セルフセンタリング形状RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリルラッシュ 交換ヘッド テグテックジャパン

    ドリルラッシュ 交換ヘッド

    テグテックジャパン
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
    用途穴あけドリル用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 透明デコ箱 ピュアトルテ PTT-160S H80 (本体) cotta

    透明デコ箱 ピュアトルテ PTT-160S H80 (本体)

    cotta
    1,798税込1,978
    1枚(5枚)
    3日以内出荷
    ラッピングしやすい形状なので、贈り物としてのアレンジがしやすくなっています。 透明な取手付きケーキ箱です。 中身が見えるので、プレゼントにもとってもおしゃれ。
    材質PET寸法(mm)160×160×H80
  • 透明デコ箱 ピュアトルテ PTT-160 H130 (本体) cotta

    透明デコ箱 ピュアトルテ PTT-160 H130 (本体)

    cotta
    2,098税込2,308
    1枚(5枚)
    3日以内出荷
    ラッピングしやすい形状なので、贈り物としてのアレンジがしやすくなっています。 透明な取手付きケーキ箱です。 中身が見えるので、プレゼントにもとってもおしゃれ。
    材質PET寸法(mm)160×160×H130
  • 刃先交換式ドリル用ヘッド ドリルラッシュ テグテックジャパン

    刃先交換式ドリル用ヘッド ドリルラッシュ

    テグテックジャパン
    9,298税込10,228
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。 穴あけドリル用。
  • ステンレス鋼製ハンドルXL-CUY型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドルXL-CUY型

    LAMP(スガツネ工業)
    8,398税込9,238
    1個
    4日以内出荷
    鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。
    付属品取付ねじ十字穴付丸サラタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS303)
  • コロージョンエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    コロージョンエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
  • ANAKEE ADVENTURE MICHELIN(ミシュラン)

    ANAKEE ADVENTURE

    MICHELIN(ミシュラン)
    27,980税込30,778
    1本
    8日以内出荷
    オンロードとオフロードを高次元でバランスしたトレイルタイヤ
    用途リアタイヤに使用
  • COMMANDER III CRUISER MICHELIN(ミシュラン)

    COMMANDER III CRUISER

    MICHELIN(ミシュラン)
    24,980税込27,478
    1本
    8日以内出荷
    全てのVツインクルーザーに対応したミシュランタイヤ
    用途リアタイヤに使用
  • 工具皿付チェア 背付き ノーリツイス

    工具皿付チェア 背付き

    ノーリツイス
    29,980税込32,978
    1台
    25日以内出荷
    背付き工具トレー付き作業イスです。トレーには保護用のNRゴムが貼り付けてあります。
    用途工具を使う作業に。仕様工具トレー付幅(mm)585材質/仕上脚:スチール粉体塗装、キャスター:50Φゴム単輪ブラック高さ(mm)715~815タイプ手動上下調節奥行(mm)585キャスター張地ビニールレザー背もたれあり座幅(mm)400座高(mm)390~490座奥行(mm)360高さ調節あり背タイプロッキング仕様