カテゴリ
- バイク部品(37)
- 切削工具(29)
- 電気材料(4)
- 家電(4)
- 物流用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 医療(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- バッテリー・電装(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- テグテックジャパン(26)
- MICHELIN(ミシュラン)(11)
- brembo(7)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- Vesrah(4)
- AFAM(アファム)(4)
- テスコム(2)
- TOTO(2)
- ナベル(2)
- ハヤノ産業(2)
- ナビス(アズワン)(2)
- Nobby(2)
- ATHENA(アテナ)(2)
- SLASH(2)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ユタカメイク(1)
- ユニカ(1)
- プロト(1)
- EFFORT(エホート)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tt-90」の検索結果

チューブバンド 輪状タイプ
ユタカメイク(33件のレビュー)¥219~税込¥241~1本ほか当日出荷輪状タイプなのでシートのハトメに固定して使用すると便利です。薄手のトラックシートに最適。用途トラックシートの幌掛け、ブルーシート等の張りなどに。金具ループ状RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ
ユニカ(36件のレビュー)¥979税込¥1,0771本当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
エホート 六角軸鉄工TINドリル 9.0mm
EFFORT(エホート)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。シャンク一体型ドリル。ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。SXシンニング加工で食いつき良く、ポンチング不要。用途適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)9全長(mm)110有効長(mm)65
TIDE THIEF タイドシーフ
SLASH¥12,980税込¥14,2781本6日以内出荷シーバスロッドのハイスタンダードモデル!基本をしっかり押さえたベーシックアクションで設計し、ヘリカルXカーボンを#2にしっかり纏う事でトルクUPとパワーロスを最小化。Kガイド採用でライントラブルも防ぎ、TOPガイドはSiCを採用。セイゴクラスからメーター級まで楽しめる汎用性の高いスタンダードモデル。河川エリアから港湾部など幅広いフィールドに対応。シーバスフィッシングが楽しくなるRODの誕生です。用途<港湾ベーシックモデルTT-902L>ベイエリアで、出番の多い小型ミノーやバイブレーション、シンキングペンシルなどを操作しやすいアクション。ナチュラルにシーバスを誘い出すライトなアクションは、ワームなどのセッティングにもマッチし食い渋り時にも対応したソフトTIPモデル。仕様Line Wt(PE):0.5-1.2質量(g)151、Lure Wt(g):5~21寸法(cm)Length:274
T-クランプ 突切・溝入れ加工用、2コーナー使いチップ(Cブレーカー)
テグテックジャパン¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)翌々日出荷チップとホルダーの接触面が、独自のアーチ構造で、高い把握力を実現。用途突切・溝入加工用。中切削用。仕様2コーナー使い・突っ切り・溝入れ工具RoHS指令(10物質対応)対応
TIDE THIEF タイドシーフ
SLASH¥15,980税込¥17,5781本6日以内出荷シーバスロッドのハイスタンダードモデル!基本をしっかり押さえたベーシックアクションで設計し、ヘリカルXカーボンを#2にしっかり纏う事でトルクUPとパワーロスを最小化。Kガイド採用でライントラブルも防ぎ、TOPガイドはSiCを採用。セイゴクラスからメーター級まで楽しめる汎用性の高いスタンダードモデル。河川エリアから港湾部など幅広いフィールドに対応。シーバスフィッシングが楽しくなるRODの誕生です。用途<オールラウンダーモデルTT-902ML>シーバスフィッシングにおいて様々なルアーを法範囲に使えるオールラウンダーモデル。幅広いルアーウエイトは、9cmミノーから遠投typeのシンペンや鉄板系、ブレード系もそつなくこなし、トルキーなバットはランカーにも対応。仕様Line Wt(PE):0.6-1.5質量(g)153、Lure Wt(g):7~30寸法(cm)Length:274
T-クランプ 深溝入・突切加工用1コーナー使いチップ(Jブレーカー) TSJ
テグテックジャパン¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)翌々日出荷チップとホルダーの接触面が、独自のアーチ構造で、高い把握力を実現。用途深溝入・突切加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
T-クランプ 突切・深溝入れ加工用、1コーナー使いチップ(Cブレーカー)TT9080
テグテックジャパン¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)翌々日出荷チップとホルダーの接触面が、独自のアーチ構造で、高い把握力を実現。用途突切・溝入加工用。中切削用。鋼、ステンレス鋼、耐熱合金の一般加工用。被削材(適合)P・M・SコーティングPVDRoHS指令(10物質対応)対応
T-クランプ 突切・溝入れ加工用、2コーナー使いチップ(Jブレーカー)TT9080
テグテックジャパン¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)翌々日出荷チップとホルダーの接触面が、独自のアーチ構造で、高い把握力を実現。用途突切・溝入加工用。軽切削用。鋼、ステンレス鋼、耐熱合金の一般加工用。被削材(適合)P・M・SコーティングPVDRoHS指令(10物質対応)対応
ドリルラッシュ 平底穴加工用交換ヘッド
テグテックジャパン¥16,980税込¥18,6781個当日出荷先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。用途穴あけドリル用。仕様平底穴加工用トラスコ品番446-4160RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルラッシュ 交換ヘッド
テグテックジャパン¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から翌々日出荷先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。用途穴あけドリル用。RoHS指令(10物質対応)対応
T-クランプ 溝入・旋削・端面溝入・突切加工用2コーナー使いチップ TDXU
テグテックジャパン¥23,980~税込¥26,378~1箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷チップとホルダーの接触面が、独自のアーチ構造で、高い把握力を実現。用途溝入・旋削・端面溝入・突切加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
T-クランプ 外径旋削・溝入加工用2コーナー使い、高精度チップ TDT‐E
テグテックジャパン¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)翌々日出荷チップとホルダーの接触面が、独自のアーチ構造で、高い把握力を実現。用途外径旋削・溝入加工用。高精度用。コーティングPVDRoHS指令(10物質対応)対応
チェイス4フィニッシュ用チップ
テグテックジャパン¥22,980税込¥25,2781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ワイパー形状のチップと、刃先調整が不要な構造でセットアップが簡単です。用途平面加工用刃長(mm)12適合ホルダ4W-TF90-・・RoHS指令(10物質対応)対応
ミルラッシュ用チップ TT9080
テグテックジャパン¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷高精度な切れ刃形状で、良好な90度肩削り加工が可能です。用途鋼、ステンレス鋼、耐熱合金の一般加工用。コーティングTT9080RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルラッシュ セルフセンタリング形状交換ヘッド
テグテックジャパン¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。用途穴あけドリル用。形状セルフセンタリング形状RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチPXP-TTS-10型用プレート(プレート単品)ダブル仕様
LAMP(スガツネ工業)¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷トグルスイッチPXP-TTS-10型セット品の交換部品として、またはPXP-TTS-10型トグルスイッチ単体との自由なカラーリングでの組み合わせに仕様ダブル
アルティア中段ハーフ棚板ユニット
ナビス(アズワン)¥79,980税込¥87,9781台12日以内出荷手元を明るく照らすLEDライト付きです。便利な可動棚が3枚付いています。 組み立て式(要工具)。付属品配線孔キャップ、棚板×3枚、配線止め具×5個種別900×475×768mm材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×475×768電源コード(m)2LEDスイッチ付きアズワン品番7-4582-01棚板調整ピッチ(mm)50棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)847×250
チップ交換式ドリル用チップ トップドリル
テグテックジャパン¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)翌々日出荷独自のねじれ刃形状で、食いつきと直進性を向上させました。用途穴あけドリル用。適合ホルダトップドリルRoHS指令(10物質対応)対応
ミルスフィード用チップ
テグテックジャパン¥9,598~税込¥10,558~1箱(10個)翌々日出荷D6で1枚刃、D8で2枚刃、D10で3枚刃を実現しました。用途平面加工・肩削り加工・溝加工・斜め沈み込み加工・ヘリカル斜め沈み込み加工用。適合ホルダ2S-TE90CV-・・RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチPXP-TTS-10型用プレート(プレート単品)シングル仕様
LAMP(スガツネ工業)¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷トグルスイッチPXP-TTS-10型セット品の交換部品として、またはPXP-TTS-10型トグルスイッチ単体との自由なカラーリングでの組み合わせに仕様シングル
チェイス12ミル用チップ TT9080
テグテックジャパン¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)翌々日出荷12コーナー使用可能な6角形のハイポジ切れ刃を採用しました。用途平面加工用。傾斜面肩削り&面取り加工用。鋼、ステンレス鋼、耐熱合金の一般加工用。被削材(適合)P・M・SコーティングPVD適合ホルダ12D-TF45-・・RoHS指令(10物質対応)対応
チェイス4ミル用チップ TT9080
テグテックジャパン¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)翌々日出荷ユニークな両面使い構造で、低抵抗でスムーズな加工を実現します。用途鋼、ステンレス鋼、耐熱合金の一般加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
35°菱形ポジチップ TT9080
NTKカッティングツールズ¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷用途鋼、ステンレス鋼、耐熱合金の旋削加工用。トラスコ品番456-6722材質/仕上TT9080/PVD適合被削材種P・M・Sチップ形状35°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
穴あけ加工用チップ トップキャップ
テグテックジャパン¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)当日出荷用途一般加工用。被削材(適合)P・M・SコーティングPVDRoHS指令(10物質対応)対応
チェイスミル用チップ TT9030
テグテックジャパン¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)翌々日出荷90度肩削り加工で、良好な加工面を実現します。用途鋼、ステンレス鋼、耐熱合金の一般加工用。被削材(適合)P・M・SコーティングPVDRoHS指令(10物質対応)対応
チェイスミル用チップ TT9080
テグテックジャパン¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷90度肩削り加工で、良好な加工面を実現します。用途鋼、ステンレス鋼、耐熱合金の一般加工用。被削材(適合)P・M・SコーティングPVD適合ホルダTFM90AP・・RoHS指令(10物質対応)対応
チェイスフィード ミーリング加工用チップ SBMT
テグテックジャパン¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷トラスコ品番455-7952コーティングTT9080コーナー半径(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
ライノXターン 旋削用チップ 70°菱形チップ(ネガタイプ) XNMG TT9080
テグテックジャパン¥6,198税込¥6,8181箱(10個)翌々日出荷耐熱合金など難削材向けPVDコーティングチップです。トラスコ品番441-4211材質TT9080被削材(適合)P・M・SコーティングPVDチップ形状70°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
ミルラッシュ用スプリッターチップ TT9080
テグテックジャパン¥12,980税込¥14,2781箱(10個)翌々日出荷高精度な切れ刃形状で、良好な90度肩削り加工が可能です。用途鋼、ステンレス鋼、耐熱合金の一般加工用。厚さ(mm)5コーティングTT9080コーナー半径(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
ミル2ラッシュ ミーリング加工用チップ 6NGU 6NKU
テグテックジャパン¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷トラスコ品番454-6891コーティングTT9080コーナー半径(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
T-スレッド 内径用 仕上刃(さらい刃)無し 60°ねじ切りチップ
テグテックジャパン¥13,980税込¥15,3781箱(5個)9日以内出荷用途内径用。一般産業用。トラスコ品番456-0535ピッチ(mm)1.75~3.0被削材(適合)P・M・S山数14~8/インチ勝手右コーティングPVDコーナー半径(mm)0.12RoHS指令(10物質対応)対応チップ寸法(mm)16
T-スレッド 外径用 仕上刃(さらい刃)無し 60°ねじ切りチップ
テグテックジャパン¥13,980税込¥15,3781箱(5個)9日以内出荷用途外径用。一般産業用。トラスコ品番455-7388ピッチ(mm)1.75~3.0被削材(適合)P・M・S山数14~8/インチ勝手右コーティングPVDコーナー半径(mm)0.17RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形ネガチップ TT9020
テグテックジャパン¥9,398税込¥10,3381箱(10個)翌々日出荷耐熱合金など難削材向けPVDコーティングチップです。用途鋼、ステンレス鋼の小物部品の一般加工用。仕様ブレーカー:SM-F材質TT9020被削材(適合)P・MコーティングPVDチップ形状55°菱形RoHS指令(10物質対応)対応加工形状仕上





![テサトロニック TT90 TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)