「tt-ysd-190pm」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メタルマスター(パウダーチタンチップソー) Y'sGOD

    メタルマスター(パウダーチタンチップソー)

    Y'sGOD(40件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1枚
    当日出荷
    刃先に新開発素材パウダーチタンチップを採用しています。
    用途一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストーンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレス穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.6材質鉄(SK材)適合切断材鉄工材、ステンレス、Cチャン、鉄板、鉄丸パイプ、スパイラルダクト、軽天材
  • パウダーチタンチップソー(プロメタル) Y'sGOD

    パウダーチタンチップソー(プロメタル)

    Y'sGOD
    6,198税込6,818
    1枚
    当日出荷
    刃先に新開発特殊パウダーチタンチップを採用、長寿命です。新開発特殊段付加工で1.3mmの薄刃を実現しました。切削摩擦を抑え、切れ味・耐久性を高めたプロ仕様のチップソーです。
    用途一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレスの切断に。穴径(Φmm)20適合材一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレス最高使用回転速度(min-1)6000切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)鉄鋼6
  • チップソー 鉄・ステンレス兼用 モノタロウ

    チップソー 鉄・ステンレス兼用

    モノタロウ(140件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷
    チップにパウダーチタンチップを新採用し、さらに精度・耐久性がUPしました。コストパフォーマンスに優れたチップソーです。
    用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・ガス管・スパイラルダクト・各種形鋼適合材鉄・ステンレス材質合金工具鋼SK-5使用チップ超硬(パウダーチタン)販売区分業務用
  • パワーメタル Y'sGOD

    パワーメタル

    Y'sGOD
    6,698税込7,368
    1個
    8日以内出荷
    適合Mr.パーチェン 専用刃 フッ素付
  • チップソー(パワーメタル) Y'sGOD

    チップソー(パワーメタル)

    Y'sGOD
    4,798税込5,278
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
  • スーパーオールマイティチップソー Y'sGOD

    スーパーオールマイティチップソー

    Y'sGOD(22件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1枚
    当日出荷
    YAMASHINオリジナル。元祖スーパーオールマイティー! パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ1枚で可能! 振動吸収樹脂入り「カラーレーザースリット」で、チップの腰揺れを抑え、静音・制振性の高い「サイレント仕様」のチップソーを実現。
    用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・Cチャン・アルミ材・塩ビ管などにスリット
  • ドラゴンカッター(Mr.パーチェン純正刃) Y'sGOD

    ドラゴンカッター(Mr.パーチェン純正刃)

    Y'sGOD(2件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1枚
    当日出荷
    山真 Mr.パーチェンの純正替刃です。
    外径(Φmm)165内径(Φmm)22刃厚(mm)1.6刃数40
  • サーメットチップソー 極薄刃 鉄・ステンレス兼用 モノタロウ

    サーメットチップソー 極薄刃 鉄・ステンレス兼用

    モノタロウ(8件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1枚
    当日出荷
    国内有名メーカー製造の高品質商品! 鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 薄刃設計により切断抵抗を低減し、軽くてシャープな切れ味で切断スピードを向上します。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせることで、振れを抑制し直進性が向上しました。
    用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。内径(Φmm)20販売区分業務用
  • パワーメタル(ステンレス・スパイラルダクト用) Y'sGOD

    パワーメタル(ステンレス・スパイラルダクト用)

    Y'sGOD
    9,898税込10,888
    1個
    欠品中
    ステンレス・スパイラルダクト用チップソー「パワーメタル」。従来品YSD鉄・ステンレスFタイプ100~180mmが、この「パワーメタル」の新パッケージで登場!
    用途ステンレス・軽天材・アルミ材・塩ビ管・鉄板・鉄丸パイプ・スパイラルダクト・波板トタン材などに外径(mm)180穴径(mm)20刃厚(mm)1.8刃数(p)60適合機種防じんマルノコ・集じんマルノコ・高速チップソー専用機切削幅(mm)(刃厚)1.8適合材ステンレス・軽天材・アルミ材・塩ビ管・鉄板・鉄丸パイプ・スパイラルダクト・波板トタン材など最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])6000フッ素
  • ステンレス兼用金工刃 マキタ

    ステンレス兼用金工刃

    マキタ(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    用途ステンレス・金工用厚さ(mm)2.0以下(材料)
  • MTC-190用 チタンチップソー SHINKO(新興製作所)

    MTC-190用 チタンチップソー

    SHINKO(新興製作所)(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1枚
    当日出荷
    適合本体MTC-190用
  • サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用 モノタロウ

    サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用

    モノタロウ(32件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷
    鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。
    用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。販売区分業務用
  • 電気ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    電気ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(13件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1台
    当日出荷
    軽量&コンパクト。 安定した作業ができるサイドハンドル標準付属。 ボディの出っ張り解消で握りやすさアップ。 作業中でも操作しやすいスライドスイッチ。 1台で多用途に使える。
    用途金属の塗装はがし、木の研削作業、コンクリートの筋付、金属パイプの切断に。付属品100mmレジノイドトイシ(A36Q)、スパナ、サイドハンドル電圧(V)単相100消費電力(W)600最大出力(W)730全負荷電流(A)6.2振動数(min-1)0~20800砥石寸法(mm)厚さ4/6(レジノイドトイシ)砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)64アズワン品番65-0295-10
  • 125mm変換切断カバー(100mmディスクグラインダー用) Y'sGOD

    125mm変換切断カバー(100mmディスクグラインダー用)

    Y'sGOD(27件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    お手持ちの100mmのディスクグラインダーを簡単に125mmに変身させます。穴径15mmの125mm切断砥石を使用すればアダプターも必要ありません
    用途100mmディスクグラインダー専用種別切断カバー
  • チップソー 木工用 モノタロウ

    チップソー 木工用

    モノタロウ(348件のレビュー)
    769税込846
    1枚
    当日出荷
    木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用。19mmワッシャー付属
    用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材仕様両側面刃防錆ニース仕上げストロングチップ完全焼入有適合電気丸のこ種別造作用販売区分業務用
  • 鉄・ステンレス兼用チップソー マックスギア チップソージャパン

    鉄・ステンレス兼用チップソー マックスギア

    チップソージャパン(16件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷
    静かに切れる低切断音タイプ 鉄鋼用、ステンレス(SUS304)対応
    用途切断対象:アングル鋼、チャンネル鋼、電線管、アルミサッシ、鉄管、各種形鋼、VLP管、ハンガーレール、塩ビパイプ、レースウェイ、各種パイプ、一般軟鋼材、小径丸棒、寸切りボルト、各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)使用チップサーメット切断対象アングル鋼チャンネル鋼電線管アルミサッシ鉄管各種形鋼VLP管ハンガーレール塩ビパイプレースウェイ各種パイプ一般軟鋼材小径丸棒寸切りボルト各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
  • チップソー マキタ

    チップソー

    マキタ(16件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
  • チップソー プレミアム(鉄・ステンレス) アイウッド

    チップソー プレミアム(鉄・ステンレス)

    アイウッド(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷
    特殊チップを採用してワンランク上の長寿命を実現したお買い得チップソーです。
    適合材鉄・ステンレス
  • オールマイティ ZERO(マルノコ用) Y'sGOD

    オールマイティ ZERO(マルノコ用)

    Y'sGOD(44件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに(鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下のみ切断可能となります。) 147・165・190mmには、木工用丸ノコでも安心して使える切粉ガードボールが1個ついています。
    タイプ静音、制振、サイレントタイプスリット
  • 鉄人の刃 Super High-Class アイウッド

    鉄人の刃 Super High-Class

    アイウッド(9件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    薄刃と新型研磨・刃数設計で切れ味を高め、特殊サーメットチップで耐久性を高めたスーパーハイクラス!
    用途鉄・ステンレス兼用適合切断材アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼