カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
「tt10suk」の検索結果

レール式端子台 2段形 TT/TTGシリーズ
パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481袋(20個)当日出荷から3日以内出荷二段式 取付スペース削減 狭いスペースに制御回路用端子が多数必要な場合に最適です。 上段、下段の端子は半極ずつ位置がずれているため、上・下段のどちら側からでも配線することができます。
ねじ端子台(レール式)2段形端子台
パトライト(PATLITE)¥4,198税込¥4,6181箱(20個)当日出荷2段形端子台は、狭いスペースに制御回路用端子が多数必要な場合に最適です。 上段、下段の端子は、半極ずつ位置がずれているため、上下段のどちら側からでも配線することができます。 通常のセルフアップ端子のほか、ねじが上がって保持されるジャンプアップ端子も用意していますので、丸形圧着端子もねじを外すことなく接続でき、作業時間が大幅に短縮されます。端子ねじM3.5×8最大電流(A)適合電線0.75:10、適合電線1.25:15、適合電線2:20適合電線(mm2)0.75、1.25、2締付トルク(N・m)1.0~1.3難燃性UL94V-2絶縁電圧(V)600