カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 事務用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「tt12k」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Mylabel 互換テプラテープ 日本ナインスター

    Mylabel 互換テプラテープ

    日本ナインスター(18件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    キングジムテプラプロ用の互換テープカートリッジ。スリット入りの裏紙、簡単に剥がせます。使用後も糊残りが少ないです。(純正品にはスリットありません)
    タイプ簡単にはがせる
  • テプラTRテープ 透明ラベル キングジム

    テプラTRテープ 透明ラベル

    キングジム(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷
    強靱なラミネートで、用途を広げるTRシリーズのラベル。
    テープ地色透明
  • 温度調節器 三商

    温度調節器

    三商
    71,980税込79,178
    1個
    3日以内出荷
  • ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ

    ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用

    モノタロウ(91件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
    用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
  • TT ElectronicsBI 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 12回転型 64WR10KLF TT Electronics/BI

    TT ElectronicsBI 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 12回転型 64WR10KLF

    TT Electronics/BI
    15,980税込17,578
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様最大抵抗 = 10kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 12方位 = 上面調整定格電力 = 0.25 W @ 85 ℃シリーズ = 64終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃最大定格電圧 = 200 V dc軸径 = 1.78 mm (金属製調整ねじ)mm動作温度 Min = -65℃エレメント材料 = サーメット℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • TT ElectronicsBI 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ スルーホール 12回転型 64WR20KLF TT Electronics/BI

    TT ElectronicsBI 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ スルーホール 12回転型 64WR20KLF

    TT Electronics/BI
    14,980税込16,478
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様最大抵抗 = 20kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 12方位 = 上面調整定格電力 = 0.25 W @ 85 ℃シリーズ = 64終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃最大定格電圧 = 200 V dc軸径 = 1.78 mm (金属製調整ねじ)mm動作温度 Min = -65℃エレメント材料 = サーメット℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • TT ElectronicsBI 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 12回転型 64WR1KLF TT Electronics/BI

    TT ElectronicsBI 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 12回転型 64WR1KLF

    TT Electronics/BI
    15,980税込17,578
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様最大抵抗 = 1kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 12方位 = 上面調整定格電力 = 0.25 W @ 85 ℃シリーズ = 64終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃最大定格電圧 = 200 V dc軸径 = 1.78 mm (金属製調整ねじ)mm動作温度 Min = -65℃エレメント材料 = サーメット℃サーメットRoHS指令(10物質対応)対応
  • タンクパッド ブラック2 MT-TT017K2 MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    タンクパッド ブラック2 MT-TT017K2

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TT017K2。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 12- ブラック2。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TRIPLE T1050 [スピードトリプル] 12-。タイプ:TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 12-。色[カラー]:ブラック2
    適合SPEED TRIPLE 1050 12-24ブラック2タイプTRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 12-