カテゴリ
- 自動車補修部品(16)
- 自動車純正部品(4)
絞り込み
ブランド
- スバル(4)
- GMB(2)
- Koyo(光洋シーリングテクノ)(2)
- Quick Depo(三菱自動車)(2)
- Roadpartner(マツダ)(2)
- NSK(日本精工)(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- バンドー化学(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- アイシン精機(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- アサヒ技研(1)
「tt1706」の検索結果

テンショナーベアリング
GMB(137件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から91日以内出荷テンショナーベアリングはベルトによる外輪駆動方式が特長で、テンショナーベアリングはスラックサイド、アイドラーベアリングはタイトサイドへ位置し、エンジン仕様により様々な種類があります。
ウォーターポンプ(スバル用)
GMB(51件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から3日以内出荷ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
オイルシール(スバル)
武蔵オイルシール工業(32件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷から7日以内出荷オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。メーカースバル
オイルシール
Koyo(光洋シーリングテクノ)(173件のレビュー)¥149~税込¥164~特価1枚当日出荷から3日以内出荷軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。