カテゴリ
- 切削工具(9)
絞り込み
ブランド
「tt32gur」の検索結果

面取りカッター
富士元工業¥48,980~税込¥53,878~1本当日出荷から翌々日出荷用途に応じて角度(15~75°)が選べます。スローアウェイ2枚刃による高速切削が可能です。チップの種類も豊富にあり、多様なワーク材の加工に適応します。付属品ロックピン(L-6)、L型レンチ(K-3)刃数2枚シリーズ面取りシリーズ適合チップTT32GUR、T32MOR寸法L2(mm)30切刃形状その他
RCンドカッター
富士元工業¥19,980税込¥21,9781本当日出荷チップの交換により、R1、R2、R3のR面取り加工を実現。独自のチップ取替え方式により、チップ交換は敏速で正確。複数のツールをそろえる必要を解消。用途エッジのR面取り加工、エッジの面取り加工付属品ロックピン(L-6)、L型レンチ(K-3)トラスコ品番796-3912刃数1枚質量(g)510シリーズR面取りシリーズ寸法L1(mm)100能力チップ交換でR1、R2、R3のR面取り、また専用C面取りチップ交換で45°面取りカッターになります。適合チップT32GSR-1R、T32GSR-2R、T32GSR-3R、T32MOR、TT32GUR寸法D1(Φmm)25寸法D2(Φmm)25寸法L2(mm)50寸法d(Φmm)3.8数値設定(加工アール:X軸位置(mm)/Z軸位置(mm))R1:6.40/5.80R2:5.93/6.28R3:5.50/6.78切刃形状1枚刃
面取りカッター
富士元工業¥44,980~税込¥49,478~1本当日出荷から9日以内出荷用途に応じて角度(15~75°)が選べます。スローアウェイ2枚刃による高速切削が可能です。チップの種類も豊富にあり、多様なワーク材の加工に適応します。刃数2枚寸法L1(mm)100適合チップTT32GUR、T32MOR寸法L2(mm)30切刃形状その他
面取りカッター
富士元工業¥49,980~税込¥54,978~1本当日出荷用途に応じて角度(15~75°)が選べます。スローアウェイ2枚刃による高速切削が可能です。チップの種類も豊富にあり、多様なワーク材の加工に適応します。用途皿面取り加工、エッジの面取り加工適合L型レンチ(K-3)刃数2枚質量(kg)1寸法L1(mm)140適合チップTT32GUR、T32MOR寸法D2(Φmm)32寸法L2(mm)30切刃形状その他