カテゴリ
- 切削工具(2)
絞り込み

超硬ステンレスホールカッター
TRUSCO(13件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から5日以内出荷チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
C ねじ切りチップ IC908 COAT
イスカル¥19,980税込¥21,9781セット(4個)9日以内出荷から30日以内出荷10コーナー使いねじ切りチップです。用途ねじ切り加工材質超硬厚さ(mm)2.1切刃長さ(mm)16ねじ山角度(°)60穴の形状円筒穴チップ寸法(mm)16
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら