カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
「ttg42」の検索結果

超硬ステンレスホールカッター
TRUSCO(13件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷から翌々日出荷チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
園芸用超耐熱グリーススプレー
BOLL¥899税込¥9891本(420mL)当日出荷油種の統合を可能とする、超汎用グリースです。高温潤滑箇所に対応できます。給脂間隔の延長が図れます。軸受け寿命の延長が図れます。耐ブレーキング性を有します。寸法(mm)H205×W70×D70質量(g)345危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性