カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
「ttl-10a」の検索結果

チーズ(ステンレス)
TRUSCO¥789税込¥8681個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
マイクロアンペア計 HQ-100A
ナリカ¥17,500税込¥19,2501個5日以内出荷随所に工夫を凝らした傾斜台メータ:可動コイル部にメータ保護回路を設けています。加えて、直流電流計には過電流による焼損を防ぐため分流器保護回路を設けています。視認性に優れる傾斜したメータ部と、着脱しやすい端子:目盛円弧長が長いので(83mm)読取り易く、全測定範囲を読み取れる目盛です。端子パネルをカラーで識別しており、用途と使い方を区別できます。トリプル端子を採用しており、ミノムシクリップやバナナジャックを簡単・確実に接続する事ができます。仕様●入力インピーダンス(電力増幅器部):10kΩ●出力インピーダンス(低周波発振器部)(Ω):600●出力電圧(低周波発信器部):正弦波/20Vp-p、三角波/20Vp-p、方形波/PWM(TTL 5Vレベル)・Low 0.25V以下・High 5V以下・デューティ比10~90%可変●出力電流(電力増幅器部):最大0.8A●増幅度(電力増幅器部):約1倍その他チルトレッグ付き、(低周波発信器部)周波数初期化機能つき、(電力増幅器部)内部・外部信号切替えスイッチ付き寸法(mm)W260×D200×H100質量(kg)2.5出力電力増幅器部最大:5W(8Ω不可時)電源AC100V 50/60Hz 10VA周波数特性電力増幅器部:0.1Hz~50kHz、±3dB(8Ω負荷時)周波数範囲(低周波発信器部)0.1Hz~50kHz、エンコーダ方式、5桁LED表示