カテゴリ
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
「ttm-160nj-8jf」の検索結果

電波アナログ置時計
カシオ計算機¥4,998税込¥5,4981個当日出荷夜見えライト搭載の目覚まし電波時計です。アナログ表示とデジタル表示を兼ね備えたコンビモデルです。日付・曜日・温度・湿度表示付きです。仕様月・日・曜日表示、フルオートカレンダー、LEDライト(残照機能、夜見えライト機能付き)材質樹脂質量(g)475寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)146×125×92表示方式アナログ温度測定範囲(℃)0~40機能電波受信機能(自動受信/手動受信、自動選局機能付き)、電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)、温度計測機能、湿度計測機能、電子音アラーム(5段階で変化)、止めても止めてもまた鳴るスヌーズ機能付き(約5分おき最大7回繰り返す)、秒針停止機能(アラームON時)湿度測定範囲(%)20~90使用電池アルカリ乾電池単2形×2電波形式(受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz /60kHz温度測定精度±2℃(0~40℃)湿度計○電池寿命約1年湿度測定精度±10%(5~40℃)カレンダー付きアラーム○日付表示○電波時計○温度計○スヌーズ○夜間秒針停止○ライト機能○