カテゴリ
- 切削工具(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ttw-15」の検索結果

減衰器
マスプロ電工¥4,398税込¥4,8381個当日出荷ブースターなどへの入力レベルが高い場合、適正なレベルに下げるための機器です。適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送外形寸法(mm)Φ15×50電流(A)1(DC15V・AC30V)RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比【10~770MHz】1.5、【770~2150MHz】1.5、【2150~2602MHz】1.8
ホルダ
京セラ¥33,980~税込¥37,378~1個翌日出荷仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有全長(mm)110適合チップWNEU0806…/WNGT0806…/WNMU0806...スクリューSB-50140TR(クランプスクリュー)寸法LH(mm)30すくい角A.R.(°)+13(max.)レンチTTW-15寸法DCON(mm)32寸法APMX(mm)8