カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- 住設機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tu-15a」の検索結果

給湯器GSシリーズ【屋外壁掛形】
パーパス¥57,980~税込¥63,778~1台翌々日出荷から7日以内出荷付属品取扱説明書・工事説明書・取付ビス一式電源(V)AC100(50/60Hz)※屋外に設置、【リモコン】DC24以下温度(℃)【給湯設定】約60(工場出荷時)・45・75安全装置空焚き防止装置・ファン回転検出装置・立消え安全装置・過圧防止安全装置・空焚き予防装置・凍結予防装置・過熱防止装置・誘導雷保護装置・過電流防止装置水量(L/min)【最低作動】3.5点火方式ダイレクト着火方式排気方式強制排気電源コードVCT(2心)×1.5m設置方式屋外壁掛け及びパイプシャフト標準設置形配管口径【給水・給湯】15A(R1/2)オネジ、【ガスLPG・13A】15A(R1/2)オネジ(TU接続可)、【電気】C31(呼び径)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合最低作動水圧(kPa)10※機器のみの場合
DCギアドモータ TP-1621A-TUタイプ(ブラシ付きギアドモータ)
スリーピース(1件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391個3日以内出荷から5日以内出荷用途プライズゲーム機、ATM(現金自動預払機)、金融機械(紙幣硬貨の搬送・収納・払出・計数など)、電子錠(ドアロック)、カード搬送、電動カーテン、ブラインド駆動、ロボット、印刷機種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部・ギア部16回転方向CW許容スラスト荷重(N)4.9許容ラジアル荷重(N)4.9ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-1627A-TUタイプ
スリーピース¥4,598税込¥5,0581個6日以内出荷から10日以内出荷径(Φmm)【ギア部】16【モーター部】15.5電源直流回転方向CWRoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)4.9許容ラジアル荷重(N)4.9ドライバタイプTPDR-68A