カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(28)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • バイク部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tuニップル」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ接続具 LPガス用 高橋産業ねじ接続具 LPガス用高橋産業(3件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
R1/2はTU接続対応
使用ガスLPガス
強化ガスホース用おねじSアダプター 都市ガス用 サンコー[配管・水廻り設備部材]強化ガスホース用おねじSアダプター 都市ガス用サンコー[配管・水廻り設備部材](2件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
使用ガス都市ガス規格PT1/2
六角ニップル イノック六角ニップルイノック(3件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS304またはSCS13A)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式両ネジ
LIA認証TU六角長ニップル 高橋産業LIA認証TU六角長ニップル高橋産業
1,398税込1,538
1個
当日出荷から12日以内出荷
ビルトインコンロ(Rc1/2メスねじ)と定尺ホース(Rc1/2メスねじ側)の接続に使用します。 R1/2ねじの端面は、TU対応でパッキンシールもできます。
材質黄銅六角(mm)22
ねじ込み六角ニップル ステンレス製 モノタロウねじ込み六角ニップル ステンレス製モノタロウ(128件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
高圧ニップル RIKEN(理研機器)高圧ニップルRIKEN(理研機器)(2件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ニップル最高使用圧力(MPa)70
強化ガスホース用Lアダプター 都市ガス用 サンコー[配管・水廻り設備部材]強化ガスホース用Lアダプター 都市ガス用サンコー[配管・水廻り設備部材]
1,398税込1,538
1個
当日出荷
使用ガス都市ガス規格PT1/2
六角ニップル ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)六角ニップル ステンレス製ねじ込み継手ONK(オーエヌ工業)(8件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
LPガス用 燃焼機器接続ホース 高橋産業LPガス用 燃焼機器接続ホース高橋産業(27件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から33日以内出荷
使用ガスLPガス空気出入口(入口)R1/2おねじ自在式、(出口)TUめねじ
角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白)吉年(34件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状ニップル規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :1.0ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
ネジ変換アダプタA ミヤコネジ変換アダプタAミヤコ(17件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
強化ガスホース用Sアダプター 都市ガス用 サンコー[配管・水廻り設備部材]強化ガスホース用Sアダプター 都市ガス用サンコー[配管・水廻り設備部材](2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
使用ガス都市ガス規格PT1/2
LPガス用 低圧金属フレキシブルホース 高橋産業LPガス用 低圧金属フレキシブルホース高橋産業(39件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
使用ガスLPガスねじ寸法R1/2×Rc1/2
ニップル ステンレス製ねじ込み管継手 吉年ニップル ステンレス製ねじ込み管継手吉年(6件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
LIA認証TU六角長ニップル 高橋産業LIA認証TU六角長ニップル高橋産業
2,498税込2,748
1個
12日以内出荷
材質黄銅長さ(mm)100六角(mm)22
両テーパーニップル リビラック両テーパーニップルリビラック
379税込417
1個
当日出荷
材質黄銅
六角ニップル ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)六角ニップル ネジ込み式管継手KITZ(キッツ)(7件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から10日以内出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A形状六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
都市ガス用強化ガスホース 光陽産業都市ガス用強化ガスホース光陽産業(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途ガス栓と燃焼機器(給湯器・風呂釜・湯沸器等)を接続するためのホースめねじの種類Rc1/2使用ガス都市ガスおねじの種類R1/2
強化ガスホース用めねじL型自在アダプター 都市ガス用 サンコー[配管・水廻り設備部材]強化ガスホース用めねじL型自在アダプター 都市ガス用サンコー[配管・水廻り設備部材](2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
使用ガス都市ガス規格PT1/2
WH-R9200-C50TU スモールニップル 14G SHIMANO(シマノ)WH-R9200-C50TU スモールニップル 14GSHIMANO(シマノ)
289税込318
1個
欠品中
負圧ニップル用 アルミワッシャー KEIHIN負圧ニップル用 アルミワッシャーKEIHIN(1件のレビュー)
219税込241
1個
欠品中
検圧ニップル CEJN(セイン)検圧ニップルCEJN(セイン)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。
使用流体作動油最高使用圧力(MPa)63ISO規格ISO15171-2規格使用温度範囲(℃)-20~100
1104 高圧ニップル(Oリング付) 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)1104 高圧ニップル(Oリング付) 鉄製YOKOHAMA(横浜ゴム)
449税込494
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
高圧ニップル RIKEN(理研機器)高圧ニップルRIKEN(理研機器)
619税込681
1個
翌々日出荷
形状ニップル接続ねじ種類R使用流体最高使用圧力(MPa)70仕様ねじ込み継手
潤滑ニップル サンドビック潤滑ニップルサンドビック
889税込978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
空気機器・パーツ ニップルG1/8メスxG1/4オス(ストレート) 扶桑精機空気機器・パーツ ニップルG1/8メスxG1/4オス(ストレート)扶桑精機
499税込549
1個
翌々日出荷
ニップルです。
トラスコ品番138-6112
フレキシブルホース(FCMBユニオンx鉄ニップル付) 昌栄産業フレキシブルホース(FCMBユニオンx鉄ニップル付)昌栄産業
3,698税込4,068
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
片端がFCMB(鋳物)ユニオン、もう片端が鉄ニップル付のフレキシブルチューブです。
用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)、パッキン:ノンアスベスト、ニップル部:SS400最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
空気機器・パーツ ニップルG1/4xR1/4(片テーパー) 扶桑精機空気機器・パーツ ニップルG1/4xR1/4(片テーパー)扶桑精機
399税込439
1個
翌々日出荷
ニップルです。
トラスコ品番138-4476
フレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズ エスコフレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズエスコ
3,620税込3,982
1本
翌日出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):15●ねじサイズ(R):1/2"●対辺(mm):26●全長(mm):300●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ブレード止めリング/SUS304 オスニップル/炭素綱(FCMB)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気●使用温度:-10~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応アズワン品番65-9257-92
フレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズ エスコフレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズエスコ
5,860税込6,446
1本
翌日出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
フレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズ エスコフレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズエスコ
7,160税込7,876
1本
翌日出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):25●ねじサイズ(R):1"●対辺(mm):38●全長(mm):500●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ブレード止めリング/SUS304 オスニップル/炭素綱(FCMB)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気●使用温度:-10~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応アズワン品番65-9258-09
フレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズ エスコフレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズエスコ
3,330税込3,663
1本
翌日出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
フレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズ エスコフレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズエスコ
11,600税込12,760
1本
翌日出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
フレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズ エスコフレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズエスコ
4,490税込4,939
1本
翌日出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
フレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズ エスコフレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズエスコ
4,130税込4,543
1本
翌日出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):10●ねじサイズ(R):3/8"●対辺(mm):17●全長(mm):500●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ブレード止めリング/SUS304 オスニップル/炭素綱(SS400)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気●使用温度:-10~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応アズワン品番65-9258-06
フレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズ エスコフレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズエスコ
5,720税込6,292
1本
翌日出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
フレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズ エスコフレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズエスコ
4,700税込5,170
1本
翌日出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):20●ねじサイズ(R):3/4"●対辺(mm):32●全長(mm):300●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ブレード止めリング/SUS304 オスニップル/炭素綱(FCMB)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気●使用温度:-10~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応アズワン品番65-9257-93
空気機器・パーツ ニップルG1/4xG1/4(ストレート) 扶桑精機空気機器・パーツ ニップルG1/4xG1/4(ストレート)扶桑精機
249税込274
1個
翌々日出荷
ニップルです。
トラスコ品番138-4585
マルチ-X 潤滑ニップルキット CEJN(セイン)マルチ-X 潤滑ニップルキットCEJN(セイン)
36,980税込40,678
1個
34日以内出荷
マルチ-X用潤滑ニップルキットです。 ニップルと止め輪が含まれます。
用途交換・修理用。トラスコ品番682-4540適合機種マルチ-X トリオ 12.5/リューベ または 1/2 ニップルキャビティー材質スチール