カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
内径(Φmm)
  • 5(3)
外径(Φmm)
  • 8(3)
色
  • 色オレンジ(1)
  • 色ブルー(2)
使用流体
  • 圧縮空気(2)
  • 空気(1)
ホース長さ(m)
  • 4
  • 0.6(1)
  • 0.78(1)
  • 1(5)
  • 1.2(2)
  • 1.4(1)
  • 1.5(1)
  • 2(6)
  • 3(4)
  • 5(12)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(16)
  • 15(4)
  • 20(28)
  • 30(4)
  • 50(7)
  • 100(21)
  • 200(19)
  • 500(2)
材質
  • 樹脂(3)
樹脂
最高使用圧力(MPa)
  • 0.8(3)
0.8
ブランド
  • TRUSCO(3)
TRUSCO
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tu」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • αウレタンコイルホースブルー(カップリング付) TRUSCO

    αウレタンコイルホースブルー(カップリング付)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷
    高弾性のポリウレタン樹脂チューブをスパイラル加工した製品のため、折れぐせがつきにくく優れたバネ特性をもっています。 カップリング付きのためエア工具との脱着がスムーズです。 耐摩耗性、耐久性も優れています。
    内径(Φmm)5外径(Φmm)8コイル径(mm)42使用圧力(MPa)0.8仕様両端カップリング付材質ポリウレタン色青ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用流体空気ホース継手1/4カップリング流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)使用カプラーツータッチカプラー
  • 樹脂カプラ付ウレタンコイルホース TRUSCO

    樹脂カプラ付ウレタンコイルホース

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    当日出荷
    工具・機器に接触しても樹脂製カップリングで傷を付けません。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性に優れています。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。
    ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8コイル長(mm)350最高使用圧力(MPa)0.8材質ポリウレタン(本体)樹脂製(カプラ)色オレンジ接続部のサイズ1/4樹脂カプラ寸法D(mm)100寸法B(mm)500使用流体圧縮空気寸法E(Φmm)42最高温度範囲(℃)-5~+60℃
  • ウレタンコイルホースΦ5XΦ8 TRUSCO

    ウレタンコイルホースΦ5XΦ8

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷
    コイル巻きだから作業の範囲がワイドに拡がります。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性が抜群。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。
    ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8コイル長(mm)350寸法E(mm)42最高使用圧力(MPa)0.8仕様(接続継手)R1/4おねじ、G1/4めねじ、G1/4ユニバーサルめねじ付色青材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60寸法D(mm)100寸法B(mm)500使用流体圧縮空気
関連キーワード
ホースカテゴリ
関連カテゴリ