絞り込み
内径(Φmm)
- 2.5(4)
- 4(4)
- 5(3)
- 6(1)
- 6.5(3)
- 8(3)
- 10(1)
- 11(1)
- 19.05(2)
- 25(1)
- 25.4(2)
- 25.5(3)
- 31.5(1)
- 32(3)
- 38(1)
- 38.7(3)
- 50.8(1)
- 51.3(3)
- 63.8(3)
- 76.6(2)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 4(4)
- 6(4)
- 8(4)
- 10(5)
- 12(4)
- 12.5(1)
- 16(2)
- 34.1(4)
- 41(4)
- 49.9(4)
- 63.7(4)
- 76.8(4)
- 91.6(4)
色
イエロー(1)
オレンジ(3)
クリア(2)
グリーン(1)
グレー(1)
ブラック(4)
ブルー(3)
ホワイト(4)
使用流体
- 工業用水(2)
- 水(3)
- 油(1)
- 空気(6)
- 粒体・粉体(1)
ホース長さ(m)
- 5
- 0.6(1)
- 0.78(1)
- 1(5)
- 1.2(2)
- 1.4(1)
- 1.5(1)
- 2(6)
- 3(4)
- 4(3)
- 6(2)
- 8(2)
- 10(16)
- 15(4)
- 20(28)
- 30(4)
- 50(7)
- 100(21)
- 200(19)
- 500(2)
- ホース長さ(m)をもっと見る
特性
- 柔軟(3)
- 耐候(2)
- 耐圧(2)
- 耐寒(2)
- 耐摩耗(2)
- 耐油(2)
- 耐熱(2)
柔軟・耐候・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐油・耐熱
材質
- 樹脂(8)
樹脂
最高使用圧力(MPa)
- 0.8(3)
- 1.5(2)
- 2(1)
- 3(1)
- 3.3(1)
0.8・1.5・2・3・3.3
ブランド
- SMC(3)
- ツツミ工業(4)
- TRUSCO(2)
- 信越ポリマー(2)
- SK11(1)
SMC・ツツミ工業・TRUSCO・信越ポリマー・SK11
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「tu」の検索結果

αウレタンブレードホース
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻当日出荷ウレタンブレードホースの廉価版です。 耐油性・耐圧性に優れています。 柔軟性に優れているため、巻き癖がつきにくくなっています。最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-5~60材質ポリウレタン色橙使用流体空気特性耐油/耐圧/柔軟性
ポリウレタンチューブ(切売り)
SMC¥399~税込¥439~1本(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷SMC ポリウレタンチューブを、5m/10mでの切売り対応。用途一般空気圧配管用材質ポリウレタン使用流体空気・水RoHS指令(10物質対応)対応
ポリウレタンチューブ(PU)
SK11¥859~税込¥945~1巻当日出荷から翌々日出荷国内シェアーNO.1のSMC社製のチューブを採用しており、安心してご使用いただけます。エアー用固定配管、機器配管、簡易配管に向いています。エアー配管に最適なポリウレタン樹脂製です。用途空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ。最高使用圧力(MPa)0.8使用温度(℃)-5~60材質ポリウレタン樹脂使用流体空気適合管継手ワンタッチ管継手
αウレタンブレードホース カップリング付
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181本当日出荷ソケット側に樹脂スプリングガードを使用し、折れにくくなっています。 耐油性・耐圧性に優れています。 一般カップリングと互換性があります。仕様両端カップリング付トラスコ品番759-6871材質ポリウレタン質量(kg)0.3色橙長さ(m)5使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)7肉厚(mm)1.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体空気特性耐油/耐圧カップリングサイズ6.5×10.0mm
シングルユース シリコーンチューブ ローラーポンプ用 SU-SR Tubeシリーズ
信越ポリマー¥47,184~税込¥51,902~1本当日出荷から31日以内出荷白金触媒による付加加硫シリコーンチューブで溶出が少なく、バイオ医薬品・再生医療用途に適しています。材料~成形~梱包まで一貫して日本国内で対応しています。USP〈88〉ClassⅥやISO10993といった様々な適合試験を実施済です。動物由来成分不含です。
サクションホース TUY
ツツミ工業¥24,980~税込¥27,478~1本翌日出荷から4日以内出荷耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性が抜群!!従来の常識を超えたゴムサクションホースです。チェーンのカバーなど注意喚起用としてもご使用いただけます。耐熱性に優れ、高温時にも変形しにくく用途が広がりました。耐寒性が向上、寒冷地での作業効率がアップ。耐摩耗に優れ、様々な輸送物に対応可能です。耐候性が抜群、過酷な条件でもひび割れや変色に強く、サクションホースのロングライフ化を実現しました。用途農業、工業、土木、建設、水産業などの吸水、排水用。粉流体の輸送用。安全対策などに使用流体工業用水許容圧力(MPa)0.3特性耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性
サクションホース TUH
ツツミ工業¥24,980~税込¥27,478~1本翌日出荷から4日以内出荷耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性が抜群!!従来の常識を超えたゴムサクションホースです。耐熱性に優れ、高温時にも変形しにくく用途が広がりました。耐寒性が向上、寒冷地での作業効率がアップ。耐摩耗に優れ、様々な輸送物に対応可能です。耐候性が抜群、過酷な条件でもひび割れや変色に強く、サクションホースのロングライフ化を実現しました。用途農業、工業、土木、建設、水産業などの吸水、排水用。粉流体の輸送用使用流体工業用水、粒体・粉体許容圧力(MPa)0.3特性耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性
ホースカバー TUY/TUH/TBB型 EPDM
ツツミ工業¥37,980~税込¥41,778~1本翌日出荷から4日以内出荷スリット(縦切り込み)が入っているので、油圧ホースを外さず取り付けられます。 特殊工具不要、短時間で簡単に作動油を漏らすことなく装着することができます。 EPDMゴムは、柔軟性・耐候性・耐寒性・耐摩擦性に非常に優れています。 また硬質のポリエチレンらせん芯は耐衝撃性に優れているので、作動油の飛散を低減するとともに油圧ホースをガッチリガードします。用途油圧ホース破損による周辺への作動油飛散を低減し、オゾン・雨・雪・寒冷・高温などによる耐久劣化、ぶつけやひっかけによる損傷、擦れによる摩擦などから油圧ホースを保護する専用カバーです。
ホースカバー TUB/TUO/TYC型 軟質PVC
ツツミ工業¥21,980~税込¥24,178~1本翌日出荷から4日以内出荷スリット(縦切り込み)が入っているので、油圧ホースを外さず取り付けられます。 特殊工具不要、短時間で簡単に作動油を漏らすことなく装着することができます。 軟質PVC層部が透明なので、ホースカバーの装着後でも油圧ホースの目視点検が容易にできます。 また、非常に軽量でコストパフォーマンスにも優れています。用途油圧ホース破損による周辺への作動油飛散を低減し、オゾン・雨・雪・寒冷・高温などによる耐久劣化、ぶつけやひっかけによる損傷、擦れによる摩擦などから油圧ホースを保護する専用カバーです。
シングルユース シリコーンチューブ 送液用 SU-SR Tubeシリーズ
信越ポリマー¥39,997~税込¥43,997~1本15日以内出荷から27日以内出荷USPクラスⅥ 、 ISO10993に適合適合規格USPクラスⅥ 、 ISO10993に適合