絞り込み
内径(Φmm)
- 5
- 1(3)
- 1.2(3)
- 2(7)
- 2.5(22)
- 3(3)
- 3.18(3)
- 4(29)
- 6(6)
- 6.5(14)
- 7(4)
- 7.5(3)
- 8(13)
- 9(5)
- 10(6)
- 11(5)
- 15(3)
- 25.5(3)
- 32(3)
- 38.7(3)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 6(2)
- 7(2)
- 8(15)
色
イエロー(9)
オレンジ(5)
クリア(9)
グリーン(9)
グレー(2)
シルバー(1)
パープル(1)
ピンク(1)
ブラウン(2)
ブラック(11)
ブルー(14)
ベージュ(1)
ホワイト(11)
レッド(8)
使用流体
- 圧縮空気(2)
- 水(7)
- 空気(12)
ホース長さ(m)
- 0.78(1)
- 1(2)
- 1.2(1)
- 1.4(1)
- 2(2)
- 2.4(1)
- 4(3)
- 5(3)
- 5.6(1)
- 6(2)
- 8(2)
- 10(3)
- 20(10)
- 100(6)
- 200(1)
特性
- 柔軟(6)
柔軟
材質
- 樹脂(17)
樹脂
最高使用圧力(MPa)
- 0.5(1)
- 0.6(2)
- 0.65(1)
- 0.8(11)
- 1(1)
0.5・0.6・0.65・0.8・1
ブランド
- SMC(9)
- PISCO(ピスコ)(1)
- SK11(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- TRUSCO(3)
- 中興化成工業(2)
SMC・PISCO(ピスコ)・SK11・TGK(東京硝子器械)・TRUSCO・中興化成工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「tu」の検索結果

PTFEチューブ(1m巻き)
中興化成工業(77件のレビュー)¥579~税込¥637~1巻(1m)当日出荷フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。長さ(m)1最高使用温度(℃)260材質PTFE(フッ素樹脂)色半透明(有色含む)規格UL規格、ROHS対応RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
PTFEチューブ(10m巻き)
中興化成工業(20件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻(10m)当日出荷から34日以内出荷フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。長さ(m)10
αウレタンコイルホースブルー(カップリング付)
TRUSCO(5件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷高弾性のポリウレタン樹脂チューブをスパイラル加工した製品のため、折れぐせがつきにくく優れたバネ特性をもっています。 カップリング付きのためエア工具との脱着がスムーズです。 耐摩耗性、耐久性も優れています。内径(Φmm)5外径(Φmm)8コイル径(mm)42使用圧力(MPa)0.8仕様両端カップリング付材質ポリウレタン色青ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用流体空気ホース継手1/4カップリング流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)使用カプラーツータッチカプラー





+1
ポリウレタンチューブ HF2B-TU Series
SMC¥4,998税込¥5,4981個41日以内出荷・食品衛生法(昭和34年厚生省告示第370号に基づく食品衛生法適合試験)。・FDA(米国食品医薬品局)§ 177.2600溶出試験。 (EU)No10/2011溶出試験に適合。 。ポジティブリスト収載材料を使用。・カラーバリエーション:全10色。・外観部材および接流体部材に潤滑・防錆剤未使用、または食品機械用潤滑・防錆剤を使用。・FDA認証材料もしくは適合材料を使用用途食品・医療・医薬品材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)【空気】-20~60、【水】0~40(凍結なきこと)適合規格【溶出試験(欧州)】(EU)No10/2011、【溶出試験(日本)】食品衛生法:昭和34年厚生省告示第370号、【溶出試験(米国)】FDA:§ 177.2600最高使用圧力(MPa)【20℃以下・空気/水】0.8、【40℃以下・空気/水】0.65、【60℃以下・空気】0.5使用流体空気・水適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手RoHS指令(10物質対応)対応




ポリウレタンチューブ(切売り)
SMC¥1,298~税込¥1,428~1本(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷SMC ポリウレタンチューブを、5m/10mでの切売り対応。用途一般空気圧配管用材質ポリウレタン使用流体空気・水RoHS指令(10物質対応)対応







ソフトポリウレタンチューブ
SMC(7件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581巻当日出荷から4日以内出荷狭い場所での配管が可能。極軟質最高使用圧力(MPa)(20℃)0.6/(40℃)0.6/(60℃)0.4使用温度範囲(℃)-20~60(凍結なきこと)材質ポリウレタン使用流体空気適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手(ホースニップルタイプ)、インナースリーブ(安全回路や重要部)特性柔軟性
樹脂カプラ付ウレタンコイルホース
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷工具・機器に接触しても樹脂製カップリングで傷を付けません。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性に優れています。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8コイル長(mm)350最高使用圧力(MPa)0.8材質ポリウレタン(本体)樹脂製(カプラ)色オレンジ接続部のサイズ1/4樹脂カプラ寸法D(mm)100寸法B(mm)500使用流体圧縮空気寸法E(Φmm)42最高温度範囲(℃)-5~+60℃







ポリウレタンチューブ(PU)
SK11¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷から翌々日出荷国内シェアーNO.1のSMC社製のチューブを採用しており、安心してご使用いただけます。エアー用固定配管、機器配管、簡易配管に向いています。エアー配管に最適なポリウレタン樹脂製です。用途空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ。最高使用圧力(MPa)0.8使用温度(℃)-5~60材質ポリウレタン樹脂使用流体空気適合管継手ワンタッチ管継手
ウレタンコイルホースΦ5XΦ8
TRUSCO(7件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷コイル巻きだから作業の範囲がワイドに拡がります。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性が抜群。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8コイル長(mm)350寸法E(mm)42最高使用圧力(MPa)0.8仕様(接続継手)R1/4おねじ、G1/4めねじ、G1/4ユニバーサルめねじ付色青材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60寸法D(mm)100寸法B(mm)500使用流体圧縮空気





+1
ポリウレタンチューブ(20m)
PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)¥3,502~税込¥3,852~1巻当日出荷から9日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)チューブ全長(m)20特性柔軟性






FR3層ポリウレタンチューブ TRTU0
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から4日以内出荷・耐スパッタ寿命向上 FR2層ポリウレタンチューブTRBUシリーズ比2倍。 ・アーク溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管に対応。 ・外層とインナチューブの間にアルミ層を設けることにより、耐スパッタ寿命が向上。材質インナチューブ:ポリウレタン、中層:アルミラミネートフィルム、外層:ポリオレフィン系樹脂(UL-94規格V-0相当)最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体空気、水