絞り込み
内径(Φmm)
- 6
- 0.5(1)
- 1(2)
- 1.2(1)
- 2(2)
- 2.5(5)
- 4(7)
- 5(8)
- 6.5(5)
- 7(3)
- 8(4)
- 8.5(3)
- 9(2)
- 11(4)
- 25.5(3)
- 32(3)
- 38.7(3)
- 51.3(3)
- 63.8(3)
- 76.6(2)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 7(1)
- 8(2)
色
クリア(1)
ブラック(1)
ホワイト(1)
使用流体
- 水(1)
- 油(1)
- 空気(1)
ホース長さ(m)
- 1(1)
- 5(1)
- 10(1)
材質
- 樹脂(2)
樹脂
最高使用圧力(MPa)
- 2(1)
2
ブランド
- SMC(1)
- 中興化成工業(1)
SMC・中興化成工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「tu」の検索結果

PTFEチューブ(1m巻き)
中興化成工業(77件のレビュー)¥609~税込¥670~1巻(1m)当日出荷フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。長さ(m)1最高使用温度(℃)260材質PTFE(フッ素樹脂)色半透明(有色含む)規格UL規格、ROHS対応RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40