カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
    • チューブ(13)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
外径(Φmm)
内径(Φmm)
使用流体
特性
柔軟
材質
樹脂
最高使用圧力(MPa)
0.8
ブランド
SMC・SK11・潤工社・MAX(マックス)[事務用品・工具]
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tu0425」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリウレタンチューブ (TU0425~) SMC

    ポリウレタンチューブ (TU0425~)

    SMC
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
  • T Series(TU0425C) SMC

    T Series(TU0425C)

    SMC
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    内径(Φmm)2.5使用流体空気、水材質ポリウレタン外径(Φmm)4透明(素材色)長さ(m)200最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
  • T Series(TU0425G) SMC

    T Series(TU0425G)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    内径(Φmm)2.5使用流体空気、水材質ポリウレタン外径(Φmm)4緑(不透明)長さ(m)200最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
  • T Series(TU0425Y) SMC

    T Series(TU0425Y)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    材質ポリウレタン黄(不透明)長さ(m)200内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気、水
  • T Series(TU0425R) SMC

    T Series(TU0425R)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    内径(Φmm)2.5使用流体空気、水材質ポリウレタン外径(Φmm)4赤(半透明)長さ(m)200最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
  • T Series(TU0425B) SMC

    T Series(TU0425B)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    材質ポリウレタン黒(不透明)長さ(m)200内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気、水
  • T Series(TU0425BU) SMC

    T Series(TU0425BU)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    材質ポリウレタン青(半透明)長さ(m)200内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気、水
  • T Series(TU0425YR) SMC

    T Series(TU0425YR)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    内径(Φmm)2.5使用流体空気、水材質ポリウレタン外径(Φmm)4橙(不透明)長さ(m)200最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
  • T Series(TU0425W) SMC

    T Series(TU0425W)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    材質ポリウレタン白(不透明)長さ(m)200内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気、水
  • ポリウレタンチューブ SMC

    ポリウレタンチューブ

    SMC(10件のレビュー)
    399税込439
    1本(5m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    一般空気圧配管用 柔軟
  • ポリウレタンチューブ(切売り) SMC

    ポリウレタンチューブ(切売り)

    SMC
    399税込439
    1本(5m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    SMC ポリウレタンチューブを、5m/10mでの切売り対応。
    用途一般空気圧配管用材質ポリウレタン使用流体空気・水RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリウレタンチューブ(PU) SK11

    ポリウレタンチューブ(PU)

    SK11
    859税込945
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    国内シェアーNO.1のSMC社製のチューブを採用しており、安心してご使用いただけます。エアー用固定配管、機器配管、簡易配管に向いています。エアー配管に最適なポリウレタン樹脂製です。
    用途空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ。材質ポリウレタン樹脂最高使用圧力(MPa)0.8使用温度(℃)-5~60使用流体空気適合管継手ワンタッチ管継手
  • クリーンルーム用空気圧機器(10-T~) SMC

    クリーンルーム用空気圧機器(10-T~)

    SMC
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • ステンレス継手 U2Sシリーズ 潤工社

    ステンレス継手 U2Sシリーズ

    潤工社
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    ポリウレタンチューブや THV チューブ等の柔軟チューブ対応のステンレス継手です。チューブの回し切れを防ぐため、スリーブを内蔵した袋ナット(潤工社独自開発)を使用しています。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。腐食性流体の配管用。水圧配管用<
    仕様●適合チューブ外径D(mm):4●六角対辺(mm):12●適合チューブ外径D1(mm):4●適合チューブ外径D2(mm):4●適合チューブ外径D3(mm):4●流体温度(℃):空気:-20~60℃、水:0~50℃、フッ素系冷媒液:0~50℃●使用流体:空気、水、フッ素系冷媒液●適合チューブ内径(mm):2.5●六角対辺(mm)本体:12●六角対辺(mm)取付けナット:10●使用流体:空気、水、フッ素系冷媒液●流体温度:空気:-20~60℃、水:0~50℃、フッ素系冷媒液:0~50℃●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ポリウレタンチューブ(US、UH、UF、UFL、UE、UC)、マルチレイヤーチューブ(UP1)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ポリウレタンチューブ(UF、UFL)、マルチレイヤーチューブ(UP1)●適用チューブ(使用流体がフッ素系冷媒液の場合):ポリウレタンチューブ(US、UH、UF、UFL、UE、UC)、マルチレイヤーチューブ(UP1)●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●注意:チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。●原産国:日本●コード番号:382-4356アズワン品番67-2259-34
  • チューブマーカー レタツイン用純正ドラム式丸チューブ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    チューブマーカー レタツイン用純正ドラム式丸チューブ

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    レタツイン用純正ドラム式チューブです。ドラム式だからチューブが汚れず、ねじれにくく最後まできれいに使用できます。
    用途制御盤・配電盤製造業向け。電気工事業者向け。ワイヤー・ハーネス製造加工業向け。工場の設備部門向け。チューブ長さ(m)250
  • ポリウレタンチューブ HF2B-TU Series SMC

    ポリウレタンチューブ HF2B-TU Series

    SMC
    1,598税込1,758
    1個
    41日以内出荷
    ・食品衛生法(昭和34年厚生省告示第370号に基づく食品衛生法適合試験)。・FDA(米国食品医薬品局)§ 177.2600溶出試験。 (EU)No10/2011溶出試験に適合。 。ポジティブリスト収載材料を使用。・カラーバリエーション:全10色。・外観部材および接流体部材に潤滑・防錆剤未使用、または食品機械用潤滑・防錆剤を使用。・FDA認証材料もしくは適合材料を使用
    用途食品・医療・医薬品
関連キーワード
チューブカテゴリ