絞り込み
色
イエロー(5)
オレンジ(2)
クリア(5)
グリーン(5)
グレー(1)
シルバー(1)
パープル(1)
ピンク(1)
ブラウン(1)
ブラック(6)
ブルー(7)
ホワイト(6)
レッド(5)
ホース長さ(m)
- 20
- 5(3)
- 10(2)
- 100(4)
- 200(1)
外径(Φmm)
- 4(2)
- 6(2)
- 8(7)
- 10(3)
- 12(2)
内径(Φmm)
- 2.5(2)
- 4(2)
- 5(5)
- 6(2)
- 6.5(1)
- 7.5(2)
- 9(2)
使用流体
- ガス(2)
- 水(6)
- 油(1)
- 空気(6)
特性
- 柔軟(3)
柔軟
材質
- 樹脂(7)
樹脂
最高使用圧力(MPa)
- 0.25(1)
- 0.35(1)
- 0.5(1)
- 0.6(2)
- 0.65(1)
- 0.8(6)
0.25・0.35・0.5・0.6・0.65・0.8
ブランド
- SMC(6)
- TGK(東京硝子器械)(1)
SMC・TGK(東京硝子器械)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「tu0805」の検索結果

FR3層ポリウレタンチューブ TRTU0
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から4日以内出荷・耐スパッタ寿命向上 FR2層ポリウレタンチューブTRBUシリーズ比2倍。 ・アーク溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管に対応。 ・外層とインナチューブの間にアルミ層を設けることにより、耐スパッタ寿命が向上。材質インナチューブ:ポリウレタン、中層:アルミラミネートフィルム、外層:ポリオレフィン系樹脂(UL-94規格V-0相当)最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体空気、水
フッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUL
SMC¥5,798~税込¥6,378~1巻(20m)ほか3日以内出荷から4日以内出荷外層にポリウレタンを使用した柔軟な2層チューブ。2層構造 外層:ポリウレタン、内層:フッ素樹脂。チューブ内径:断面積比 44%向上(TU0805の比較)使用流体流体:空気、水、タービン油1種(ISO VG32)、不活性ガス材質(チューブ)フッ素樹脂2層ポリウレタン適合管継手インサート管継手KFG2シリーズ材質(内層)フッソ樹脂材質(外層)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟
フッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUE
SMC¥7,298~税込¥8,028~1巻(20m)ほか3日以内出荷から4日以内出荷耐環境性と柔軟性に優れた2層チューブ。外層:フッ素樹脂、内層:ポリウレタン。チューブ内径:断面積比44%向上(TU0805の比較)。豊富なカラーバリエーション。黒、白、青、半透明の4色を用意材質フッ素樹脂(外層)、ポリウレタン(内層)長さ(m)20使用温度(℃)空気・不活性ガス:-20~80、水:0~70 凍結無きこと使用流体空気、水、不活性ガス適合管継手KQBシリーズ、KQG2シリーズ、KFシリーズ、KFG2シリーズ使用真空圧力(kPa)-101.3RoHS指令(10物質対応)対応
ポリウレタンチューブ HF2B-TU Series
SMC¥1,598~税込¥1,758~1個41日以内出荷・食品衛生法(昭和34年厚生省告示第370号に基づく食品衛生法適合試験)。・FDA(米国食品医薬品局)§ 177.2600溶出試験。 (EU)No10/2011溶出試験に適合。 。ポジティブリスト収載材料を使用。・カラーバリエーション:全10色。・外観部材および接流体部材に潤滑・防錆剤未使用、または食品機械用潤滑・防錆剤を使用。・FDA認証材料もしくは適合材料を使用用途食品・医療・医薬品材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)【空気】-20~60、【水】0~40(凍結なきこと)適合規格【溶出試験(欧州)】(EU)No10/2011、【溶出試験(日本)】食品衛生法:昭和34年厚生省告示第370号、【溶出試験(米国)】FDA:§ 177.2600最高使用圧力(MPa)【20℃以下・空気/水】0.8、【40℃以下・空気/水】0.65、【60℃以下・空気】0.5使用流体空気・水適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手RoHS指令(10物質対応)対応