カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- チューブ(3)
絞り込み
色
イエロー(1)
オレンジ(1)
クリア(1)
グリーン(1)
グレー(1)
ブラック(2)
ブルー(2)
ホワイト(2)
ホース長さ(m)
- 5
- 10(2)
- 20(6)
- 100(4)
- 200(1)
外径(Φmm)
- 8(3)
内径(Φmm)
- 5(3)
使用流体
- 水(2)
- 空気(3)
特性
- 柔軟(2)
柔軟
材質
- 樹脂(3)
樹脂
最高使用圧力(MPa)
- 0.8(3)
0.8
ブランド
- SMC(2)
- SK11(1)
SMC・SK11
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「tu0805」の検索結果

ポリウレタンチューブ(切売り)
SMC¥1,298税込¥1,4281本(5m)当日出荷から7日以内出荷SMC ポリウレタンチューブを、5m/10mでの切売り対応。用途一般空気圧配管用材質ポリウレタン使用流体空気・水RoHS指令(10物質対応)対応
ポリウレタンチューブ(PU)
SK11¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷から4日以内出荷国内シェアーNO.1のSMC社製のチューブを採用しており、安心してご使用いただけます。エアー用固定配管、機器配管、簡易配管に向いています。エアー配管に最適なポリウレタン樹脂製です。用途空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ。材質ポリウレタン樹脂最高使用圧力(MPa)0.8使用温度(℃)-5~60使用流体空気適合管継手ワンタッチ管継手