カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tu0805bu」の検索結果





ポリウレタンチューブ(切売り)
SMC¥1,298~税込¥1,428~1本(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷SMC ポリウレタンチューブを、5m/10mでの切売り対応。用途一般空気圧配管用材質ポリウレタン使用流体空気・水RoHS指令(10物質対応)対応







ポリウレタンチューブ(PU)
SK11¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷から翌々日出荷国内シェアーNO.1のSMC社製のチューブを採用しており、安心してご使用いただけます。エアー用固定配管、機器配管、簡易配管に向いています。エアー配管に最適なポリウレタン樹脂製です。用途空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ。最高使用圧力(MPa)0.8使用温度(℃)-5~60材質ポリウレタン樹脂使用流体空気適合管継手ワンタッチ管継手






FR3層ポリウレタンチューブ TRTU0
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から4日以内出荷・耐スパッタ寿命向上 FR2層ポリウレタンチューブTRBUシリーズ比2倍。 ・アーク溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管に対応。 ・外層とインナチューブの間にアルミ層を設けることにより、耐スパッタ寿命が向上。材質インナチューブ:ポリウレタン、中層:アルミラミネートフィルム、外層:ポリオレフィン系樹脂(UL-94規格V-0相当)最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体空気、水





+1
ポリウレタンチューブ HF2B-TU Series
SMC¥4,998税込¥5,4981個41日以内出荷・食品衛生法(昭和34年厚生省告示第370号に基づく食品衛生法適合試験)。・FDA(米国食品医薬品局)§ 177.2600溶出試験。 (EU)No10/2011溶出試験に適合。 。ポジティブリスト収載材料を使用。・カラーバリエーション:全10色。・外観部材および接流体部材に潤滑・防錆剤未使用、または食品機械用潤滑・防錆剤を使用。・FDA認証材料もしくは適合材料を使用用途食品・医療・医薬品材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)【空気】-20~60、【水】0~40(凍結なきこと)適合規格【溶出試験(欧州)】(EU)No10/2011、【溶出試験(日本)】食品衛生法:昭和34年厚生省告示第370号、【溶出試験(米国)】FDA:§ 177.2600最高使用圧力(MPa)【20℃以下・空気/水】0.8、【40℃以下・空気/水】0.65、【60℃以下・空気】0.5使用流体空気・水適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手RoHS指令(10物質対応)対応