絞り込み
外径(Φmm)
内径(Φmm)
「tu1065」の検索結果





ポリウレタンチューブ(切売り)
SMC¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から7日以内出荷SMC ポリウレタンチューブを、5m/10mでの切売り対応。用途一般空気圧配管用材質ポリウレタン使用流体空気・水RoHS指令(10物質対応)対応







ポリウレタンチューブ(PU)
SK11¥2,398~税込¥2,638~1巻当日出荷から4日以内出荷国内シェアーNO.1のSMC社製のチューブを採用しており、安心してご使用いただけます。エアー用固定配管、機器配管、簡易配管に向いています。エアー配管に最適なポリウレタン樹脂製です。用途空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ。最高使用圧力(MPa)0.8使用温度(℃)-5~60材質ポリウレタン樹脂使用流体空気適合管継手ワンタッチ管継手
ステンレス継手 U2Sシリーズ ユニオンテー
潤工社¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ポリウレタンチューブや THV チューブ等の柔軟チューブ対応のステンレス継手です。チューブの回し切れを防ぐため、スリーブを内蔵した袋ナット(潤工社独自開発)を使用しています。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。用途腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用材質ステンレス(SUS316)使用流体空気、水、フッ素系冷媒液流体温度(℃)空気:-20~60℃、水:0~50℃、フッ素系冷媒液:0~50℃RoHS指令(10物質対応)対応
606x106x1265mm/6列10段 マルチストール
エスコ¥22,000税込¥24,2001個翌日出荷仕様引出し6列10段(EA957FM-6×10)エスコ品番EA957FM-610寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【セットサイズ】606×106×1265外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)606×106×1265