カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「tu1065g2-20」の検索結果

ポリウレタンチューブ HF2B-TU Series
SMC¥6,998税込¥7,6981個41日以内出荷・食品衛生法(昭和34年厚生省告示第370号に基づく食品衛生法適合試験)。・FDA(米国食品医薬品局)§ 177.2600溶出試験。 (EU)No10/2011溶出試験に適合。 。ポジティブリスト収載材料を使用。・カラーバリエーション:全10色。・外観部材および接流体部材に潤滑・防錆剤未使用、または食品機械用潤滑・防錆剤を使用。・FDA認証材料もしくは適合材料を使用用途食品・医療・医薬品材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)【空気】-20~60、【水】0~40(凍結なきこと)適合規格【溶出試験(欧州)】(EU)No10/2011、【溶出試験(日本)】食品衛生法:昭和34年厚生省告示第370号、【溶出試験(米国)】FDA:§ 177.2600最高使用圧力(MPa)【20℃以下・空気/水】0.8、【40℃以下・空気/水】0.65、【60℃以下・空気】0.5使用流体空気・水適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手RoHS指令(10物質対応)対応