カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
    • チューブ(6)
絞り込み
外径(Φmm)
  • 12(6)
内径(Φmm)
  • 8(6)
  • 色イエロー(5)
  • 色オレンジ(3)
  • 色クリア(4)
  • 色グリーン(5)
  • 色グレー(2)
  • 色シルバー(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(6)
  • 色ブルー(6)
  • 色ホワイト(6)
  • 色レッド(4)
ホース長さ(m)
  • 5(3)
  • 10(1)
  • 20(4)
  • 100(3)
使用流体
  • (5)
  • 空気(6)
特性
  • 柔軟(3)
柔軟
材質
  • 樹脂(6)
樹脂
最高使用圧力(MPa)
  • 0.8
  • 0.5(1)
  • 0.65(1)
ブランド
  • SMC(5)
  • SK11(1)
SMC・SK11
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tu1208」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリウレタンチューブ SMC

    ポリウレタンチューブ

    SMC(10件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本(5m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    一般空気圧配管用 柔軟
  • ポリウレタンチューブ(切売り) SMC

    ポリウレタンチューブ(切売り)

    SMC
    3,598税込3,958
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    SMC ポリウレタンチューブを、5m/10mでの切売り対応。
    用途一般空気圧配管用材質ポリウレタン使用流体空気・水RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリウレタンチューブ(PU) SK11

    ポリウレタンチューブ(PU)

    SK11
    3,398税込3,738
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    国内シェアーNO.1のSMC社製のチューブを採用しており、安心してご使用いただけます。エアー用固定配管、機器配管、簡易配管に向いています。エアー配管に最適なポリウレタン樹脂製です。
    用途空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ。最高使用圧力(MPa)0.8使用温度(℃)-5~60材質ポリウレタン樹脂使用流体空気適合管継手ワンタッチ管継手
  • ポリウレタンチューブ (TU1~) SMC

    ポリウレタンチューブ (TU1~)

    SMC
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
  • FR3層ポリウレタンチューブ TRTU1 SMC

    FR3層ポリウレタンチューブ TRTU1

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・耐スパッタ寿命向上 FR2層ポリウレタンチューブTRBUシリーズ比2倍。 ・アーク溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管に対応。 ・外層とインナチューブの間にアルミ層を設けることにより、耐スパッタ寿命が向上。
    材質インナチューブ:ポリウレタン、中層:アルミラミネートフィルム、外層:ポリオレフィン系樹脂(UL-94規格V-0相当)最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体空気、水
  • ポリウレタンチューブ HF2B-TU Series SMC

    ポリウレタンチューブ HF2B-TU Series

    SMC
    9,298税込10,228
    1個
    41日以内出荷
    ・食品衛生法(昭和34年厚生省告示第370号に基づく食品衛生法適合試験)。・FDA(米国食品医薬品局)§ 177.2600溶出試験。 (EU)No10/2011溶出試験に適合。 。ポジティブリスト収載材料を使用。・カラーバリエーション:全10色。・外観部材および接流体部材に潤滑・防錆剤未使用、または食品機械用潤滑・防錆剤を使用。・FDA認証材料もしくは適合材料を使用
    用途食品・医療・医薬品材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)【空気】-20~60、【水】0~40(凍結なきこと)適合規格【溶出試験(欧州)】(EU)No10/2011、【溶出試験(日本)】食品衛生法:昭和34年厚生省告示第370号、【溶出試験(米国)】FDA:§ 177.2600最高使用圧力(MPa)【20℃以下・空気/水】0.8、【40℃以下・空気/水】0.65、【60℃以下・空気】0.5使用流体空気・水適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
120度特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 120度