カテゴリ
- 制御機器(5)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tudc24」の検索結果

ミニパワーリレー MY4
omron(オムロン)(71件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から61日以内出荷鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
ミニパワーリレー MY2
omron(オムロン)(83件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から62日以内出荷鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
日本電産サーボ 軸流ファン 電源電圧:24V dc 60×60×25.5mm DC
日本電産サーボ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様電源電圧:24 V dc●AC/DC動作:DC●消費電力:1.4W●電流 Max:70mA●風量:28.2m3/h●騒音レベル:27dB●ファン回転速度:3650rpm●ベアリングタイプ:ボール●UL、CSA、TUV. DC汎用ファン. サイズ60及び80のDCファンRoHS指令(10物質対応)対応
パワーリレー G4W
Aratas(旧:omron)(39件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷から86日以内出荷インパルス電圧10kV、耐電圧4kVの電源開閉用。 入・出力間(コイル-接点間)を完全分離し、耐衝撃電圧10000Vを実現。 コイル-接点間の絶縁距離8mm以上とVDE規格C/250を満足、耐電圧AC4000V以上で電気用品取締法に準拠し、標準形でUL規格508、CSA規格取得。 1aタイプ(TV-8)、2aタイプ(TV-5)がそれぞれTV定格に適合。 RoHS適合。用途電源装置
軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 60 x 60 x 25.5mm
日本電産サーボ¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷UL/CSA/TUV。DC 汎用ファン。サイズ60と80のDCファン仕様●寸法:60 x 60 x 25.5mm●AC/DC動作:DC●幅:60mm●電流 Max:40mA●風量:21m3/h●騒音レベル:20dB●ファン回転速度:2750rpm●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:335-7034アズワン品番65-8068-01
AC/DCアダプター 出力電圧DC24V 1A
日機¥3,998税込¥4,3981台当日出荷DC24V、最大出力1AのスイッチングACアダプターです。 NLE-Nシリーズ、NLFシリーズ、NLUPシリーズ、NLT3シリーズに接続するには、先端の加工が必要ですケーブル長(m)1.8出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100~240プラグ形状出力:DC25mm