カテゴリ

  • メカニカル部品(9)
  • 制御機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「tuhj」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 樹脂カプラ付ウレタンコイルホース TRUSCO

    樹脂カプラ付ウレタンコイルホース

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    工具・機器に接触しても樹脂製カップリングで傷を付けません。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性に優れています。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。
    ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8オレンジ最高使用圧力(MPa)0.8材質ポリウレタン(本体)樹脂製(カプラ)接続部のサイズ1/4樹脂カプラ寸法D(mm)100寸法B(mm)500使用流体圧縮空気寸法E(Φmm)42最高温度範囲(℃)-5~+60℃コイル長(mm)350
  • シーケンサー マニュアル 三菱電機

    シーケンサー マニュアル

    三菱電機
    479税込527
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
  • ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ HJ型 HJ-20C 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ HJ型 HJ-20C

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    ・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
    仕様ブーツクリップ:添付材質二トリルゴムNBRタイプHJ型寸法L(mm)52山数5寸法S(mm)1寸法D(Φmm)60寸法d(Φmm)36最高使用温度(℃)90
  • ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ HJ型 HJ-8C 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ HJ型 HJ-8C

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    ・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
    仕様ブーツクリップ:添付材質二トリルゴムNBRタイプHJ型寸法L(mm)23山数3寸法S(mm)1寸法D(Φmm)25寸法d(Φmm)15最高使用温度(℃)90
  • ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ HJ型 HJ-6C 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ HJ型 HJ-6C

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    ・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
    仕様ブーツクリップ:添付材質二トリルゴムNBRタイプHJ型寸法L(mm)21山数4寸法S(mm)1寸法D(Φmm)23寸法d(Φmm)12最高使用温度(℃)90
  • ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ HJ型 HJ-22C 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ HJ型 HJ-22C

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    ・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
    仕様ブーツクリップ:添付材質二トリルゴムNBRタイプHJ型寸法L(mm)55山数5寸法S(mm)1寸法D(Φmm)62寸法d(Φmm)40最高使用温度(℃)90
  • ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ HJ型 HJ-12C 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ HJ型 HJ-12C

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    ・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
    仕様ブーツクリップ:添付材質二トリルゴムNBRタイプHJ型寸法L(mm)33山数4寸法S(mm)1寸法D(Φmm)38寸法d(Φmm)23最高使用温度(℃)90
  • ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ HJ型 HJ-16C 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ HJ型 HJ-16C

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    ・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
    仕様ブーツクリップ:添付材質二トリルゴムNBRタイプHJ型寸法L(mm)44山数5寸法S(mm)1寸法D(Φmm)44寸法d(Φmm)30最高使用温度(℃)90
  • ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ HJ型 HJ-25C 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ HJ型 HJ-25C

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    ・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
    仕様ブーツクリップ:添付材質二トリルゴムNBRタイプHJ型寸法L(mm)60山数6寸法S(mm)1寸法D(Φmm)72寸法d(Φmm)44最高使用温度(℃)90
  • ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ HJ型 HJ-10C 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ HJ型 HJ-10C

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    ・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
    仕様ブーツクリップ:添付材質二トリルゴムNBRタイプHJ型寸法L(mm)24山数3寸法S(mm)1寸法D(Φmm)35寸法d(Φmm)19最高使用温度(℃)90
  • ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ HJ型 HJ-14C 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ HJ型 HJ-14C

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    ・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
    仕様ブーツクリップ:添付材質二トリルゴムNBRタイプHJ型寸法L(mm)35山数4寸法S(mm)1寸法D(Φmm)39寸法d(Φmm)25最高使用温度(℃)90