カテゴリ

  • 保管用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 学童・教育用品(1)

「tur-7」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パンチングパネルラックパネリーナ 引出し付 TRUSCO

    パンチングパネルラックパネリーナ 引出し付

    TRUSCO
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。 多目的に使えるパンチングパネルラックです。 従来品のフックも使用可能です。
    用途工具の分類。 工具の整理・管理。トラスコ品番206-9901セット内容フックL・S 各6個材質/仕上パンチングボード・L型アングル・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(三価黒)質量(kg)17.3ホワイト(パネル)高さ(mm)1630タイプワイド奥行(mm)391間口(mm)900均等荷重(kg)0.1寸法(縦×横)(mm)(パンチングボード)890×900アジャスタボルト4個アズワン品番64-8754-44最大積載量(kg/台)40
  • 受け皿(ゴムシート付) TRUSCO

    受け皿(ゴムシート付)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    キャスターのストッパー代わりや床のキズ防止に最適です。 裏側に滑り止めのゴムシートが付いています。
  • ライトパンチングパネル パネリーナ W900×405×1705 キャスター付 TRUSCO

    ライトパンチングパネル パネリーナ W900×405×1705 キャスター付

    TRUSCO
    48,980税込53,878
    1台
    翌日出荷
    壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
    用途工具の分類。工具の整理・管理。付属品フックL・S 各6個トラスコ品番206-9904材質パンチングボード・L型アングル・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(三価黒)ホワイト(パネル)高さ(mm)1705奥行(mm)428間口(mm)900キャスター自在式 75mm (2個)、自在ブレーキ付 75mm(2個)均等荷重(kg)0.4寸法(縦×横)(mm)パンチングボード:890×900最大積載量(kg/台)40引出しなし
  • キャスター用受け皿(ゴムシート付き) 12個入タイプ TRUSCO

    キャスター用受け皿(ゴムシート付き) 12個入タイプ

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1袋(12個)
    当日出荷
    キャスターのストッパー代わりや床のキズ防止に最適です。 裏側に滑り止めのゴムシートが付いています。
    用途キャスタ-用ストッパ-に。
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(4件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個(500g)
    5日以内出荷
    ダイハツ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーダイハツ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • パンチングパネルラック”パネリーナ” 下パネル TRUSCO

    パンチングパネルラック”パネリーナ” 下パネル

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番206-9905ホワイト(パネル)アズワン品番64-8754-55引出しなし
  • 拡張できるセル作業台用オプション 天板化粧板 TRUSCO

    拡張できるセル作業台用オプション 天板化粧板

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    作業台天板の傷、汚れ防止に使用します。
    用途工具の整理・管理。トラスコ品番665-0679幅(mm)900高さ(mm)5奥行(mm)700最大積載量(kg/個)50
  • Cmod S7 Spartan-7 FPGA Module DIGILENT

    Cmod S7 Spartan-7 FPGA Module

    DIGILENT
    27,980税込30,778
    1個
    12日以内出荷
    Description。The Cmod, or Carrier Module, family of products is designed to offer quick, simple, and flexible integration of an FPGA into circuit design, prototyping, and learning/hobby projects.The Digilent Cmod S7 is a small, 48-pin DIP form factor board, populated with 36 pins, built around a Xilinx Spartan-7 FPGA that brings FPGA power and prototyping to a solderless breadboard.The board includes a Quad-SPI flash for programming, as well as a USB-JTAG programming circuit and USB-UART bridge. The Cmod S7 also features a clock source, Pmod port, and onboard I/O with LEDs and pushbuttons. There are 32 FPGA I/O signals, 2 FPGA analog input signals, an external power input rail, and ground that are routed to 100-mil-spaced through-hole pins, making the Cmod S7 compatible with solderless breadboards. This form factor makes the Cmod S7 a great option for flexible and affordable prototyping, or learning FPGA and digital logic circuits. At just .7 by 3.05, it can also be loaded in a standard socket and used in embedded systems.The Spartan-7 FPGA on the Cmod S7 fits performance into a small form-factor packaging. With the MicroBlaze Soft Processor Core from Xilinx, you can create embedded applications with a variety of peripherals, memory, and interfaces.If your design requires transceiver lines or more FPGA resources, we recommend the higher-performance Cmod A7, featuring an Artix-7 FPGA.Guides and demos are available to help users get started quickly with the Cmod S7. These can be found through the Support Materials tab.。Features。Xilinx Spartan-7 FPGA(XC7S25-1CSGA225C)。〇3,650 slices containing four 6-input LUTs and 8 flip-flops。〇1,620 Kbits of fast block RAM。〇Three clock management tile, each with a phase-locked loop and mixed-mode clock manager。〇80 DSP slices。〇Internal clock speeds exceeding 450 MHz。〇On-chip analog-to-digital converter(XADC)。〇Programmable over JTAG and Quad-SPI Flash。Memory。〇4 MBQuad-SPI Flash。Power。〇Powered from USB or 5V external supply connected to DIP pin 24(micro USB cable NOT included)。USB。〇USB-JTAG programming circuitry。〇USB-UART bridge。Push-buttons and LEDs。〇2 Buttons。〇4 LEDs。〇1 RGB LED。Expansion Connectors。〇1 Pmod connector。8 total FPGA I/O。〇48-pin DIP form-factor headers。36 populated pins。■32 total FPGA I/O。■2 Single-ended 0-3.3V analog inputs to XADC。Product Compliance:。〇HTC:8473301180。〇ECCN:EAR99。What's Included。Cmod S7 Module。Custom Digilent cardboard box with protective foam
    アズワン品番67-0390-84
  • カーボンパーツ サイドパネル タンク下部用 右側 - BMW R 1200 R (LC) ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)

    カーボンパーツ サイドパネル タンク下部用 右側 - BMW R 1200 R (LC)

    ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)
    79,980税込87,978
    1個
    36日以内出荷
    適合車種BMW、R 1200 R (LC) (2015-2022)