カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 電気材料(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)

「turck 近接」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Turck 誘導型センサ ブロック形 TURCKTurck 誘導型センサ ブロック形TURCK
19,980税込21,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
Turck 誘導型センサ バレル形 TURCKTurck 誘導型センサ バレル形TURCK
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
Turck 接続ケーブル TURCKTurck 接続ケーブルTURCK
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Turck ケーブル M12 メス TURCKTurck ケーブル M12 メスTURCK
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
仕様接続タイプ:M12 、 ケーブル長:1.5m 、 アクセサリタイプ:延長ケーブル 、 コネクタのジェンダー:メス 、 併用可能製品:センサケーブル付きアクチュエータ, 産業オートメーション 、 動作温度範囲:-25 → +60 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
NI12U-M18-AP6X-H1141 TURCKNI12U-M18-AP6X-H1141TURCK
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Turck コードセット TURCKTurck コードセットTURCK
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Turck Banner コードセット M12 メス Turck BannerTurck Banner コードセット M12 メスTurck Banner
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
仕様接続タイプ:M12●ケーブル長:1.83m●アクセサリタイプ:コードセット●コネクタのジェンダー:メス●併用可能製品:EZ-LIGHT(TM)インジケータ●MQDCシリーズ. Turck Banner社のMQDCシリーズのコードセット及びけケーブルコネクタです。RoHS指令(10物質対応)対応
BI15U-M30-AP6X-H1141 TURCKBI15U-M30-AP6X-H1141TURCK
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
パワークランプシリンダ SMCパワークランプシリンダSMC
62,980税込69,278特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
■新構造により小型化を実現■高クランプ力4000N■質量最大23%削減
Turck 丸形コネクタ Bシリーズ TURCKTurck 丸形コネクタ BシリーズTURCK
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
BI8U-M18-AP6X-H1141 TURCKBI8U-M18-AP6X-H1141TURCK
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
磁気式ピックアップ Turck ブロック形 TURCK磁気式ピックアップ Turck ブロック形TURCK
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Banner, センサアクチュエータケーブル, 18 AWG, コア数:4 BannerBanner, センサアクチュエータケーブル, 18 AWG, コア数:4Banner
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
MBCCシリーズ. Turck BannerのMBCCシリーズのコードセット及びケーブルコネクタです。
仕様コネクタ1コンタクト数 = 4コネクタ 2 = 未処理終端シールド/非シールド = シールドなし定格電圧 = 300V ac/dc保護等級 = IP67AWGサイズ = 18 AWG芯数(C)4RoHS指令(10物質対応)対応
BC10-QF5.5-AP6X2 TURCKBC10-QF5.5-AP6X2TURCK
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
Turck, ロボットケーブル TURCKTurck, ロボットケーブルTURCK
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
スイッチキット CKZ5T/CKZ5N シリーズ用 SMCスイッチキット CKZ5T/CKZ5N シリーズ用SMC
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.42MB) カタログ(3.7MB)取扱説明書取扱説明書(2.98MB)
近接センサ ブロック形 検出範囲 100→ 1000 mm ねじの呼び M30 x 1.5 Banner近接センサ ブロック形 検出範囲 100→ 1000 mm ねじの呼び M30 x 1.5Banner
85,980税込94,578
1個
7日以内出荷
U-Gage T30U超音波センサTurck Banner T30Uシリーズ超音波センサは、T字型の直角ハウジングに収められていて、ノーズ部分はM30のねじ加工が施されています。 T30Uシリーズでは、デュアルディスクリート出力又はアナログ / ディスクリート出力タイプを用意していて、応答時間に応じて150 mm → 1 m又は300 mm → 2 mの検出範囲のものを選択できます。デ
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:アナログ●検出範囲:100→ 1000 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:45mm●応答周波数:224 kHz●奥行き:51.1mm●最大DC電圧:30V●出力開閉電流:40 mA●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7266-19
取り付けブラケット 取り付けブラケット 光電センサ、Q12シリーズ近接センサ Banner取り付けブラケット 取り付けブラケット 光電センサ、Q12シリーズ近接センサBanner
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
取り付けブラケット、光電センサ用このTurck bannerシリーズの取り付けブラケットは、さまざまな量の光電センサに適合します。
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:光電センサ、Q12シリーズ近接センサアズワン品番65-7357-54
NAAMS規格準拠 パワークランプシリンダ SMCNAAMS規格準拠 パワークランプシリンダSMC
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
■新構造により小型化を実現■高クランプ力4000N■質量最大23%削減
RoHS指令(10物質対応)対応
CKZ3N_X2742A_X2568 - パワークランプシリンダ/NAAMS規格準拠 SMCCKZ3N_X2742A_X2568 - パワークランプシリンダ/NAAMS規格準拠SMC
64,980税込71,478
1個
9日以内出荷
タイプ(X2742A) ベースタイプ
NAAMS規格準拠パワークランプシリンダ CKZ5N SMCNAAMS規格準拠パワークランプシリンダ CKZ5NSMC
129,800税込142,780
1個
11日以内出荷
・新構造により小型化を実現 全長最大49mm短縮 奥行最大17.3mm削減(既存製品CKZ3Nと取付互換)・質量最大27%削減 アルミニウム製ボディによる大幅な軽量化・高クランプ力 4000N(Φ63、アーム長100mm、0.5MPa時)・マニュアルロック開放操作性が向上・耐スパッタ構造 アルミニウム製ボディによるフルクローズ構造
クッション【クランプ側】なし最高使用圧力(MPa)0.6作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)80保証耐圧力(MPa)0.9最低使用圧力(MPa)0.3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.7MB)取扱説明書取扱説明書(2.98MB)前面取付穴あり
Banner, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:5 BannerBanner, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:5Banner
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷
MQDCシリーズ. Turck Banner社のMQDCシリーズのコードセット及びけケーブルコネクタです。
仕様芯数 = 5、外被色 = 黒、コネクタ1 = M12、コネクタ 2 = 未処理終端、コーディング = A、シールド = シールドなし、定格電流 = 4 A、保護等級 = IP67、AWGサイズ = 22 AWG芯数(C)5RoHS指令(10物質対応)対応
Turck インクリメンタル形 インクリメンタル 1024 TURCKTurck インクリメンタル形 インクリメンタル 1024TURCK
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
仕様パルス/回転:1024 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 出力信号タイプ:プッシュプル 、 電源電圧:15 → 30 V dc 、 IP評価:IP67, IP69K 、 全体の高さ:24mm 、 全体の幅:78 (Dia.)mm 、 全体的な深さ:81mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 スイッチング周波数:200 KHz 、 RI-QR24非接触式誘導型エンコーダ. Turck RI-QR24アブソリュート方式誘導型エンコーダは、その革新的な設計により、正確な非接触回転測定と、機械的な摩耗や引き裂きに対する最大限の保護を実現します。スプリングやダブルベアリングは不要です。 また、ユーザーは対応する取り付けアクセサリ製品を活用して、エンコーダの柔軟な使用やプロセス接続を実現できます。 様々な位置決めエレメントとアルミ保護リングにより、エンコーダを20~6 mmのシャフト直径に合わせることができます。. コンパクトで頑丈なハウジング SSI出力 25ビット、グレーコード SSIサイクルレート: 62.5 K → 1 MHz プログラムボックスUSB-2-IOL-0002対応のPACTwareとアダプタケーブルにより、シングル / マルチモード、データフレーム長、及びビットコーディングの設定が可能RoHS指令(10物質対応)対応
パワークランプシリンダ CKZ5T Series ベースタイプ SMCパワークランプシリンダ CKZ5T Series ベースタイプSMC
54,980税込60,478
1個
21日以内出荷
クランプアーム別売り
クッション【アンクランプ側】ラバークッション、【クランプ側】なし最高使用圧力(MPa)0.6作動方式複動使用流体空気保証耐圧力(MPa)0.9最低使用圧力(MPa)0.3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.42MB)取扱説明書取扱説明書(2.98MB)
エンコーダコレット Turck 位置決めエレメント Ri-QR24誘導型エンコーダ TURCKエンコーダコレット Turck 位置決めエレメント Ri-QR24誘導型エンコーダTURCK
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:位置決めエレメント●併用可能製品:Ri-QR24誘導型エンコーダRoHS指令(10物質対応)対応
Turck 容量センサ TURCKTurck 容量センサTURCK
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
センサー コネクタ TURCKセンサー コネクタTURCK
7,298税込8,028
1個
23日以内出荷