カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 住設機器(1)

「tus-10」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショックレスハンマー TRUSCOショックレスハンマーTRUSCO(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1本
当日出荷
内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。 NBRゴム樹脂による一体成型で丈夫な仕上がりです。
種類ショックレスハンマー材質(頭)ゴム樹脂(NBR)材質(柄部)熱可塑性加硫エラストマー(TPV)主な用途打ち込み作業
ソフトポリウレタンチューブ SMCソフトポリウレタンチューブSMC(7件のレビュー)
7,698税込8,468
1巻
当日出荷から4日以内出荷
狭い場所での配管が可能。極軟質
最高使用圧力(MPa)(20℃)0.6/(40℃)0.6/(60℃)0.4材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60(凍結なきこと)使用流体空気適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手(ホースニップルタイプ)、インナースリーブ(安全回路や重要部)特性柔軟性
ソフトポリウレタンチューブ (TUS~) SMCソフトポリウレタンチューブ (TUS~)SMC(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1巻
翌々日出荷から4日以内出荷
狭い場所での配管が可能。 極軟質。
ウレタンソフトハンマー TRUSCOウレタンソフトハンマーTRUSCO(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
硬度JISA90のウレタン樹脂ヘッドを採用していますので適度な硬さと軟らかさがあり、広範囲な使用が可能です。
用途各種機械の組立、金型の修理床材やサイディング等の施工コンクリート、ブロック、石材の施工、スチール物置、アングル家具などの組立てに。種類樹脂ハンマー材質(頭)ウレタン樹脂材質(柄部)主な用途機械の組立・修理
メスピペット 先端 US型 穴大 TGK(東京硝子器械)メスピペット 先端 US型 穴大TGK(東京硝子器械)
1,598税込1,758
1本
5日以内出荷
仕様先端目盛り、US型、大穴
循環アダプター JX-TU ノーリツ循環アダプター JX-TUノーリツ
9,298税込10,228
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種接続方法ターンロック