カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,631)
- 建築金物(23)
- 家電(16)
- 科学研究・開発用品(14)
- 制御機器(10)
- カー用品(10)
- 空調・照明・電設資材(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- オフィス家具(7)
- 作業工具(6)
- メカニカル部品(3)
- 防災用品(3)
- 測定用品(3)
- 電気材料(2)
- 機構部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 医療(2)
- 自動車補修部品(2)
- 切削工具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- バイク純正部品(1)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 安全保護具(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- ADVANTEC(10)
- BUFFALO(バッファロー)(4)
- carrozzeria(8)
- HAMILeX(ハミレックス)(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- MICROCHIP(4)
- PGA(2)
- SMC(3,629)
- StarTech.com(7)
- TRUSCO(4)
- はくでん(3)
- アイリスオーヤマ(4)
- アズワン(5)
- エバオン(3)
- エレコム(2)
- サンテック(2)
- バクマ工業(22)
- ホンダ(2)
- マキタ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ロングボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付)
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681本当日出荷首下寸法がスタンダードタイプの約1/2になっているので狭い場所でも作業ができます。 先端にキャッチャーボールが付いたボールポイントタイプで、狭い所で優れた作業性を誇ります。(3mm以上)形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
丸型シュレンク PTFEバルブ RSTVシリーズ
アズワン¥10,400税込¥11,4401個当日出荷グリスフリーで使用可能です。空気に不安定な反応や試薬の保存に使用できます。材質硼珪酸ガラス枝管径(Φmm)外径9
シュレンク管 PTFEバルブ STTVシリーズ
アズワン¥11,200税込¥12,3201本当日出荷から10日以内出荷グリスフリーで使用可能です。材質硼珪酸ガラスバルブPTFEバルブ枝管径(Φmm)外径9
充電式ラジオ付テレビ
マキタ¥71,980税込¥79,1781台3日以内出荷好きな場所で見る、聴くを楽しむ。地上波デジタル・ワンセグ放送対応。 優れた受信感度、ダイバーシティアンテナ方式採用。 複数の電波を受信し、安定視聴。受信アンテナは選べる2種類。 ロッドアンテナ、マグネット付アンテナ。 大画面10V型で見やすい。大画面なのにコンパクト。広範囲から見やすい ラジオや音楽も楽しめる。高音質を奏でる大型Φ90mmステレオスピーカ。 USB機器充電可能。USBメモリ再生機能。 リチウムイオンバッテリで長時間視聴。付属品ワイヤレスリモコン、mini B-CASカード、ACアダプタ、マグネット付アンテナ×2本、単4乾電池×2本質量(kg)5.2(バッテリ除く)電源リチウムイオンバッテリ(スライドタイプ):10.8V/14.4V/18V(ライトバッテリ除く)、家庭用電源:AC100V(50/60Hz)最大出力(W)(実用)7×2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×300×349(ハンドルを起こした時)、238×300×230(ハンドルを倒した時)周波数帯域(kHz)AM:522~1710kHz周波数帯域(MHz)フルセグ(地上波デジタルテレビ):470~770MHz、FM:76~108MHzディスプレイ(液晶)10V型[幅300×高230mm]接続端子【外部アンテナ端子】75ΩF型端子、【ヘッドホン端子】Φ3.5mmステレオミニジャック、【B-CASカードスロット】mini B-CAS対応、【USB端子(Aタイプ)】USB2.0(出力DC5.0V/0.7A)アンテナロッドアンテナ(伸縮式)、ダイバシティ方式画素数1024×600タイマーおはようタイマー、オフタイマー防水保護等級IPX4Bluetooth【対応プロファイル】A2DP(SCMS-T対応)/AVRCP、【オーディオコーデック】SBC、AAC、【通信距離】10m(使用環境により異なります)、【送信出力】Class2スピーカーサイズ(mm)90×2個
透明ビニールチューブ
十川産業¥119,800税込¥131,7801巻5日以内出荷から6日以内出荷細物から太物まで幅広いサイズをラインナップ!用途工場設備配管、農・園芸の散水、カバー材使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質ポリ塩化ビニール色クリア使用流体空気、水
ショートネック100°ロングボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付)
TRUSCO¥649~税込¥714~1本当日出荷使用時に指先が底面に触れないよう、曲げ角度を従来の90°から100°に広げ、使いやすさをさらに高めています。 材質はクロムバナジウム鋼です。形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
IM 吹付用プレート ステンシル
アイマーク¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷から9日以内出荷吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
テレビ台TV-BS100L
HAMILeX(ハミレックス)¥22,980税込¥25,2781台翌々日出荷高さ321mmのローポジション。 天板はブラック木目柄シート貼り仕上げ。 透明強化ガラス扉。 両サイドはスリム感のあるラウンドフォルム。 安定感と高級感のあるフロントピラー。 移動に便利なキャスター付。付属品棚板1枚、キャスター受皿5枚、転倒防止ロープ質量(kg)約17.5幅(cm)100耐荷重(kg)総:約80、底板:50以下天板耐荷重(kg)50以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×396×321棚板耐荷重(kg)15以下
ショートネック100°ロングボールポイント六角棒レンチセット
TRUSCO¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷使用時に指先が底面に触れないよう、曲げ角度を従来の90°から100°に広げ、使いやすさをさらに高めています。 材質はクロムバナジウム鋼です。用途六角穴付ボルト、六角穴付止めねじの締結作業。トラスコ品番330-4027セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm材質クロムバナジウム鋼形状L型質量(g)395タイプショートネックロング硬度HRC53~57対辺寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10先端形状ボールポイント付質量(g/セット)395サイズ規格ミリ
小型腰袋 万能型
work time¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷万能型の小型腰袋。左右に、小物ポケット付き。 前面に貫通タイプのツール差しが、3つあります傷みやすい開口部をカシメで補強しています。 ハトメ穴付き:安全コードを装着できるハトメ穴が2か所あります。材質【生地】ポリエステル【金具】スチールメッキ質量(g)180サイズ(cm)20.5×19×10
シュレンク管 PTFEバルブ STTVシリーズ
アズワン¥13,900税込¥15,2901個翌々日出荷グリスフリーで使用可能です。落下した際に飛散しにくいよう、表面にコーティング処理を施しています。材質硼珪酸ガラス枝管外径Φ9mm
移動式テレビスタンド/キャスター付き/60インチから100インチ液晶ディスプレイ対応/高さ調整機能/耐荷重100kg
StarTech.com¥149,800税込¥164,7801個翌々日出荷ポータブルTVカート:60インチから100インチまでのディスプレイに対応する高耐久性アルミニウム性TVスタンド(耐荷重100kg)。ロック可能キャスター4個、支柱のハンドルで移動が簡単。転倒の心配がない頑丈なスチール製ベース(1220mmx710mm)。簡単調整:移動式のフロアスタンド型テレビラック。テレビ中央から床までの高さを1.2mから1.68mまで調整可能(調整幅48cm)、精確な高さ調節ができるインジケータ付き。画面の上下振り+5/-10度。機器収納スペース:ウェブカメラやメディア機器を置くのに便利な2つの収納棚つき(棚一枚あたり耐荷重5kg、ディスプレイとは別に高さ調節が可能)。上の棚は2.37mまで、下の棚は0.9mまで、床からの高さを別々に調整可能。互換性:テレビやインタラクティブディスプレイに対応するユニバーサルテレビカート。対応VESAパターン:200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400、800x400、800x600、1000x600。モバイル型プレゼンテーションカート:大型ディスプレイと装置を積載できるキャスター付きTVラック(シルバー)。オフィスや学習環境に最適。会議室や教室間を移動し機器の共有が可能。配線を整理し動かしやすいケーブル管理機能つき用途オフィスや教室、学習環境でAV装置を簡単に動かせるモバイルメディアセンターとして使用セット内容2-プラスチックハンドル、1-コラム左、1-コラム右、1-TVマウントブラケット左、1-TVマウントブラケット右、2-トップカバー、8-スペーサ大、1-カメラ接続ブラケット、1-カメラシェルフ、1-DVD用クロスバー、2-ノブ、4-M6×25mmネジ(平頭)、3-M4×6mm皿ねじ、2-M4×6mm皿ねじ、1-DVDシェルフ、6-M6×14mmネジ、8-M8×25mmネジ、1-六角レンチ、1-レンチ、4-M5×14mmネジ、4-M6×14mmネジ、4-M6×30mmネジ、4-M8×30mmネジ、4-M8×50mmネジ、4-角ワッシャー、8-スペーサ小、1-ベース、4-キャスター、2-M6×25mmネジ(ボタンヘッド)、2-M6×25mm六角ネジ、1-TVマウントプレート質量(kg)34.6色ブラック & シルバーサイズ60インチから100インチ対応高さ(mm)2375角度(°)チルト:+5/-10耐荷重(kg)100最高高さ(mm)1685棚板耐荷重(kg)5ディスプレイ対応数:1保証期間5年VESAマウント(mm)取り付け穴パターン:200×200、200×300、200×400、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400、800×400、800×600、900×600、1000×600最小高さ(mm)1200高さ調節あり棚板ありベース寸法(縦×横)(mm)710×1220上下調整ありキャスターの有無あり
熱収縮チューブ UL224VW-1認定品 標準タイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥37,980税込¥41,7781巻翌々日出荷から93日以内出荷UL224VW-1認定品です。収縮温度が低いので熱に弱いワイヤー製品にも使用でき、絶縁、保護、識別にかかる時間も短縮できます。用途高い収縮温度に耐えない製品での使用に。耐電圧(V)600
Vブロック(石製)
椿本興業¥129,800税込¥142,7801セット(2個)5日以内出荷シャフトなど円形工作物の測定、ケガキ用に使用します。2個で1組となっております。 底面、両側面も高精度に仕上げており、補助ブロックとしても利用できます。
精密ワイヤーカットバイス
TRUSCO¥289,800税込¥318,7801台5日以内出荷シンプルで使いやすいワイヤー放電加工用バイスです。ステンレス(SUS440)で高耐浸食性です。(硬度HRC58~60)用途ワイヤー放電加工時のワークの保持に。材質ステンレス(SUS440)幅(mm)口金:24全幅(mm)24平行度(mm)±0.002/100mm以内直角度±0.002mm/100mm以内
ソフトダウンステーSDS-100-TV キャッチなし
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から3日以内出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14仕様キャッチなし使用温度:0 ℃~40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
SKX枝部めねじ付チーズ ポリエチレン管用
川西水道機器¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から5日以内出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。材質バーミキュラ鋳鉄形状チーズ使用温度(℃)0~45
TN-1506通信ソフト 1506-UT WIN TVS062CA用
ADVANTEC¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷測定値など確認するためのWindowsソフトアズワン品番63-1239-56
ソフトダウンステーSDS-C100-TV キャッチあり
LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14仕様キャッチ付使用温度:0 ℃~40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
AC/DC高精度電流トランス CTVシリーズ|出力電圧 ±3 V/±4 V、確度(DC、50/60 Hz 正弦波) ≦ ±(読み値の0.03% ±0.2 mV)、電源電圧 ±15 V(±5%)
CYBERTEK(サイバーテック)¥249,800税込¥274,7801台22日以内出荷・業界トップクラスの2MHzの帯域幅。・高性能フラックスゲート技術を採用し、精度は0.03%に達する。・測定電流は最大2000Arms、最大測定開口径は80mm。・パワーアナライザでの使用に適した高精度電流センサ。・優れた周波数特性および温度特性、極めて低い直流オフセット用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
DMM.make DISPLAY/TV スタンド DKS-LCS100
DMM.com¥60,000税込¥66,0001個5日以内出荷クランクハンドル付き大型100インチ対応のスチールスタンドです。豊富な調整機能でお好みに合わせて設置できます。
精密サインバイス
ファーステック¥259,800税込¥285,7801台30日以内出荷材質SKS寸法H(mm)45直角度(mm)0.005/100寸法F(mm)33寸法D(mm)30寸法E(mm)63寸法B(mm)73寸法C(mm)93平行度(mm)0.003/100寸法I(mm)M5傾斜角度(°)最大:46誤差角度:15"以内硬度(°)HRC58~60
TVセッター×壁美人 TI100
スタープラチナ¥18,980税込¥20,8781個11日以内出荷石膏ボード壁専用のテレビ壁掛け金具、ホッチキスで金具を壁に固定。下地の位置を気にすることなく設置可能セット内容金具一式、取り付けネジ一式、壁美人フィルム、ホチキス針、ホチキスガイド、取り付け説明書材質スチール質量(kg)2.3耐荷重(kg)15外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460×280×55角度調整範囲上下±15度取付ねじ穴サイズ(mm)縦:100~200、横:100~200対応インチサイズ23~37組立距離(mm)55(壁面から)
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら