カテゴリ
- パソコン/周辺機器(5)
- 防災用品(4)
- 建築金物(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tv40-bk 台」の検索結果

液晶テレビ用 耐震ベルト 40V型まで対応
ロジック¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷地震対策!液晶TVの転倒を防止!震度7相当の耐震試験クリア。テレビ背面のVESA穴に手でネジを固定して、下面には3Mシールを貼って商品を安定させます。つまみネジ。つまみネジとなっておりますので、設置に工具は不要です。3Mシール採用。テレビ台との接着は3Mシールで行います。長さ調整可能。40V型までの液晶テレビに対応致します。使い方。1.平らな設置場所の汚れを十分に取り除きます。2.テレビの背面にある壁取り付けネジ穴を使用して固定します。4穴有る場合は、下側の穴を利用します。3.固定部品をテレビの背面の台に取り付けます。できるだけテレビ本体の近くに取り付けます。4.ベルトを調整して緩みをなくします。※接着を安定させるために、取り付け後約72時間は動かさないでください。セット内容耐震ベルト約800mm(2本)・ネジ各2本(M4サイズ・M5サイズ・M6サイズ・M8サイズ)・固定部品(接着部分3Mシール付き)種別転倒防止ベルトRoHS指令(10物質対応)対応
耐震ベルト テレビ用 強力粘着 シールタイプ 固定器具 長さ調整可能 地震対策 転倒防止 防災用品 取り付け簡単
エレコム(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1セット(2本)ほか当日出荷震度7相当の振動試験もクリアした、設置台や壁面に穴を開けずにテレビや周辺機器の前方への転倒を防止する”粘着シールタイプの耐震ベルト”用途地震対策に材質ベルト:ポリプロピレン、固定部:ポリカーボネイト、粘着面:特殊粘着シール
液晶テレビ耐震ポール
平安伸銅工業(7件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181セット(2本)当日出荷材質支柱/鉄パイプ・エポキシ樹脂粉体塗装取付金具/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装樹脂部品/ABS樹脂・ナイロン樹脂・CRゴムネジ類/鉄製・メッキ仕上げ幅(mm)90色シルバー高さ(mm)450~720奥行(mm)60対応32~60型
液晶テレビ用 耐震ベルト 75V型まで対応
ロジック¥1,798税込¥1,9781個当日出荷地震対策!液晶TVの転倒を防止!震度7相当の耐震試験クリア。テレビ背面のVESA穴に手でネジを固定して、下面には3Mシールを貼って商品を安定させます。つまみネジ。つまみネジとなっておりますので、設置に工具は不要です。3Mシール採用。テレビ台との接着は3Mシールで行います。長さ調整可能。75V型までの液晶テレビに対応致します。使い方。1.平らな設置場所の汚れを十分に取り除きます。2.テレビの背面にある壁取り付けネジ穴を使用して固定します。4穴有る場合は、下側の穴を利用します。3.固定部品をテレビの背面の台に取り付けます。できるだけテレビ本体の近くに取り付けます。4.ベルトを調整して緩みをなくします。※接着を安定させるために、取り付け後約72時間は動かさないでください。セット内容耐震ベルト約900mm(2本)・ネジ各2本(M4サイズ・M5サイズ・M6サイズ・M8サイズ)・固定部品(接着部分3Mシール付き)種別転倒防止ベルトRoHS指令(10物質対応)対応
耐震用ストッパー
サンワサプライ¥2,498~税込¥2,748~1セット(2個)ほか当日出荷パソコン、ディスプレイ、精密機器、医療機器等の転倒落下事故を防止する為に機器面と設置面をベルトで強力に固定します。 付属の強力接着パッドの代わりに皿ネジを使用することもできますので、あらゆる面に固定することができます。 ロックトップのコインネジで脱着も簡単に行えますので、機器のメンテナンス時などにも安心です。仕様耐震度/7(JISC0040、0041)測定/「財団法人東京都中小企業振興公社(城南地域中小企業振興センター)」「東京電力株式会社」「東京都立産業技術研究所」タイプストレート耐用寿命10年(使用環境によって異なることがあります)難燃性(UL94V0)認定品
耐震ベルト テレビ用 ネジどめタイプ 2本入 固定器具 長さ調整可能 地震対策 転倒防止 防災用品 取り付け簡単
エレコム(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷震度7相当の振動試験もクリアした、テレビ裏面のVESA穴を利用した、テレビの前方への転倒を防止する”ネジどめタイプの耐震ベルト”用途地震対策にセット内容耐震ベルト2本, ネジ各2個(M4×12、M5×12、M6×12、M8×16サイズ)
薄型テレビストッパー
サンワサプライ¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷アクリル系接着剤で、設置面にしっかりと貼り付き、更にフィルムでスタンドを固定しています。 取付け時は工具不要で簡単に設置でき、取外しの際はマイナスドライバーで簡単に剥離できます。 アクリル系接着剤とABS樹脂製本体が、耐震度7の力でスタンドをがっちり固定します。 テレビスタンド後方にテレビフットを設置しフィルムを巻きつけ、前方にテレビフット台を設置します。仕様耐震度/7材質ABS樹脂色本体/黒、シールフィルム/シルバー(黒スタンド用に黒フィルムも別途付属)使用温度範囲(℃)0~40耐用寿命10年質量(g/個)約10
免震吸盤 家具・家電転倒防止 激吸着 テレビ用 震度7クラスに対応 穴あけ不要 ねじ止め不要 地震対策
ELPA¥2,098税込¥2,3081個当日出荷地震からテレビを守る免震吸盤。設置工事不要の簡単取り付け。テレビを持ち上げずに取り付け可能。震度7クラスに対応。セット内容免震吸盤×1、高さ調整スポンジ×1、ビスナット×1セット、補助版×1種別転倒防止ストッパー寸法(mm)約83×158×43直径(Φmm)78(吸盤)
テレビ転倒 防止ベルト 家具用 耐震ベルト 耐震ジェル パッド付き 長さ調整可 壁固定 対応 ブラック 2本入
メディアカバーマーケット¥1,998税込¥2,1981個当日出荷テレビ以外にもクローゼットやタンス、食器棚、本棚、収納棚など転倒の危険のある家具にも取り付けすれば、それらの転倒も防いでくれます。壁への固定もできますので転倒の危険があるものに取り付ければ安心です。素材は金属と丈夫なナイロンの繊維素材。耐震バンドの長さは約20cm~100cmで調整可能。設置場所などによってお好みの長さで取り付けができます。セット内容ベルト×2、ネジ 4×40mm×4、4×25mm×4、8×20mm×2、8×14mm×2、6×12mm×2、5×12mm×2、4×12mm×2、ワッシャー×4色ブラック寸法(幅W×長さL)(cm)2.5×70
家具固定金具 ベルト式
MYST(14件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷取り付けた後で長さ調整が可能用途家具転倒防止にセット内容金具×4個、ビス×12本、ベルト×2本、ベルト調整具×4本材質【金具、ビス、ベルト調整具】スチール【ベルト】ポリプロピレンベルト幅(mm)20ベルト長さ(m)1