カテゴリ
- 制御機器(2)
- オフィス家具(2)
- 自転車部品(2)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tva-4」の検索結果

ステンレス グランドフックTVA
水本機械製作所¥499税込¥5491個当日出荷から8日以内出荷使わない時はリングが倒れてじゃまにならず、使用時はリングにロープ・ワイヤ・チェーンなどを通すことができます。、テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
顕微鏡用TVアダプタ クロスミクロ付
中央精機¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷工作顕微鏡「ツールスコープ」にTVカメラを簡単に取り付けられるアダプタです。接眼レンズを取り外し、TS-TVAを入れCマウント付TVカメラを取り付けます。同時に目盛板も映し込むことができます。仕様(Cマウント)32山/25.4mm、フランジ焦点距離17.526mm質量(kg)0.06目盛板クロスミクロRoHS指令(10物質対応)対応
恒温培養器
ADVANTEC¥179,800税込¥197,7801台5日以内出荷エアジャケット方式で庫内温度の均一性に優れています。 強化ガラス製の内扉を備え、温度を乱さず庫内を観察できます。 温度調節器に付属する安全装置とは別に、感熱式の独立過熱防止装置を装備して二重に装置の過熱を監視し、これを防止します。使用温度範囲(℃)室温+5~60 温度調節精度:±0.2(37時)安全装置自己診断機能 独立過熱防止装置 保護ヒューズ キーロック機能 等運転モード定値運転 タイマー運転(オートストップ)対流方式自然対流式(エアジャケット方式)温度分布精度±1℃(37℃時)扉形式二重扉(内扉強化ガラス)
ウォッシャーTバー モノTバー 45cm
モアマン¥909税込¥1,0001本翌々日出荷軽く、人間工学に基づいたデザインの為、長時間の作業でも疲れにくいハンドルです。バーの部分にくぼみを多く作ることにより保水性アップ、一本成型で丈夫に作られています。くぼみを多く作ることで、保水性が高くなりました。エクステンションポールにも取り付け可能です。トラスコ品番470-8304材質本体:ポリプロピレン幅(mm)450繰り返し・詰め替え対応
記載台30シリーズ A4用紙スタンド
コクヨ¥5,998税込¥6,5981個22日以内出荷コクヨ 記載台30シリーズオプションです。 記載台30シリーズ A4用紙スタンドのみのお届けとなり、記載台の付属品はつきません。質量(g)400