カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(63)
- ねじ・ボルト・釘(36)
- 洗車・清掃(29)
- 制御機器(21)
- 清掃用品(18)
- バイク部品(14)
- 作業工具(13)
- 船舶用品・漁業資材(12)
- 切削工具(12)
- 電動工具(11)
- 溶接用品(10)
- 研磨材(10)
- 物流用品(9)
- 梱包用品(9)
- 測定用品(9)
- 建材・エクステリア(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 事務用品(8)
- 店舗什器・備品(7)
- 卓上消耗品(7)
- 電気材料(7)
- 機構部品(7)
- 自動車補修部品(7)
- パソコン/周辺機器(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 安全用品(5)
- バイク純正部品(4)
- メカニカル部品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 自転車部品(4)
- 農業・園芸資材(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 厨房用品(2)
- 安全標識(2)
- 防犯用品(2)
- 住設機器(2)
- 医療(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 整備工具・収納(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 家電(2)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 日用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- マスク(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO(48)
- 東洋国際(46)
- オチアイ(21)
- Fishiman(フィッシュマン)(10)
- SMC(9)
- 大阪魂(8)
- 東安(8)
- プライタ(7)
- TRUSCO(6)
- ノートン(サンゴバン)(6)
- ナカバヤシ(5)
- マキタ(5)
- ネグロス電工(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- TKG(4)
- SRIC(スリック)(4)
- エレコム(3)
- 大塚刷毛製造(3)
- タカチ電機工業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「tw-10」の検索結果

成形伸縮目地材 エキスパンタイ TW型10(シーリングタイプ)
タイセイ¥959~税込¥1,055~1本6日以内出荷作業効率の大幅アップの伸縮目地材。TW型は、組み立て完成型ですので、従来の現場組立式に比較して、大幅な工期短縮を可能にした製品です。軽量ですので取扱いはスムーズ、仕上りは直線的です。本体のポリエチレンは熱で溶けることはありません。省力化・無公害工法で、工期を短縮し安全性もアップ!。6つの素材のメリットを組み合わせて製品化!。耐久・耐候・耐熱性、防水性、耐薬品性バツグン!。フレキシブルな追従性で、美しい仕上がり!。様々なニーズに応える豊富なバリエーション!。選び抜かれた素材で安定した品質を確保。用途床などで、高い防水性を要求される場所(車輌可)、コンクリート目地材付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、ブラケット(1.5m当り3ヶ)仕様湿式長さ(mm)1500タイプシーリングタイプ深さ(mm)(キャップ1)15、(キャップ2)5キャップ色黒本体幅(mm)8キャップ幅(mm)10
車輪のみ(ゴム)
TRUSCO(14件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)適合TJ・TJB・TK・TKBシリーズ材質/仕上ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ材質(車輪)ゴムベアリングコマーシャルベアリング入材質(ホイール)スチール製
充電式インパクトレンチ(本体のみケース付)TW010GZK
マキタ¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷エア式同等の強力トルク、ロングアンビル仕様で大型自動車のホイール脱着等に最適。・エア式同等の強力トルク。最大締付けトルク2,850N・m、最大緩めトルク4,000N・mと非常にパワフル。・ハイパワーブラシレスモータ搭載。高出力・高耐久・メンテナンスフリー。・充電式ならではの快適作業。エア式と異なり、エアの圧力に左右されず安定したトルクとコードレスで快適作業。・ロングアンビル仕様。大型自動車のホイール脱着等に。・コンパクトで優れた取り回し性。モータを縦置きにレイアウトしたことにより、全長570mmとコンパクト。・作業効率向上、3つのモードを搭載。1正逆転オートストップモード2スイッチ全速モード3打撃力4段切替。他特長。防水保護等級IPX6。防滴・防じん「アプト」。リング発光LEDライト採用。ツールレスサイドハンドル採用。ソケット抜け落ち防止、Cスプリング式。吊り下げ用リング付。無段変速。正逆転切替。ブレーキ付用途※40Vmax本体のみ仕様付属品サイドハンドル、リング質量(kg)12.3打撃数(min-1[回/分])0~1750無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1200本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)570×135×297角ドライブsq(mm)25.4締付能力(普通ボルト)M27~M45締付能力(高力ボルト)M20~M33最大締付トルク(N・m)2850バッテリー電圧(V)直流36(40max)振動3軸合成値(m/s2)33.41充電当たりの作業量M33(F10T)約200本(約2秒締付け時)(目安)
プッシュイン端子台 レール式 TW/TTWシリーズ
パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181袋(50個)当日出荷から41日以内出荷取付方式DINレール結線方式スクリューレス
NEWツイストローラー スモール
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥509~税込¥560~1本ほか当日出荷から翌々日出荷塗料のなじみが速く、塗料の飛散が少なく、作業性にも優れています。仕上がり肌のきめ細かい平滑面向け、内装での作業に最適です。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。適合塗料反応硬化、EP、シーラー、フィラー、トップ、NAD、サビ止め筒径(Φmm)17適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
ウィング・ハンドル
BONDHUS¥989税込¥1,0881本当日出荷から8日以内出荷グリップには油や水で滑りにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途精密機器や切削工具のチップの交換など、星型穴付ボルトの締め外しに。軸長(mm)39表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
ツイストローラー ミニ
大塚刷毛製造(2件のレビュー)¥889税込¥9781パック(2本)当日出荷から翌々日出荷塗料のなじみが速く、塗料の飛散が少ない厚塗りができるマイクロファイバーローラー。外壁の凹凸に追従しやすく、塗料のびが良いため作業性に優れています。各種吹き付け外壁の上塗り、サイディングボードの塗装に最適です。7mm~18mmまでの毛丈4種類を揃えており、塗面や作業内容にに合わせてお選びいただけます。
充電式インパクトレンチ
マキタ¥36,980税込¥40,6781台当日出荷マキタ充電式最強のパワー。軽快な操作性。高出力、高耐久BLモータ採用!。高輝度LEDライト(2灯式)。打撃力3段階切替。フック付、フトコロ寸法45mm角ドライブsq(mm)19質量(kg)3.7(バッテリ含む)回転数(min-1[r.p.m])強/0~1800、中/0~1000、弱0~900打撃数(min-1[回/分])強/0~2200、中/0~2000、弱0~1800振動3軸合成値(m/s2)15.5
単管バリケード用ウェイト Tウェイト
ブラスト興業¥14,980税込¥16,4781セット(10個)翌々日出荷ブロー樹脂製の、単管バリケード用重しです。上部に取っ手が付いており持ち運びが楽々です。満水時約10kg、満砂時約17kgと使い分けも可能です。用途単管バリケードの流れ防止幅(mm)420色グリーン高さ(mm)160材質(本体)PE奥行(mm)320満水時質量(kg)10/満砂時:17
タオル地ウエス(リサイクル生地)
アサヒペン(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個(1kg)当日出荷用途塗料・油よごれの拭き取り区分中古工程処理国内一般家庭よりのタオル、バスタオル、タオル地衣類を裁断袋詰め。RoHS指令(10物質対応)対応
ウエイトバンド TWシリーズ
ナビス(アズワン)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から翌々日出荷上肢や下肢に巻き付けて、ウエイトレベルに合わせた訓練ができます。ウエイトレベルによってカラーを変えています。巻きつける際は面ファスナーで簡単に装着できます。汚れた場合は、アルコールや次亜塩素酸で清拭できます。材質表面/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・防汚・難燃)、中身/スチール(Φ1.4mmショットボール)
ショートタップ防雨トリプルポッキン
日動工業¥10,980税込¥12,0781本当日出荷ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)用途屋外での作業に。色ブラックコンセント個数3コンセント形状接地2P 15A 125V電線太さ(mm2)2電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3使用場所屋外プラグ形状ポッキンプラグ特性防雨、アース付
打ち込みウエイトスチールホイール TBチューブレス用
ヤマテ金属¥4,498税込¥4,9481袋(10個)当日出荷から14日以内出荷三菱、いすゞ車の純正タイプとしても使用されています。材質鉛適合車種大型チューブレスウエイト隙間寸法(mm)4.3





























![ツインタイア用タイワイヤ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39249788-190226-02.jpg)