カテゴリ
- 空圧工具(2)
絞り込み
ブランド
「tw-ans210」の検索結果

エアーニードルスケーラー
東安¥6,898税込¥7,5881本当日出荷1.狭い場所や奥まった箇所、。段差のある箇所で効率的に作業を行うことができます。2.多数の針が加工物の凹凸面に追従するので、。様々な加工が可能です。用途溶接後のスラグ・スパッタ落としに。コンクリートの目荒らし、サビ・塗装はがしに。制御ロックを押して解除する (画像参照)仕様無負荷打撃数:2700rpm空気消費量:10cfm作動圧力:90psi寸法本体:210mmグリップ太さ:約113mmエアインレットねじ:G1/4(ストレートねじ)針:針径3mm、長さ:180mm質量:約1.2kg (針含む)
エアーニードルスケーラー用 針
東安¥2,698税込¥2,9681セット(12本)3日以内出荷用途溶接後のスラグ・スパッタ落としに。コンクリートの目荒らし、サビ・塗装はがしに。寸法(mm)針:針径3、長さ:180
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら