カテゴリ

  • 電動工具(1)
    • 充電式インパクトレンチ(1)
絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18(1)
最大トルク(N・m)
  • 200(1)
差込角(mm[inch])
  • 12.7[1/2](1)
ねじ締め能力(mm)ボルト
  • M8~M16
  • M12~M36(2)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
  • M8~M12(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 2(1)
2
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2300(1)
2300
充電時間
  • 1時間未満(1)
  • 45~60分未満(1)
1時間未満・45~60分未満
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 3000(1)
3000
ブランド
  • マキタ(1)
マキタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tw001」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式インパクトレンチ マキタ充電式インパクトレンチマキタ(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
欠品中
付属品ソケット(19-81.5)、ソケット(21-81.5)、バッテリBL1820G×1、充電器DC18SG×1、プラスチックケース長さ(mm)176幅(mm)79質量(kg)1.4(バッテリ含)高さ(mm)223電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])0~3000角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M8~M16機能ソフトグリップ/LEDライト締付能力(高力ボルト)M8~M12バッテリーBL1815G/BL1820G最大締付トルク(N・m)200バッテリー容量(Ah)Typ.2バッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m[kgf・cm])200充電器電圧(V)入力:単相交流100/出力:直流14.4-18充電時間(分)約40モード無段変速回転数(min-1[回/分])0~23001充電当たりの作業量【高力ボルトM12】約340本