カテゴリ

  • マスク(22)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「tw01sc」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 取替え式防じんマスク・直結式小型防毒マスク TW01SC(Two Way) 重松製作所

    取替え式防じんマスク・直結式小型防毒マスク TW01SC(Two Way)

    重松製作所(88件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    排気弁をマスク上部に設け、下方視野を確保した新デザイン。 一つの面体で、取替式防塵マスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。 このため、作業環境に応じてフィルター又は吸収缶のどちらも取り付け可能です。 フィットチェッカー付きで密着性の確認も簡単に出来ます。
    仕様メタルフリー種別取替式防じん・直結式小型防毒材質シリコーン質量(g)115以下国家検定合格番号防毒マスク:TN508、防じんマスク:TM652(T2フィルタ)、TM651(X1フィルタ)吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70
  • 防じん・防毒両検定マスク TW01SCシリーズ 重松製作所

    防じん・防毒両検定マスク TW01SCシリーズ

    重松製作所(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    防じんマスクと防毒マスクの両方の検定に合格しているため、作業環境に応じてフィルタまたは吸収缶のどちらも取り付けられます。 広視野(排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保しています) 選べる3サイズ(S、M、L) 7色のバリエーションがあり、好みにあった色が選べます。 フィットチェッカー一体型のため、密着性の確認が容易です。
    仕様(国家検定合格)防毒マスク/第TN508号、防じんマスク/第TM651号(X1フィルタ取付時)・第TM652号(T2フィルタ取付時)、(取付可能フィルタ・吸収缶)フィルタ/X1・T2、吸収缶/Tシリーズ・Xシリーズ各種(XL3/OV・XPL3/MX・XPL3+/OV除く)質量(g)115以下タイプ半面吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70
  • 防じん・防毒マスク TW01S 重松製作所

    防じん・防毒マスク TW01S

    重松製作所(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    TW01SCのフィットチェッカーなしタイプで、TWシリーズの中で最軽量です。用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。フィルター・吸収缶は、右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。
    用途グラインダー作業から石綿作業まで、幅広い作業に。適合防じんフィルター:T2、X1、吸収缶:Tシリーズ、Xsiri-su 、XS/OV、TS/OV、フィットチェッカー:R10種別防じん・防毒マスク材質接顔部:シリコーンゴム質量(g)85国家検定合格番号型式検定合格番号:防毒マスク(面体)第TN529号、面体+T2第2TM676号、面体+X1第TM677号吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70
  • 防毒マスク スカイマスク Mono-GH716 モノタロウ

    防毒マスク スカイマスク Mono-GH716

    モノタロウ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    接顔部に顔面へのフィット性に優れたエラストマー素材を採用し、高い気密性を確保したモデルです。 吸収缶の取り付け位置を下向きに設計したことで、装着時でも下方視野が広く、足元の確認が必要な作業も安全に行えます。 また、後頭部の形状にフィットする幅広頭部板を採用。マスクの重さを分散し、装着時の安定感が向上しています。 スカイマスクシリーズの吸収缶を装着することが出来ます。 ※本商品は三光化学工業スカイマスクシリーズの事業承継品です。従来のスカイマスクシリーズ(面体・吸収缶)と同一仕様のため、そのまま組み合わせてご使用いただけます。
    用途塗装作業、農薬散布、溶剤を用いた洗浄作業、接着作業など。種別防毒マスクタイプ直結式小型半面タイプ国家検定合格番号第TN625号二酸化炭素濃度上昇(%)0.5(実測平均値)材質(面体)エラストマー適合吸収缶Mono-G37S1,Mono-G37S2,Mono-G36-03,G37S1,G37S2,G36-03取付個数1商品タイプ面体
  • TW01SC対応交換用吸気弁 重松製作所

    TW01SC対応交換用吸気弁

    重松製作所(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    当日出荷
  • 防毒マスク スカイマスク Mono-GH715S モノタロウ

    防毒マスク スカイマスク Mono-GH715S

    モノタロウ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    面体にシリコーンゴムを採用。耐油性・撥水性・耐劣化性に優れており、長期にわたって安定した性能を保ちます。 吸収缶を下に配置した下付き設計により、装着時でも下方視野を広く確保。足元や手元の確認が必要な作業を妨げません。 後頭部の形状にフィットする幅広頭部板の採用で、装着時の安定感が向上しています。 また、専用設計のバックルにより軽い力で着脱でき、しめひものスムーズな調節と確実な保持を両立させた、プロ仕様のマスクです。 ※本商品は三光化学工業スカイマスクシリーズの事業承継品です。従来のスカイマスクシリーズ(面体・吸収缶)と同一仕様のため、そのまま組み合わせてご使用いただけます。
    用途塗装作業、農薬散布、溶剤を用いた洗浄作業、接着作業など。種別防毒マスクタイプ直結式小型半面タイプ国家検定合格番号第TN624号排気抵抗(Pa)26(実測平均値)材質(面体)シリコン適合吸収缶Mono-G37S1,Mono-G37S2,Mono-G36-03,G37S1,G37S2,G36-03取付個数1商品タイプ面体
  • Tシリーズ吸収缶 重松製作所

    Tシリーズ吸収缶

    重松製作所(28件のレビュー)
    489税込538
    1個ほか
    当日出荷
    適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01
  • フィルタ T2 重松製作所

    フィルタ T2

    重松製作所(32件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    適合TW01S、TW01SC、TW01SFC、TW11C、TW01C、TW01、TW02S、TW08SF、Sy28R、Sy28RAトラスコ品番819-5447質量(g)30以下規格国家検定区分RL2粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)96.0以上粒子区分DOP(試験)
  • Xシリーズ吸収缶 重松製作所

    Xシリーズ吸収缶

    重松製作所(8件のレビュー)
    449税込494
    1個ほか
    当日出荷
    適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01
  • フィルタ X1 重松製作所

    フィルタ X1

    重松製作所(9件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    適合TW01S、TW01SC、TW01SFC、TW11C、TW01C、TW01トラスコ品番819-5448質量(g)22以下規格RL1粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)82.0以上粒子区分DOP(試験)
  • Tシリーズ防じん機能付き吸収缶区分S1)一体型 重松製作所

    Tシリーズ防じん機能付き吸収缶区分S1)一体型

    重松製作所(8件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    国家検定合格番号TN502適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01区分(防塵)S1粒子捕集効率(%)81.0以上質量(g)85以下規格国検試験濃度(%)0.03規格値(分以上)50粒子区分(試験粒子)NaCl通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦280
  • Xシリーズ防じん機能付き吸収缶(区分S1)一体型 重松製作所

    Xシリーズ防じん機能付き吸収缶(区分S1)一体型

    重松製作所(8件のレビュー)
    629税込692
    1個ほか
    当日出荷
    国家検定合格番号TN501適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01区分(防塵)S1粒子捕集効率(%)81.0以上質量(g)60以下規格国検試験濃度(%)0.03規格値(分以上)50粒子区分(試験粒子)NaCl通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦280
  • フィルタ X2 重松製作所

    フィルタ X2

    重松製作所(4件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    適合Sy28RX2、TW02SX2、TW08SFX2、TW088X2、TW022SdX2トラスコ品番819-5446区分RL2質量(g)22
  • 防じん・防毒マスク TW01 重松製作所

    防じん・防毒マスク TW01

    重松製作所(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。 カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ) 広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。 軽量小型 3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。 金属部品を使用していません。 熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。
    用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4) 重金属含有粉じん 溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能 タール・オイルミスト 水ミスト(湿式研磨作業等) 土砂・岩石(掘削・粉砕作業等) サンダー作業 グラインダー作業 スプレー塗装作業 粉体塗装作業 ローラー塗装作業 農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤) 除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき) 建築物等の解体・改修工事のがれき処理 火山ガス用 オルト―トルイジン対策取付可能対象フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1質量(g)70以下(面体のみ)タイプ半面タイプ型式検定合格番号TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70入数(個)1
  • 吸収缶用外付けフィルタ 重松製作所

    吸収缶用外付けフィルタ

    重松製作所(3件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    外付けフィルタを押えるキャップやフィルタ押え枠が必要です。
  • 防毒マスク 有機溶剤作業用マスクセット 3M(スリーエム)

    防毒マスク 有機溶剤作業用マスクセット

    3M(スリーエム)(75件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    衛生的に使い切り。 選択、管理が容易な吸収缶とのセット。 軽量小型面体。
    用途有機溶剤取扱作業に。種別防毒マスクタイプ半面形適合ガス有機ガストラスコ品番765-2569セット内容防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3301J-55/1個形状直結式小型グレー質量(g)109吸気抵抗(Pa)8(実測平均値)国家検定合格番号(面体)TN488、(吸収缶)TN383排気抵抗(Pa)54(実測平均値)適合吸収缶3301J-55
  • 防じん・防毒マスク TW02S(Two Way) 重松製作所

    防じん・防毒マスク TW02S(Two Way)

    重松製作所(23件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。 直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。 作業性の良い接顔体形状で前方への張り出しを抑えた接顔体形状で視野が広く、溶接面や保護メガネも併用可能です。 金属部品を使用していません。
    適合(ろ過材)T4、X3、X2種別防じん・防毒マスク材質シリコーン質量(g)140以下国家検定合格番号防毒マスク:TN494、防じんマスク:TM680(T2フィルタ)、TM641(X3フィルタ)、TM640(X2フィルタ)吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦20排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX、XS/OV、TS/OV
  • Φ28傘型排気弁 #50001 重松製作所

    Φ28傘型排気弁 #50001

    重松製作所(10件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    適合DR30C2・DR30SC2・DR31C2・DR33L・DR73KU2・DR74E・DR77E・DR77R2・DR77SR2・DR80L2W・DR80L4N・DR80N3・DR80SN3・DR80U2W/DRE30・DR-70AHD・DR77R・DR77SR
  • CA-104N2シリーズ吸収缶 重松製作所

    CA-104N2シリーズ吸収缶

    重松製作所(85件のレビュー)
    459税込505特価
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    種別吸収缶
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,690税込1,859
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 外付けフィルタ LL 重松製作所

    外付けフィルタ LL

    重松製作所(1件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷
    質量(g)1.4±0.5規格L1粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)82.0以上粒子区分DOP(試験)
  • TW用吸収缶 TL/OV(12380) 重松製作所

    TW用吸収缶 TL/OV(12380)

    重松製作所
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    有機ガス用吸収缶です。
    用途塗装作業など国家検定合格番号TN589適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01トラスコ品番486-1263規格国家検定区分:L1通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦195
  • TW用吸収缶 XL/OV(12305) 重松製作所

    TW用吸収缶 XL/OV(12305)

    重松製作所
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    有機ガス用吸収缶です。
    用途塗装作業など国家検定合格番号TN588適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01トラスコ品番486-1265規格国家検定区分:L1通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦145