カテゴリ
- パソコン/周辺機器(15)
- 制御機器(3)
- 清掃用品(2)
- 洗車・清掃(2)
- 安全用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「tw10-k」の検索結果

【互換品】 HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m プリンストン MARSHAL DIGI+ 対応 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ
メディアカバーマーケット¥999税込¥1,0991本当日出荷。 HDMI-miniHDMI変換ケーブル 特徴。。HDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブルです。Mini HDMI端子を持っているカメラ、テレビ、パソコン、モニター、ゲーム機、ノートパソコン、プロジェクター等に接続できます。映像と音声信号ををデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。ケーブルは端子の耐摩耗性も強く耐久性があるので使用寿命が長いです。金メッキの端子が経年変化による 信号の劣化が起こりにくいです。受信妨害にも避けられます。高品質なPVC外皮、弾性線材で簡単に切断されなくて絡まりにくいです。HDMI規格1.4対応:1080p(Full HD)と2160p(4K)の高解像度、色深度 48 bit(ディープカラー)の鮮やかで豊かな映像を楽しめます。3DとHDCPも対応しています。【対応機種】。【プリンストン】。モバイルディスプレイ。UP-M156T4K。UP-M156THD。PTF-M156T。PTF-M133T。【ASUS/エイスース。・パソコン/ディスプレイ/モニター。ASUS ZenScreen GO MB16AWP。ASUS ZenScreen OLED MQ13AH。ASUS ZenScreen OLED MQ16AH。VT168H。【JENESIS/ジェネシス】。タブレット/タブレット型PC。ADP-1005。ADP-1007。ADP-1008。JT07-81B。JT10-81B。JTW10-4G32G。JTW10-4G32G-K。WDP-1021-2G32G-CT-KB。WDP-102-2G32G-10BT。WDP-106-4G32G-CT-KB-PROW。【DIGI+】。10.1インチタブレット型PC。DGP-WTB1001。【IODATA/アイ・オー・データ。・液晶ディスプレイ。LCD-CF131XDB-M。LCD-CF161XDB-MT。LCD-CF161XDB-M。LCD-MF161XP。EX-LDC131DBM。EX-LDC161DBM。【JENESIS/ジェネシス】。タブレット/タブレット型PC。ADP-1005。ADP-1007。ADP-1008。JT07-81B。JT10-81B。JTW10-4G32G。JTW10-4G32G-K。WDP-1021-2G32G-CT-KB。WDP-102-2G32G-10BT。WDP-106-4G32G-CT-KB-PROW。【MARSHAL】。タブレット。MAL-FWTVTB01B。MAL-FWTVTB01W。【IRIS/アイリスオーヤマ】。液晶ディスプレイ。DP-BF132S-B。DP-BF162S-B。DP-DF163S-B。ILD-A1616MS-B。ILD-A16262KS-B。【ELECOM/エレコム】。・タッチパネルPC。LT-HA10シリーズ。LT-HA10/CAMW1。LT-HA10/W1。LT-HA10Bシリーズ。LT-HA10B/CAMW1。LT-HA10B/W1。LT-HA15B/W1。ノートパソコン。IPC-AA1401。【EPSON/エプソン】。ディスプレイ。LD16W61。LT12W82L。など。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。色ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(タイプA)オス 19ピン-ミニHDMI端子(タイプC)オス 19ピンプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブル変換タイプオス-オス
ケルヒャーKシリーズ対応 1/4高圧洗浄用ホース ケルヒャー金具付
東洋国際¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ケルヒャー金具は真鍮製です。用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質ケルヒャー金具:真鍮品番(ケルヒャー金具)K1使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.5危険物の類別非危険物半径(Φmm)取り回し:50
ケルヒャーKシリーズ対応 1/4高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) 片側K2対応ケルヒャー金具付
東洋国際¥14,980税込¥16,4781本4日以内出荷従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質【ケルヒャー金具】真鍮品番【ケルヒャー金具】K1=K2使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)22.5ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.0半径(Φmm)【取り回し】50
ケルヒャーKシリーズ対応 1/4高圧洗浄用ホース 片側K2対応ケルヒャー金具付
東洋国際¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ケルヒャー金具は真鍮製です。用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質ケルヒャー金具:真鍮品番(ケルヒャー金具)K1=K2使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.5危険物の類別非危険物半径(Φmm)取り回し:50
ケルヒャーKシリーズ対応 1/4高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) ケルヒャー金具付
東洋国際¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質【ケルヒャー金具】真鍮品番【ケルヒャー金具】K1使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)22.5ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.0半径(Φmm)【取り回し】50
覗き見防止 プライバシー フィルター Geanee JTW10-4G32G-K 10.1インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,298税込¥3,6281枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種Geanee JTW10-4G32G-K取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(800×1280)特性のぞき見防止180度
覗き見防止 プライバシー フィルター Geanee JTW10-4G32G-KET 10.1インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,198税込¥3,5181枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種Geanee JTW10-4G32G-KET取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(800×1280)特性のぞき見防止180度
のぞき見防止 プライバシー フィルム Geanee JTW10-4G32G-K 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,998税込¥4,3981枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Geanee JTW10-4G32G-K取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(800×1280)特性のぞき見防止180度
のぞき見防止 プライバシー フィルム Geanee JTW10-4G32G-K 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,898税込¥4,2881枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを横に持ったら左右限り、縦に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Geanee JTW10-4G32G-K取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(800×1280)特性のぞき見防止180度
のぞき見防止 プライバシー フィルム Geanee JTW10-4G32G-K 10.1インチ 対応 保護 フィルム 360度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥4,798税込¥5,2781枚4日以内出荷液晶画面の上下左右4方向(360度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Geanee JTW10-4G32G-K取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(800×1280)特性のぞき見防止360度
のぞき見防止 プライバシー フィルム Geanee JTW10-4G32G-KET 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,898税込¥4,2881枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを横に持ったら左右限り、縦に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Geanee JTW10-4G32G-KET取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(800×1280)特性のぞき見防止180度
のぞき見防止 プライバシー フィルム Geanee JTW10-4G32G-KET 10.1インチ 対応 保護 フィルム 360度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥4,698税込¥5,1681枚4日以内出荷液晶画面の上下左右4方向(360度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Geanee JTW10-4G32G-KET取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(800×1280)特性のぞき見防止360度
のぞき見防止 プライバシー フィルム Geanee JTW10-4G32G-KET 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,998税込¥4,3981枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Geanee JTW10-4G32G-KET取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(800×1280)特性のぞき見防止180度
タブレットケース Geanee JTW10-4G32G-K 10.1インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット¥2,598税込¥2,8581セット4日以内出荷10インチタブレットに対応した汎用PUレザーケースと、高硬度タイプの液晶保護フィルムのセットです。持ち運び時や日常使用時のキズや汚れ対策に適しています。【タブレットケース仕様】。・小型タブレット対応の汎用タイプ。・PUレザー素材を使用。・回転式スタンド機能付き。・粘着パッドと四隅固定で本体を保持。【保護フィルム仕様】。・高硬度9Hタイプ。・見やすさに配慮したクリアな画面表示。・シリコーン粘着仕様。・液晶表示領域に合わせた仕様。・タッチペン対応。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。適合機種Geanee JTW10-4G32G-K材質(ケース)PUレザー固定方法粘着パッド固定寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約285×190×35対応インチサイズ10.1インチ 解像度(800×1280)特性高硬度9H
防水タブレットケース Geanee JTW10-4G32G-KET 10.1インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品
メディアカバーマーケット¥2,998税込¥3,2981セット4日以内出荷高い防水性能に準拠した汎用防水タブレットケースと、反射防止タイプの液晶保護フィルムのセットです。厨房、清掃作業、水回り設備、屋外作業など、端末を保護したい場面に適しています。【防水ケース仕様】。・防水等級:IPX8準拠。・タブレットを収納しやすい汎用タイプ。・ストラップの取り付けが可能で、長さ調整や着脱にも対応。※汎用品のため、機種専用設計ではありません。【保護フィルム仕様】。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減。・目にやさしいマットタイプのフィルム。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。・タッチペン対応。・液晶表示領域に合わせた仕様仕様ストラップ取付け可能(長さ調整可)適合機種Geanee JTW10-4G32G-KET寸法(mm)306×207×16収納寸法(mm)276×200対応インチサイズ10.1インチ 解像度(800×1280)特性反射防止(3H)防水性IPX8
防水タブレットケース Geanee JTW10-4G32G-K 10.1インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品
メディアカバーマーケット¥2,998税込¥3,2981セット4日以内出荷高い防水性能に準拠した汎用防水タブレットケースと、反射防止タイプの液晶保護フィルムのセットです。厨房、清掃作業、水回り設備、屋外作業など、端末を保護したい場面に適しています。【防水ケース仕様】。・防水等級:IPX8準拠。・タブレットを収納しやすい汎用タイプ。・ストラップの取り付けが可能で、長さ調整や着脱にも対応。※汎用品のため、機種専用設計ではありません。【保護フィルム仕様】。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減。・目にやさしいマットタイプのフィルム。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。・タッチペン対応。・液晶表示領域に合わせた仕様仕様ストラップ取付け可能(長さ調整可)適合機種Geanee JTW10-4G32G-K寸法(mm)306×207×16収納寸法(mm)276×200対応インチサイズ10.1インチ 解像度(800×1280)特性反射防止(3H)防水性IPX8
タブレットケース Geanee JTW10-4G32G-KET 10.1インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット¥2,598税込¥2,8581セット4日以内出荷10インチタブレットに対応した汎用PUレザーケースと、高硬度タイプの液晶保護フィルムのセットです。持ち運び時や日常使用時のキズや汚れ対策に適しています。【タブレットケース仕様】。・小型タブレット対応の汎用タイプ。・PUレザー素材を使用。・回転式スタンド機能付き。・粘着パッドと四隅固定で本体を保持。【保護フィルム仕様】。・高硬度9Hタイプ。・見やすさに配慮したクリアな画面表示。・シリコーン粘着仕様。・液晶表示領域に合わせた仕様。・タッチペン対応。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。適合機種Geanee JTW10-4G32G-KET材質(ケース)PUレザー固定方法粘着パッド固定寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約285×190×35対応インチサイズ10.1インチ 解像度(800×1280)特性高硬度9H
タブレットホルダー Geanee JTW10-4G32G-K 10.1インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット¥3,898税込¥4,2881セット4日以内出荷汎用タブレットホルダーと、反射防止タイプの液晶保護フィルムのセットです。店舗用端末や、厨房でのレシピ表示などの用途にも適しています。【ホルダー仕様】。・タブレットをしっかり保持できる汎用タイプ。・回転機能付き。・角度調整が可能。・ヘッドレストへの取り付けに対応。・ハンドル付きで、持ち運び、壁掛け、ヘッドレスト取り付けに使用可能。・折りたたみ可能。【【保護フィルム仕様】。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減。・目にやさしいマットタイプのフィルム。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。・タッチペン対応。・液晶表示領域に合わせた仕様。適合機種Geanee JTW10-4G32G-K色ブラック質量(g)210対応幅(mm)170~203サイズ(mm)185×105×39対応インチサイズ10.1インチ 解像度(800×1280)特性反射防止(3H)
タブレットホルダー Geanee JTW10-4G32G-KET 10.1インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット¥3,798税込¥4,1781セット4日以内出荷汎用タブレットホルダーと、反射防止タイプの液晶保護フィルムのセットです。店舗用端末や、厨房でのレシピ表示などの用途にも適しています。【ホルダー仕様】。・タブレットをしっかり保持できる汎用タイプ。・回転機能付き。・角度調整が可能。・ヘッドレストへの取り付けに対応。・ハンドル付きで、持ち運び、壁掛け、ヘッドレスト取り付けに使用可能。・折りたたみ可能。【【保護フィルム仕様】。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減。・目にやさしいマットタイプのフィルム。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。・タッチペン対応。・液晶表示領域に合わせた仕様。適合機種Geanee JTW10-4G32G-KET色ブラック質量(g)210対応幅(mm)170~203サイズ(mm)185×105×39対応インチサイズ10.1インチ 解像度(800×1280)特性反射防止(3H)
TE Connectivity 巻線ポテンショメータ, 5kΩ, 1W
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥739,800税込¥813,7801箱(500個)7日以内出荷仕様最大抵抗 = 5kΩ回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm取り付け穴径 = 10mm定格電力 = 1W終端スタイル = はんだラグ許容差 = ±10%シリーズ = TW長さ = 42.5mm奥行き = 22.6mm温度係数 = ±100ppm/℃23 mm TWシリーズポテンショメータ. TE ConnectivityのTWシリーズリニアパネル取り付けポテンショメータを幅広く揃えています。抵抗値は10 Ω → 25 KΩ、電力定格1 W、許容値10 %です。 回転寿命1万回という耐久性の高いこのポテンショメータ製品は、産業用制御などの高電力用途に適しています。. 特長. 巻線型エレメント プレーンシャフト: 6.35 mm径 10Ω → 25 KΩの幅広い抵抗値 1回転の許容値10 % 電力定格: 1 W シャフトトルク: 3.5 → 100 mNm はんだ付けアイレット終端 金属製ロックワッシャ、ナット付属RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 巻線ポテンショメータ, 25kΩ, 1W
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷仕様最大抵抗 = 25kΩ回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm取り付け穴径 = 10mm定格電力 = 1W終端スタイル = はんだラグ許容差 = ±10%シリーズ = TW長さ = 42.5mm奥行き = 22.6mm最大動作温度 = +125℃23 mm TWシリーズポテンショメータ. TE ConnectivityのTWシリーズリニアパネル取り付けポテンショメータを幅広く揃えています。抵抗値は10 Ω → 25 KΩ、電力定格1 W、許容値10 %です。 回転寿命1万回という耐久性の高いこのポテンショメータ製品は、産業用制御などの高電力用途に適しています。. 特長. 巻線型エレメント プレーンシャフト: 6.35 mm径 10Ω → 25 KΩの幅広い抵抗値 1回転の許容値10 % 電力定格: 1 W シャフトトルク: 3.5 → 100 mNm はんだ付けアイレット終端 金属製ロックワッシャ、ナット付属RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 巻線ポテンショメータ, 100Ω, 1W
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷仕様最大抵抗 = 100Ω回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm取り付け穴径 = 10mm定格電力 = 1W終端スタイル = はんだラグ許容差 = ±10%シリーズ = TW長さ = 42.5mm奥行き = 22.6mm温度係数 = ±100ppm/℃23 mm TWシリーズポテンショメータ. TE ConnectivityのTWシリーズリニアパネル取り付けポテンショメータを幅広く揃えています。抵抗値は10 Ω → 25 KΩ、電力定格1 W、許容値10 %です。 回転寿命1万回という耐久性の高いこのポテンショメータ製品は、産業用制御などの高電力用途に適しています。. 特長. 巻線型エレメント プレーンシャフト: 6.35 mm径 10Ω → 25 KΩの幅広い抵抗値 1回転の許容値10 % 電力定格: 1 W シャフトトルク: 3.5 → 100 mNm はんだ付けアイレット終端 金属製ロックワッシャ、ナット付属RoHS指令(10物質対応)対応