カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 清掃用品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 自転車部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「tw15b」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プッシュイン端子台 レール式 TW/TTWシリーズ パトライト(PATLITE)

    プッシュイン端子台 レール式 TW/TTWシリーズ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1袋(50個)
    当日出荷から41日以内出荷
    取付方式DINレール結線方式スクリューレス
  • Y0TW98010 WHM9200TLF15B29スポーク300/ニップル SHIMANO(シマノ)

    Y0TW98010 WHM9200TLF15B29スポーク300/ニップル

    SHIMANO(シマノ)
    3,398税込3,738
    1個
    8日以内出荷
    Spoke (300 mm/1 pc.) and nipple (1 pc.) WH-M9200-TL-F15
  • Y0TW9801T WHM9200TLF15B29ベアリング SHIMANO(シマノ)

    Y0TW9801T WHM9200TLF15B29ベアリング

    SHIMANO(シマノ)
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
    Sealed cartridge bearing (17 x 26 x 5) WH-M9200-TL-F15
  • エンドプレート パトライト(PATLITE)

    エンドプレート

    パトライト(PATLITE)(4件のレビュー)
    379税込417
    1セット(5組)
    当日出荷から41日以内出荷
    組み上げたターミナルユニットの端末に使用します。両端に2枚使用すれば、シールストッパーの役目もします。また、シール押え用突起をラジオペンチなどで折り取って、片側に1枚だけ使用することもできます。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,040税込5,544
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • (9.5SQ)ツイストソケット KTC

    (9.5SQ)ツイストソケット

    KTC(8件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    なめたボルト・ナットにくい込んで回す(ゆるめる)事ができます。
    差込角(sq.)9.5
  • (9.5SQ)ツイストソケットセット KTC

    (9.5SQ)ツイストソケットセット

    KTC
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    角が取れて丸くなってしまったボルトやスタッドボルトなどを緩める工具です。 ツイスト形状の歯が損傷したボルト・ナットにかみ込み、簡単に取り外しが出来ます。
  • 1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース 東洋国際

    1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース

    東洋国際
    22,980税込25,278
    1本
    4日以内出荷
    従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製、カプラの4CSFは本体真鍮製・リングはステンレス製、4CPMは真鍮製です。
    用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質4CPM(B):真鍮、口金具:鉄品番(口金具・カプラ)1-SS+4CSF(RS)=5-SS+4CPM(B)材質(本体)4CSF(RS):真鍮使用温度範囲(℃)0~+80最高使用圧力(MPa)21使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.0耐熱温度(℃)0~+80ホース外径(Φmm)12.7危険物の類別非危険物材質(リング)4CSF(RS):ステンレス半径(Φmm)取り回し:130
  • 1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース 東洋国際

    1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース

    東洋国際
    23,980税込26,378
    1本
    4日以内出荷
    従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製、カプラの4CSFは本体真鍮製・リングはステンレス製、4CPMは真鍮製です。
    用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質4CPM(B):真鍮、口金具:ステンレス品番(口金具・カプラ)1+4CSF(RS)=5+4CPM(B)材質(本体)4CSF(RS):真鍮使用温度範囲(℃)0~+80最高使用圧力(MPa)21使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.0耐熱温度(℃)0~+80ホース外径(Φmm)12.7危険物の類別非危険物材質(リング)4CSF(RS):ステンレス半径(Φmm)取り回し:130
  • 1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ)  口金具:鉄、メスカプラ本体:真鍮・リング:ステンレス、オスカプラ:真鍮 東洋国際

    1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) 口金具:鉄、メスカプラ本体:真鍮・リング:ステンレス、オスカプラ:真鍮

    東洋国際
    23,980税込26,378
    1本
    4日以内出荷
    従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製、カプラの4CSFは本体真鍮製・リングはステンレス製、4CPMは真鍮製です。。
    用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質【4CPM(B)】真鍮、【4CSF(RS)】<本体>真鍮 / <リング>ステンレス、【口金具】鉄品番【口金具・カプラ】1-SS+4CSF(RS)=5-SS+4CPM(B)使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×18.5半径(Φmm)【取り回し】70
  • 1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ)  口金具:ステンレス、メスカプラ本体:真鍮・リング:ステンレス、オスカプラ:真鍮 東洋国際

    1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) 口金具:ステンレス、メスカプラ本体:真鍮・リング:ステンレス、オスカプラ:真鍮

    東洋国際
    25,980税込28,578
    1本
    4日以内出荷
    従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製、カプラの4CSFは本体真鍮製・リングはステンレス製、4CPMは真鍮製です。。
    用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質【4CPM(B)】真鍮、【4CSF(RS)】<本体>真鍮 / <リング>ステンレス、【口金具】ステンレス品番【口金具・カプラ】1+4CSF(RS)=5+4CPM(B)使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×18.5半径(Φmm)【取り回し】70
  • AMD Ryzen 5 5600XT with Wraith Stealth Cooler AM4 65W 100-100001585BOX AMD

    AMD Ryzen 5 5600XT with Wraith Stealth Cooler AM4 65W 100-100001585BOX

    AMD
    38,980税込42,878
    1台
    4日以内出荷
    AMD Ryzen 5 5600XT ゲーミング デスクトップ プロセッサは、高性能な 6 コアを搭載。とにかくゲームを楽しみたいユーザー向けです。
    仕様【Additional Usable PCIe Lanes from Motherboard】X570 16x Gen 4X470 2x Gen 3, 8x Gen 2【CPU Boost Technology】Precision Boost 2【ECC】対応(Requires mobo support)【I/O ダイ (IOD) のサイズ】125mm2【Market Segment】Mainstream Desktop【NVMe 対応】Boot, RAID0, RAID1, RAID10【Native PCIe Lanes (Total/Usable)】24 , 20【PCI Expressバージョン】PCIe 4.0【Supporting Chipsets】X570, X470, X370, B550, B450, B350, A520【TDP】65W【アーキテクチャ】Zen 3【オーバー クロックのロック解除】あり【サーマル・ソリューション (PIB)】AMD Wraith Stealth【プラットフォーム】デスクトップ, ボックス版プロセッサ【プロセスルール】TSMC 7nm FinFET【マルチスレッディング (SMT)】あり【I/O ダイのプロセッサ テクノロジ】12nm (Globalfoundries)【System Memory Subtype】UDIMM【パッケージのダイ数】2シリーズRyzen 5000 Series、AMD Ryzen 5 5600XT対応OSWindows 11 - 64-Bit Edition, Windows 10 - 64-Bit Edition, RHEL x86 64-Bit, Ubuntu x86 64-Bit対応【拡張機能】AES, AMD-V, AVX, AVX2, FMA3, MMX-plus, SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, SSSE3, x86-64速度【最大メモリー】2×1R DDR4-3200、2×2R DDR4-3200、4×1R DDR4-2933、4×2R DDR4-2667メモリーDDR4【システム】最大 3200 MT/sメモリー容量最大128 GBCCDサイズ74mm2適合ソケットAM4命令x86-64キャッシュメモリー【L1】384 KB【L2】3 MB【L3】32 MBRoHS指令(10物質対応)対応ポート【ネイティブ SATA】2【ネイティブ USB 2.0 (480Mbps)】0【ネイティブ USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)】0【ネイティブ USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)】4モデル【グラフィックス】ディスクリート グラフィックス カードが必要コア数【CPU】6スレッド数12クロック周波数【ベース】3.7 GHz最大動作周波数(GHz)最大 4.7ファミリー名Ryzen最大動作温度(℃)95