カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド

充電式インパクトレンチ
マキタ¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷軽量で軽快な取り回し最大締付トルク(N・m)155電圧(V)10.8角ドライブsq(mm)12.7質量(kg)1.2(バッテリー含む)長さ(mm)150幅(mm)66高さ(mm)232回転数(min-1[r.p.m])打撃モード強:0~2400、打撃モード弱:0~1300打撃数(min-1[回/分])打撃モード強:0~3600、弱:0~2000モーターブラシレスモーター締付能力(普通ボルト)M8~16機能LEDライト/防滴・防じん:APT/Cスプリング式締付能力(高力ボルト)M6~12バッテリーリチウムイオンバッテリーモード逆転オートストップモード/パワー切替:2段階適合バッテリーBL1015/BL1040B振動3軸合成値(m/s2)81充電当たりの作業量M12高力ボルト:約560(BL1040B装着時)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら