カテゴリ

  • 切削工具(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 電動工具(3)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)

「tw1g」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式インパクトレンチ TW001G マキタ

    充電式インパクトレンチ TW001G

    マキタ(1件のレビュー)
    84,980税込93,478
    1台
    当日出荷
    40VMAX充電式インパクトレンチ
    用途クラス最強トルク付属品バッテリBL4025×2本、急速充電器DC40RA、プラスティックケース幅(mm)94全長(mm)217質量(kg)3.8(バッテリ含)高さ(mm)297タイプ充電式電圧(V)36打撃数(min-1[回/分])0~2300モーターハイパワーブラシレスモータ角ドライブsq(mm)19締付能力(普通ボルト)M12~M36機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト2灯×2/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/大型フック付/防滴・防じん:APT締付能力(高力ボルト)M10~M27最大締付トルク(N・m)1350バッテリー容量(Ah)2.5×2防塵防水性能IP56充電時間(分)DC40RA:約19分(実用充電)/約28分(フル充電)モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])0~1800適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)17.5※EN60745-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M24):(F10T)約250本、締付け時間約1.5秒/高力ボルト(M27):(F10T)約160本、締付け時間約2秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
  • グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパー替えゴム

    NWB(日本ワイパブレード)(1364件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
  • 充電式インパクトレンチ TW001G(本体のみ) マキタ

    充電式インパクトレンチ TW001G(本体のみ)

    マキタ
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    40VMAX充電式インパクトレンチ
    用途クラス最強トルク締付能力(普通ボルト)M12-M36締付能力(高力ボルト)M10-M27付属品バッテリー・充電器別売幅(mm)94全長(mm)217質量(kg)3.8(バッテリ含)高さ(mm)297電圧(V)36打撃数(min-1[回/分])0~2300角ドライブsq(mm)19機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト2灯×2/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/大型フック付/防滴・防じん:APT最大締付トルク(N・m)1350バッテリー容量(Ah)2.5×2防塵防水性能IP56モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])0~1800適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)17.5※EN60745-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M24):(F10T)約250本、締付け時間約1.5秒/高力ボルト(M27):(F10T)約160本、締付け時間約2秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
  • グリップセット品 マキタ

    グリップセット品

    マキタ
    7,498税込8,248
    1セット
    当日出荷
    TW1001D,TW001G用グリップセット品
    適合TW1001D用
  • ケーブル プーリ 3 4TW-1133G-01 YAMAHA(ヤマハ)

    ケーブル プーリ 3 4TW-1133G-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    6,198税込6,818
    1個
    欠品中
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 明るいヘッドライトバルブ DAYTONA(デイトナ)

    明るいヘッドライトバルブ

    DAYTONA(デイトナ)(17件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    純正比約1.6倍の明るさを純正並の消費電力で実現したバルブ。リレーやハーネス等もノーマルのままでOKなので、バルブ交換のみでライトチューンが可能。バイク専用設計で耐振耐熱対策もバッチリ。
  • 軽合金用超硬ハンドタップ(インサートコイルねじ用) N-CT LA STI YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    軽合金用超硬ハンドタップ(インサートコイルねじ用) N-CT LA STI

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
  • スピードグラス(TM) 液晶フィルター G5-01/G5-03 TW 3M

    スピードグラス(TM) 液晶フィルター G5-01/G5-03 TW

    3M
    66,980税込73,678
    1個
    28日以内出荷
    明状態遮光度が♯2.5 のため、視界が鮮明で、溶接したい箇所を明るく、はっきりと確認できます。溶接シールドをタップするだけで遮光度が変わり、手袋をつけたまま簡単に研磨・切断モードと、溶接作業モードの切り替えが可能です
    用途溶接時の遮光その他【戻り速度】50-1300ms適合本体G5-03PRO / G5-01対応【復帰速度調整】可公称稼動時間(時間)1500-2000遮光速度(秒)0.1mm
  • ロングアルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングアルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用)

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    アルミ等比較的軟らかい材料の部品で、めねじ補強、耐久性増加の目的で、インサートコイルを挿入するためのめねじを加工するロングタイプのタップです。
    トラスコ品番595-9476溝数4
  • レギュラーチューブ 4TW24-41E 24×1-1/4 英式 Panaracer(パナレーサー)

    レギュラーチューブ 4TW24-41E 24×1-1/4 英式

    Panaracer(パナレーサー)
    919税込1,011
    1本
    4日以内出荷
    レギュラーチューブ。サイズ・・・ 24×1 1/4。英式 重量・・・120g。※TW24-41Eの代用チューブ。透明袋入りバーコード貼り
    サイズ24×1-1/4
  • マキタ用インパクトフック WIZ'A

    マキタ用インパクトフック

    WIZ'A
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    付属品ネジ、ワッシャ適合機種TD001G/TD002G/TD124D/TD130D/TD131D/TD132D/TD133D/TD134D/TF135D/TD136D/TD137D/TD138D/TD144D/TD145D/TD146D/TD147D/TD148D/TD149D/TD155D/TD157D/TD160D/TD161D/TD162D/TD170D/TD171D/TD172D、TP130D/TP131D/TP141D/TS130D/TS131D/TS141D/DF001G/DF002G/DF440D/DF445D/DF454D/DF486D/DF487D/HP001G/HP002G/HP440D/HP454D/HP458D/HP470D/HP473D/HP474D/HP481D/HP483D/HP484D/HP486D/HP487D/TW001G/TW004G/TW007G/TW152D/TW181D/TW284D/TW285D/TW300D材質スチールガンメタリック寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約85×52×15表面仕上げブラックメッキ
  • ソケット36-56 マキタ

    ソケット36-56

    マキタ
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    適合TW001G、TW1001D、6906長さ(mm)56摘要6906備考コネクトビット・チャックキー付木工キリ専用
  • ロングアルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) LS-AL-HT STI YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングアルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) LS-AL-HT STI

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    5,698税込6,268
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級I bタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M STI:メートルねじ インサートコイル用
  • ZILLION TW CUSTOM BODY SLP WORKS(エスエルピーワークス)

    ZILLION TW CUSTOM BODY

    SLP WORKS(エスエルピーワークス)
    35,980税込39,578
    1個
    8日以内出荷
    スプール・ハンドル・ハンドルノブが付属しないカスタム専用ボディ。ボディ本体はマットブラックの特別仕様カラー。 基本となるボディは22 ZILLION TW HDをベースに、G1ジュラルミン製のドライブギアを採用しタフで軽快な使用感を実現。ウォームシャフトを支持する軸受けにはボールベアリングを採用。カスタムボディ本体は7BBとなっており、 カスタムボディ本体のボールベアリングはすべてCRBBを実装しています。ハンドルノブを4BB仕様で組み込んだ場合は、最大で12BB仕様のリールとなります。RCSB1000サイズ(Φ34mm)スプールが対応し、スプール×ハンドル×ハンドルノブの 組み合わせで「自分仕様」の特別な1台を作りあげることができます。
    用途ベイトキャスティングブラック質量(g)150ベアリング7(ボール/ローラー)ギア比7.1ドラグ力(Kg)最大:5
  • スティーズリミテッド CT SV TW DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    スティーズリミテッド CT SV TW

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷
    キャストするたび、アングラーを歓びで満たす。CT=コンパクト&タフコンセプトにおける集大成、それがSTEEZ LTD CT SV TW。SV=スーパーバーサタイルコンセプトシリーズ最小径となるG1ジュラルミン製Φ30mmCT SVスプールを搭載するLIMITED CTでは、ラインキャパシティを敢えて絞り込み、最大巻糸量に制限を掛けた。それは超軽量級、5gを下回るリグにも対応する優れた高回転性能を実現する”究極の高レスポンス化”のため他ならない。未曾有の低弾道性能を追い求めるトーナメンターたちへの挑戦でもある。フロロライン10lb.~13lb.を軸にバーサタイル域、時に6lb.~8lb.を用いてベイトフィネス域へと激変するシフトチェンジが魅力。さらにPEライン使用も想定し、ジグ撃ちや小型フロッグ、トップウォータープラグやカバー攻略などとの相性は更に極まる。敢えて制限を設けることで、より強烈に特化した低弾道キャストフィールは、CTコンセプトシリーズ随一の存在と成し得る。ライン放出を妨げないTWSには、24STEEZシリーズで新たに開発したテーパードTWSをインストール。従来サイズ以上の放出性能を手にすることで、トラブルなく圧倒的ライン放出性能を手にした。結果、軽いスイング、またスナップのみを活かしたコンパクトなキャストでも抜群の飛距離をマーク。無駄な動作を徹底排除、集中力を研ぎ澄まし、より繊細に、より多彩なアプローチで現代のタフなフィールドを迎え撃つ。中・近距離戦においてこれ以上ない正確無比な低弾道キャストを武器に、多くのベイトキャスターを魅了する。
    付属品取扱説明書(日本語版)、取扱説明書(4か国語版)、展開図、アンケート登録IDカード、クロロプレン製リールケース(STEEZロゴ入り)、リールフット用保護シール、オイルインジェクションキャップ用工具ベアリング(ボール/ローラー):12/1ギア比8.5糸巻き量(号-m)標準:1.0-120_1.2-100_1.5-80ドラグ力(Kg)4.5標準自重(g)160
  • IMΦ38・24 スプール G1 SLP WORKS(エスエルピーワークス)

    IMΦ38・24 スプール G1

    SLP WORKS(エスエルピーワークス)
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    IM Zシリーズ対応 Φ38mm幅24mm オプションスプール。IM Z LIMITBREAKER TW HD-C シリーズと24IM Z TW 200-C シリーズに対応するオプションスプール。スプールを入れ替えることでキャストフィールを変更することが可能。IM リミットブレイカー Φ38・24 20lb-100m スプールG1ブラック。・フロロ20lb.-100m、PE#4-100mに加えリーダー分もストックする、高ラインキャパシティ。14g~のルアーウェイトに対応。IM Φ38・24 18lb-100m スプールG1ブラック。・10g前後~110g(4oz)とルアー対応幅が大きく、Φ38mm大口径スプールの割に使い易さと安定したキャスト性能を備える。
    標準自重(g)15