カテゴリ

  • 電動工具(17)
  • 空圧工具(2)
  • 農業機械(1)

「tw300dz 部品」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 EZ7544 充電インパクトドライバー Panasonic(パナソニック)部品 EZ7544 充電インパクトドライバーPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
44税込48
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
関連資料パーツリスト
ソケットアダプタ マキタソケットアダプタマキタ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
充電式インパクトレンチ マキタ充電式インパクトレンチマキタ(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
付属品フック幅(mm)81全長(mm)144質量(kg)1.8(バッテリ含)高さ(mm)246タイプ本体のみ電源(V)直流18電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])最速:0~4000/強:0~3400/中:0~2600/弱:0~1800モーターハイパワーブラシレスモータ角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M10~M20機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/防滴・防じん:APT/Cスプリング式締付能力(高力ボルト)M10~M16最大締付トルク(N・m)300モードパワー切替:4段階/3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード回転数(min-1[回/分])最速:0~3200/強:0~2600/中:0~1800/弱:0~1000適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B振動3軸合成値(m/s2)12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
部品 EZ7548 充電マルチインパクトドライバー Panasonic(パナソニック)部品 EZ7548 充電マルチインパクトドライバーPanasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
96税込106
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
関連資料パーツリスト
+トラス小ネジM4X12 マキタ+トラス小ネジM4X12マキタ(11件のレビュー)
39税込43
1個
当日出荷
部品 インパクトレンチ(コンポジットタイプ) JAP451 KTC部品 インパクトレンチ(コンポジットタイプ) JAP451KTC(1件のレビュー)
46税込51
1個
当日出荷から9日以内出荷
関連資料パーツリスト
充電式インパクトレンチ マキタ充電式インパクトレンチマキタ
17,980税込19,778
1台
当日出荷
軽量で軽快な取り回し
長さ(mm)150幅(mm)66質量(kg)1.2(バッテリー含む)高さ(mm)232電圧(V)10.8回転数(min-1[r.p.m])打撃モード強:0~2400、打撃モード弱:0~1300打撃数(min-1[回/分])打撃モード強:0~3600、弱:0~2000モーターブラシレスモーター角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M8~16機能LEDライト/防滴・防じん:APT/Cスプリング式締付能力(高力ボルト)M6~12バッテリーリチウムイオンバッテリー最大締付トルク(N・m)155モード逆転オートストップモード/パワー切替:2段階適合バッテリーBL1015/BL1040B関連資料(1.5MB)振動3軸合成値(m/s2)81充電当たりの作業量M12高力ボルト:約560(BL1040B装着時)
リテーナーリング JTCリテーナーリングJTC
579税込637
1個
当日出荷
JTC7678用
充電式インパクトドライバー 18V 本体のみ モノタロウ充電式インパクトドライバー 18V 本体のみモノタロウ(22件のレビュー)
5,098税込5,608
1台
当日出荷
軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。 リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。 トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。 左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。 取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。 電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。 木材・樹脂の穴あけ作業に。回転数(min-1[r.p.m])0~2600最大トルク(N・m)110ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8打撃数(min-1[回/分])0~3400質量(g)860シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズバッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)ビット差込部(mm)6.35六角軸本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)154×198×82取扱説明書(12.1MB)
部品 EZ7441 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)部品 EZ7441 充電ドリルドライバーPanasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
64税込70特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
部品 EZ75A7 充電インパクトドライバー Panasonic(パナソニック)部品 EZ75A7 充電インパクトドライバーPanasonic(パナソニック)
4,798税込5,278
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
関連資料パーツリスト
リテーナーリング(Oリング) JTCリテーナーリング(Oリング)JTC
579税込637
1個
当日出荷
JTC7654用
フロントパーツ P1 JTCフロントパーツ P1JTC
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
JTC7678用
ハウジング組立品 マキタハウジング組立品マキタ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
【修理】充電式インパクトレンチ (マキタ) 修理【修理】充電式インパクトレンチ (マキタ)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
サービス分類修理
充電式ブラシレスインパクトドライバー本体 WORX充電式ブラシレスインパクトドライバー本体WORX
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
ブラシレスモーター使用で軽量!低振動!静音!長寿命! 軽量で、コンパクトなデザイン 耐久性と寿命を延ばすアルミ製ギアハウジング
用途ねじの締め付け・ゆるめに付属品本体×1、両頭ビットPH2×65mm×1、ベルトフック×1、取扱説明書×1定格電圧(V)DC18最大トルク(N・m)約175打撃数(min-1[回/分])約0~3200無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~2900チャック能力(mm)6.35六角軸ねじ締め能力90mm万能ビス/米松 約80本モーター電圧(V)20(最大)
アンビルパーツ P5 JTCアンビルパーツ P5JTC
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
JTC7652用パーツ