カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「tw302d」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式インパクトレンチ マキタ

    充電式インパクトレンチ

    マキタ
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    付属品フック幅(mm)81全長(mm)138質量(kg)1.7(バッテリ含)高さ(mm)246電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])4(最速):0~4000、3(強):0~3400、2(中):0~2600、1(弱):0~1800モーターハイパワーブラシレスモータ角ドライブsq(mm)9.5締付能力(普通ボルト)M10-M20機能ソフトグリップ/LEDライト/Cスプリング式/部材を傷つけにくいハンマケースカバー締付能力(高力ボルト)M10-M16最大締付トルク(N・m)275モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])4(最速):0~3200、3(強):0~2600、2(中):0~1800、1(弱):0~1000適合バッテリーBL1860B/BL1820B振動3軸合成値(m/s2)15.4商品タイプ本体のみ1充電当たりの作業量M16高力ボルト:約360本
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m maxell マクセル KING JIM キングジム KIMFBAY キムベイ Donner 対応 通信ケーブル プリンター メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m maxell マクセル KING JIM キングジム KIMFBAY キムベイ Donner 対応 通信ケーブル プリンター

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    当日出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【KING JIM キングジム】。★ラベルライター「テプラ」。PRO SR530。PRO SR5500P。PRO SR5900P。PRO SR750。PRO SR-R680。PRO SR-R7900P。PRO SR-R980。SR3500P。SR3700P。SR3900P。SR550。SR670。SR6700D。SR950。SR970。WR1000。【maxell マクセル】。★プロジェクター。MC-AW3005J。MC-BW302J。MC-TW3506J。MP-AW4001J。MP-TW4011J。SB-3J。【Donner】。★電子ピアノ。DDP-60。DDP-80。。【KIMFBAY キムベイ】。★電子ピアノ。BL-580。BL-8813。BL-8818。KFB-130。KFB-8819。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
関連キーワード
5w30特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 5w30